油圧式工具の新着商品
「油圧式工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子・スリーブ用(手動式)。
付属品(標準付属ダイス)E539A-1・-2・-11×各1
全長(mm)325
質量(kg)2
圧着範囲(mm2)14~60
適合端子裸圧着端子/スリーブ
使用作動油シェルテラスS2 V15(T15)
容量(cm3)(オイルタンク)60
出力(kN)42
1台
¥108,000
税込¥118,800
67日以内出荷