ドライバーの新着商品

ドライバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

145件中 140
キャンペーン情報RSS配信
細軸プラスドライバー SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)細軸プラスドライバー
一般的な先端#2ドライバーより軸径が細いです。
1本
729税込802
翌日出荷

ドライバーハンドル KTC
1個
1,290税込1,419
翌々日出荷

樹脂柄ドライバー(プラス) KTC
1個
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタビードライバー(マイナス) KTC
1個
590税込649
翌々日出荷

樹脂柄ドライバー(マイナス) KTC
1個
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタビードライバー(プラス) KTC
1個
590税込649
翌々日出荷

電工ドライバー TRUSCO
グリップの底部をボール型に設計したため、ネジを回しやすくなっています。
1本
599税込659
当日出荷

60°モミメン用チップ チップ 富士元工業
トラスコ品番188-3402適合機種60°モミメン材質微粒子超硬コーティング無しコーナー数2
1箱(12個)
27,980税込30,778
当日出荷

P.C柄レギュラーマイナスドライバー BROWN
一般普及型のマイナスドライバーです。
トラスコ品番709-4896全長(mm)195軸長(mm)100刃先6.3×0.8
1本
279税込307
当日出荷

ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所)
グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。材質軸部、特殊鋼
1本
559税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パームグリップドライバー ハンギング (-)6×100mm Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
1個
509税込560
3日以内出荷

パームグリップドライバー ハンギング (+)2×100mm Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(+)NO.2×100mm
1個
509税込560
3日以内出荷

パームグリップドライバー (-)1.0×6.3 Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
1個
399税込439
3日以内出荷

パームグリップドライバー (+)2×100mm Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(+)NO.2×100mm
1個
399税込439
3日以内出荷

精密ドライバーセット はくでん
ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。
材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
1個
2,098税込2,308
欠品中

ネジレスQセット エンジニア
エンジニアネジレスQセット
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使用できる細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)1707差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)300×190×60適合ねじ(mm)対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0(六角穴付きボルト)入数16
1式
15,980税込17,578
翌日出荷

ミニラチェットドライバ KTC
先端ビット交換式のラチェットドライバ。狭い箇所での作業性が良いコンパクトサイズ。ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用できます。軸対辺6.3mmのビットが使用可能です。
セット内容本体,ビット(クロスNo.0,No.1,No.2,No.3/マイナス5mm,6mm/六角3mm,4mm,5mm,6mm),ビットホルダー全長(mm)107質量(g)115差込角(sq.)6.35ギヤ歯数40枚
1丁
3,398税込3,738
5日以内出荷

システムドライバー2 switz tool
6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内にヘクスローブの10・15・20・25・27・30の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。
用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容T10,T15,T20,T25,T27,T30材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
1本
1,698税込1,868
当日出荷

システムドライバー2 switz tool
6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内に+1、+2、+3、-4、-5、-6の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。
用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容+1,+2,+3,-4,-5,-6材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
1本
1,698税込1,868
当日出荷

フレキビット 140mm BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)フレキビット 140mm
正回転専用(右回転) 。
用途壁際作業や天井作業など手の届きにくい部分の作業に役立ちます。仕様正回転専用(右回転)付属品+2×45mmビット全長(mm)140質量(g)82タイププラスビット
1本
1,498税込1,648
4日以内出荷

差替式ミニ精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]差替式ミニ精密ドライバーセット
6本分がひとつに!持ち運びにも便利な差替式ミニ精密ドライバーセット。早回し作業ができる回転式グリップエンド。
セット内容ドライバーハンドル、磁気無し両頭ビット(PH00xSL2.0、PH0xSL2.4、PH1xSL3.0)質量(g)69
1セット
529税込582
8日以内出荷

L型タフドライバー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]L型タフドライバー
壁際・コーナー部等の極狭スペースに。強靭・コンパクトヘッドのL型ドライバー。
質量(g)280付属ビット片側スリム両頭ビット#2×35、両頭ビット#2×45
1セット
4,198税込4,618
8日以内出荷

精密差替ミニラチェット36本組 ベッセル
36本の精密ビットをコンパクトに収納。精密機器などのメンテナンスに最適
用途携帯電話、カメラ、ゲーム機、時計、メガネ、ドローン、模型、スマートフォン、ノートパソコンなどのメンテナンス・分解、幅広い用途へセット内容+000、+00、+0.1、+2、-1.5、-2、-3、-4、H0.89、H1.5、H2、T2、T3、T4、T5H、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、1IPR、4IPR、Y型0.6、Y型1、Y型2、Y型2.5、U型2.0、U型2.6、三角2、2.3、ピン0.8ケース寸法(mm)180×89×23関連資料(1.08MB)
1セット(36本)
4,898税込5,388
翌日出荷

メガドラ差替ラチェットドライバー(7本組) ベッセル
よく使う刃先9種(ビット7本)&便利なラチェットハンドルを丈夫なポリエステル製ポーチに収納
セット内容ハンドル、ビット(110mm)、+1/+2、+2/3、-5/-6、ビット(65mm)3、4、5、6ケース寸法(mm)224×123×65関連資料(1.06MB)
1セット(7本)
3,998税込4,398
翌日出荷

精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セット StarTech.com
オールインワン修理用精密ドライバー&工具セット:ノートパソコン、デスクトップPC、スマートフォン、タブレット、各種IT機器などの修理や保守に対応した精密ドライバーセット。作業台や現場で活躍する精密作業に適したプロ仕様ツールキット。精密ビットセット:硬化S2鋼を採用した全30種類のマグネットドライバービットをセット。プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、SIMピンなど、多様なニーズに対応。工具をすっきり収納できるパッド付専用ケース。滑りにくく握りやすいローレット加工グリップと回転キャップを備えた、アルマイト仕上げのアルミニウム製ドライバー。必携パーツオープナー:傷をつけずに電子機器の筐体を開けるための三角オープナー、スパッジャー、金属製エルゴノミックパーツセパレーター(こじ開け工具)をセット。静電気による故障を防ぐのに役立つプラスチック素材の工具が付。考え抜かれた設計:小さなネジや金属パーツの仕分け用トレイとしても活躍する磁気パッド付き着脱式ケースカバー付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - ドライバーハンドル、1 - 磁気パッド一体型ツールケース、4 - 三角オープナー、1 - 金属製オープナー(171mm)、1 - ヘラオープナー(140mm)、1 - ヘラオープナー(155mm)、1 - 人間工学設計ハンドル付き平型金属製オープナー(デバイス用こじ開け工具)、1 - 先曲ピンセット、4 - プラスビット(PH000/PH00/PH0/PH1)、4 - マイナスビット(2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm)、3 - トルクスビット(T4×2、T5)、5 - トルクスセキュリティビット(T6H、T8H、T10H、T15H、T20H)、3 - 星型ビット(P2/P5/P6)、4 - 六角ビット(0.7mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm)、1 - 三角ビット(2.0mm)、3 - Y字型ビット(Y00、Y0、Y1)、2 - ポジドライブビット(PZ0、PZ1)、1 - SIMピン(SIM取り出し用)、1 - クイックスタートガイド材質アルミ長さ(mm)250幅(mm)143ブラック高さ(mm)34.5質量(g)503RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、スパナ、SIMピン
1セット
9,198税込10,118
翌々日出荷

絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
1セット
5,590税込6,149
翌日出荷

絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。
1セット
5,280税込5,808
翌日出荷

絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式) エスコ
セット点数:16点。セット内容:・98mm 絶縁ドライバーハンドル、・#1 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・#2 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・2.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・3.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・4.0 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・5.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・T10 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T15 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T20 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T25 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・PZ1 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ2 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ/S1x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・PZ/S2x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V)、・ホルダー。
仕様差替式
1セット
15,200税込16,720
翌日出荷

四角ソケットT型ドライバー エスコ
幅(mm)(グリップ)100軸長(mm)125、(丸軸)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチック寸法(幅W×厚さ)(mm)(ハンドル)100×21材質(ソケット)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
1本
2,550税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) エスコ
セット点数:4点。セット内容:・(+)貫通ドライバー、・(-)貫通ドライバー、・片目片口スパナ、・収納袋。【(+)貫通ドライバー】サイズ:#2、軸径:6.3mm、軸長:100mm。【(-)貫通ドライバー】刃幅:6mm、刃厚:1mm、軸長:100mm。【片目片口スパナ】サイズ:12mm、全長:172mm、クロムバナジウム鋼、12ポイント・15°タイプ。【収納袋】サイズ(W×H):250×100mm。キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。開閉ファスナー式。マチの無い薄型袋です。ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 マグネット付き。
1セット
3,140税込3,454
翌日出荷

精密ドライバー研磨安定具 エスコ
砥石の上で前後に動かすだけで研げます。ドライバーの刃先の研磨が均一にできます。
用途精密マイナスドライバーの刃厚を左右均一に調整・研磨する為の固定具軸径(Φmm)10、ドライバー:5全長(mm)47車輪径(Φmm)16質量(g)35
1個
9,140税込10,054
翌日出荷

精密ドライバーセット(+-) エスコ
9本組。セット内容:(+)ドライバー #000・#00・#0・#1、(-)ドライバー 1.0・2.0・2.4・3.0・4.0mm。
全長(mm)175
1セット
4,210税込4,631
翌日出荷

ボールグリップドライバーセット(+ -) エスコ
2本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)(+)ドライバー:#2×6全長(mm)(+)ドライバー:205、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:100、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
1セット
3,650税込4,015
翌日出荷

ボールグリップドライバーセット(+ -) エスコ
4本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)(+)ドライバー#1×4.5、#2×6、#3×8全長(mm)(+)ドライバー:185・205・255、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:80・100・150、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
1セット
7,860税込8,646
翌日出荷

貫通ドライバー DEEN
様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
全長(mm)150先端サイズPH3先端形状プラス
1本
3,598税込3,958
5日以内出荷

ブレイクビスドライバー (+) エスコ
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
用途なめたネジや新しいネジを回す作業に
1本
375税込413
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナットドライバー エスコ
六角ナット用。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
1本
690税込759
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ドライバー・幅広 (水洗金具用) エスコ
樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
用途水栓用金具など大口径の(-)ネジの閉め緩めに全長(mm)129軸長(mm)60刃幅(mm)(-)18刃厚(mm)1.5ビット全長(mm)80シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
695税込765
8日以内出荷

ドライバービット(Ball Hexagon) エスコ
ボールポイント付き。
全長(mm)25表面処理ショット仕上げシャンク径(inch)六角:1/4”
1個
260税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドライバーハンドル (ラチェット式・電工型) エスコ
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。
全長(mm)95送り角度(°)6シャンク径(inch)六角:1/4”
1個
730税込803
翌日出荷