プーラー(引き抜き専用工具)の新着商品

プーラー(引き抜き専用工具)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
ハンディプーラー 大 東安
<高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-L
1台
8,998税込9,898
3日以内出荷

ハンディプーラー 小 東安
<高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。
用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-S
1台
5,198税込5,718
3日以内出荷

ハンディプーラー用 アース線 東安
スタッド溶接機用 ハンディプーラー アース線。( メーカー型番:TW-90N専用 )
用途ハンディプーラーに繋ぐアース線です。種別HandPuller-3ケーブル長(m)3
1本
8,798税込9,678
3日以内出荷

パッキングフック エスコ
4本組。(全長:180mm、230mm、280mm、355mm)。グランドパッキン用。
材質カーボンスチール軸径(Φmm)9.5全長(mm)180・230・280・355総質量(kg)0.511
1セット
8,100税込8,910
翌日出荷

パッキングフック (フレキシブル) エスコ
奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。
1本
4,970税込5,467
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シールプーラー エスコ
車のシャフト・ハブ周辺のシール除去に最適です。
全長(mm)300質量(g)320爪厚さ(mm)3
1個
3,600税込3,960
翌日出荷

ベアリング & プーリープーラーセット エスコ
ベアリング、ジェネレーター、パワーステアリング、クランクシャフト等の幅広い用途に対応したプーラーセットです
付属品キャップボルト:5/16”-18×4”、 3/8”-16×2-3/4”、 3/8”-16×3” (各2本)材質鍛造鋼深さ(mm)アーム:25~57ケース寸法(mm)340×260×65能力(mm)Φ76~127総質量(kg)4.3
1組
25,600税込28,160
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット エスコ
セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。
材質アルミニウムケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H)総質量(kg)1.86
1組
28,100税込30,910
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット エスコ
小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2
1セット
153,600税込168,960
翌日出荷

ピットマンアームプーラー エスコ
小型・中型車のピットマンアームプーラーの取り外しに
材質鍛造鋼寸法(mm)75 (W)×55 (D)×145 (標準高さ)質量(kg)1.23奥行(mm)30深さ(mm)アーム:60口幅(mm)38
1個
9,000税込9,900
翌日出荷