パイプカッターの新着商品

「パイプカッターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16 全長(mm)210
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8” 全長(mm)230 材質(本体)アルミニウム 質量(g)700 肉厚(mm)最大:6 材質(刃)合金鋼
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
適合PP・PE管、管外径:2”~5” 全長(mm)340 質量(kg)2 材質(本体)アルミニウム 肉厚(mm)最大:13 材質(刃)合金鋼
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷