クランプの新着商品
「クランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。
材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
1丁
¥3,430税込¥3,773
翌日出荷
エスココーナークランプ
亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
1個
¥4,700税込¥5,170
翌日出荷
エスコシャコ万力
フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
スイベルヘッド付き。
材質鍛造鉄、表面は電解メッキ仕上げ。全長(mm)710質量(kg)2.25最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498
1個
¥11,400税込¥12,540
翌日出荷
1個
¥5,180税込¥5,698
翌日出荷
エスコL型クランプ
スイベルヘッド付き。
全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
1本
¥4,680税込¥5,148
翌日出荷
1個
¥4,340税込¥4,774
翌日出荷
エスコL型クランプ
スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。
材質鍛造鉄質量(kg)0.9クランプ範囲(mm)0~200口深(mm)105レール(mm)19×9.5スピンドル径(Φmm)15.8締付け能力(kg)450
1個
¥3,990税込¥4,389
翌日出荷



















![板クランプ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70963150-260121-02.jpg)