バイスの新着商品

バイスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
精密バイスアダプター エスコ
ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
1個
4,940税込5,434
翌日出荷

ベンチバイス (回転台付き) エスコ
HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
材質鋳鉄
1台
2,700税込2,970
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベンチバイス エスコ
大きなアンビルで加工作業に便利です
材質鋳鉄質量(kg)17最大開口(mm)125口幅(mm)125
1台
9,370税込10,307
当日出荷

ピンバイス (貫通式) エスコ
1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。
材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
1個
910税込1,001
翌日出荷

ピンバイス エスコ
3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。
全長(mm)146材質(本体)焼入鋼ハンドル径(Φmm)25.4チャック能力(mm)Φ1~6.35材質(ハンドル)プラスチック
1本
3,860税込4,246
翌日出荷

ジュニアーバイス (クランプベース) エスコ
ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
1台
41,500税込45,650
翌日出荷