ヒーティングガン・シュリンク用品本体の新着商品
「ヒーティングガン・シュリンク用品本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
持ち運びに便利な収納ケース付き 。風量調節機能付き(弱風・強風の2段階で風量調節が可能) 。5種類のアタッチメント付き
用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。
付属品ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1
質量(kg)0.68
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)(弱風)7 (強風)14.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)(弱風)700 (強風)1,450
吐出し量(L/min)(弱風)約300 (強風)約450
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約233×79×210
定格時間(分)20
使用環境温度(℃)0~40
風量調整2段階
熱風温度(℃)(弱風)約300/(強風)約500(※1ヒーターで制御しているため、風量や温度などの条件で熱風温度は変動します。)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
デジタル画面で熱風温度などを表示 。約55~550℃まで温度調節が可能 。8段階で風量調節が可能 。5種類のアタッチメント付き
用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。
付属品温度調節機能付きヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 取扱説明書×1
質量(kg)0.77
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)(送風)0.8 (熱風)14.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)(送風)80 (熱風)1,450
吐出し量(L/min)約250~500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250×85×215
定格時間(分)20
使用環境温度(℃)0~40
風量調整8段階
熱風温度(℃)(送風)約50/(熱風)約50~550
温度表示方式デジタル表示
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
溶接専用プラジェット。溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル。堅牢な鋼板ボディを採用。電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上。塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。
付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド
材質鋼板、合成樹脂
質量(g)740
消費電力(W)300
スイッチ3段切替スイッチ (切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
電圧(V)(50/60Hz)AC100
温風温度(℃)310
風圧(mmAq)130
サイズ(mm)260×70×191 (H)
1組
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷