片口スパナの新着商品

「片口スパナの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
先端の四角穴は貫通しています。
材質特殊鋼
1丁
8,850 税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10 ケース形状EVAトレー ケース寸法(mm)375×185×45 (H)
1セット
13,000 税込14,300
翌日出荷

12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
1本
61,800 税込67,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12ポイント。15°タイプ。
材質ステンレス (SUS420) 寸法(mm)17 全長(mm)195 質量(g)140
1本
4,760 税込5,236
翌日出荷

12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
材質クロムバナジウム鋼
1本
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

23本組。12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32 全長(mm)127~426
1組
18,700 税込20,570
翌日出荷

12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
1丁
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ 厚さ(mm)1.5 全長(mm)75 質量(g)6 対辺(mm)4.5
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

共回り止スパナ。インチサイズ。30°アングル。限られたクリアランス用に非常に薄い開口部を備え、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼 全長(mm)230 外径(mm)89 対辺2.1/8”
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷