両口スパナの新着商品
「両口スパナの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TONE(トネ/旧:前田金属工業)”新型スパナ”
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
エスコ両口スパナ
磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
KTCスパナ
KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。
幅(mm)【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5厚さ(mm)【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6全長(mm)147質量(g)65寸法S1×S2(inch)7/16×1/2
1丁
¥1,298税込¥1,428
翌日出荷
Betaオープンリングスパナ
6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
Betaオープンリングスパナ
12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
¥3,198税込¥3,518
8日以内出荷
TAKAGI(高儀)ミニスパナセット6本組
異なる両端と差し込み角度で場所に応じて使い分け 。狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
1個
¥989税込¥1,088
5日以内出荷
TAKAGI(高儀)ミニコンビスパナセット6本組
作業しやすい角度付き 。狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
1個
¥989税込¥1,088
5日以内出荷