ラチェットハンドルの新着商品

「ラチェットハンドルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 1~15件
90°首振りタイプ。左右切替式。
材質スチール 全長(mm)310 送り角度(°)8 差込角(inch)1/2” ギア数45
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

ベンドアップタイプ。左右切替式。狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。握りやすく、力の入れやすいハンドル形状。ビットは脱着のしやすい溝付き。複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計。
厚さ(mm)ヘッド:20 全長(mm)105 質量(g)50 送り角度(°)7 対辺(inch)六角:1/4” ギア数52枚
1本
860 税込946
翌々日出荷

クイックリリース。左右切替式。ロッキング式。
全長(mm)250 質量(g)563 送り角度(°)8 差込角(inch)1/2”
1丁
2,760 税込3,036
翌々日出荷

トップマン[工具・金物]ツインラチェットハンドル
ネジ締め、ボルト締めに
セット内容(mm)ビット:+1/+2/+3/-4・-5 六角:2/2.5/3/4/5 ソケット:8/10/12/14 セット数14本組
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

プッシュボタン式。小さくても使いやすいプロ仕様。精密な動き、120ギア採用。
差込角(mm)9.5
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

ストレート・T型・L型・クランク、用途に合わせて変えられるハンドル形状
セット内容ビットアダプター:+1/+2/+3/-4/-5/-6/T15/T20/T25/H3/H4/H6 差込角(mm)9.5
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

外径30mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:12.7mm 全長:250mm ギア数:72
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

外径22.5mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:9.5mm 全長:195mm ギア数:72
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

外径16mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:6.3mm 全長:130mm ギア数:72
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

外径16mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:6.3mm 全長:85mm ギア数:72
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

高品質で頑丈なマットブラックのクロムメッキです。5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込見ました。首振りと早回しスリーブは作業を楽にできます。自由に回転するラチェットヘッドは0°、15°、90°に固定でき、0°では通常のドライバーとして使用出来ます。時計回り/反時計回りの切替が出来ます。細かい歯により、動作角度がわずか5°になります。ドライバーとしても使えます。
用途9.5mmスクエアヘッドソケットおよび9.5mmスクエア差込付きアダプター用 全長(mm)152 品番【WERA】5135880001 差込角(inch)1/4
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。
全長(mm)160~210 許容トルク(N・m)70 差込角(sq.)9.5
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ 材質(グリップ)ポリプロピレン
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー 質量(g)833
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1/4HEXビット用ビットラチェットハンドルです。全長100mmとコンパクトで使いやすいです。
全長(mm)100 質量(g)72.6 挿入角度(°)6.35
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷