穴/軸兼用プライヤーの新着商品

穴/軸兼用プライヤーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
スナップリングプライヤーセット JTC
多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
1個
特価
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコ
セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。
質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85
1組
30,800税込33,880
翌日出荷

スナップリングプライヤー (トレー入リ) エスコ
4本組。
仕様穴用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ、穴用リング径:ストレート、90°:12~65mm、軸用スナップリングプライヤー:ストレートタイプ、90°タイプ材質トレー:EVAケース形状ウレタントレータイプ全長(mm)175(共通)ケース寸法(mm)375×185×45(H)リング径(Φmm)軸用:10~40 (共通)
1セット
10,600税込11,660
翌日出荷