照明の新着商品
「照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
用途天井直付専用
材質本体/ステンレス、カバー/アクリル
幅(mm)266
質量(kg)4.8
色本体/高反射 白色塗装、カバー/乳白(帯電防止剤入り)
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)
保護等級IP23防湿
ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6(100V) 82.6(200V) 82.6(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3390
光色昼白色(5000K Ra:83)
距離照射面:0.2
カテゴリー業務用浴室灯
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
JIS制定で安全性が担保されたGX16t-5口金付直管形LEDランプ。蛍光灯と同様の形状で多彩な場所に対応します。
仕様相当品:1200lmタイプ LEKT223163N-LD9
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板
幅(mm)160
質量(kg)1.5
色反射板/白
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)25.2(100V)24.7(200V)25.1(242V)
ランプLDL20SD/11/11-G、LDL20SL/11/11-G、LDL20SN/11/11P-G、LDL20SN/11/12-G、LDL20SW/11/10P-G、LDL20SW/11/11-G、LDL20SWW/11/11-G、LDL20TD/9/12-S、LDL20TL/9/10-S、LDL20TN/12/17-H、LDL20TN/9/12-S、LDL20TW/9/11-S、LDL20TWW/9/11-S
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)93.2(100V) 95.1(200V) 95.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
光束(Lm)2350
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式PWM制御
ガードFBG-21000
距離照射面:0.1
カテゴリー逆富士器具
調光範囲約20%~100%
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板
幅(mm)150
色本体/白、反射笠/白 高反射
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2
始動方式LS9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
光色-(- Ra:83)
距離照射面:0.1
カテゴリー反射笠器具
高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル
幅(mm)260
質量(kg)5.4
色本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)
ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4560
ISOグレードクラス6~(1000~100000)
光色昼白色(5000K Ra:83)
距離照射面:0.2
カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
1個
¥58,980
税込¥64,878
29日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板
幅(mm)59
色本体/白、反射笠/白 高反射
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
距離照射面:0.1
カテゴリー片反射笠器具
幅(mm)261
区分埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)
ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3590
埋め込み寸法(mm)220
ISOグレードクラス6~(1000~100000)
光色昼白色(5000K Ra:83)
距離照射面:0.2
カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)。ムラの少ないキレイなスポット光。平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥4,498
税込¥4,948
29日以内出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
色本体/溶融亜鉛めっき
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/メタリックシルバー
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)21
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 135.1(200V) 136.6(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/メタリックシルバー
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)100
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)132.1(100V) 133.5(200V) 135(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/メタリックシルバー
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)122.1(100V) 123.4(200V) 124.8(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/メタリックシルバー
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
公共施設用照明器具適合※1。光源寿命60,000時間、光束維持率85%。高効率135.1lm/W※2。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/メタリックシルバー
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)40
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 135.1(200V) 136.6(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)21(1/10)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)100(1/10)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~40℃
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)40(1/10)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
管径(Φmm)26
口金G13
相関色温度(K)5000
ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425
定格ランプ電力(W)32
平均演色評価数(Ra)84
管長(mm)1198
光源寿命12000時間
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯