照明の新着商品
「照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
グローブ種別樹脂(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
配光角度(°)300
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
グローブ種別樹脂(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
全長(mm)80
質量(g)34
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)40
定格電圧(V)100
口金E17
定格電流(A)0.104(100V)
定格消費電力(W)5.9(100V)
全光束(Lm)760
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)760
配光角度(°)200
光色昼白色(5000K Ra:83)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
全長(mm)131
質量(g)390
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)120
定格電圧(V)100
口金E26
平均演色評価数Ra83
光源寿命40000時間
配光角約220・約260度タイプ
全長(mm)115
質量(g)111
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)60
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)9.3(100V)
全光束(Lm)1160
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)160(100V)
光束(Lm)1160
配光角度(°)220
光色電球色(2700K Ra:80)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
全長(mm)108
質量(g)46
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)40
定格電圧(V)100
口金E17
定格消費電力(W)6.0(100V)
全光束(Lm)810
グローブ種別樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)106(100V)
光束(Lm)810
配光角度(°)300
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
仕様2灯用
付属品ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個
適合ポール:Φ76.3×150mm
材質本体/STK
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
材質本体/SPC
色本体/メタリックシルバー
1個
¥4,198
税込¥4,618
29日以内出荷
公共施設用照明器具適合。光束維持時間40,000時間、光束維持率90%。高効率173.3lm/W。重耐塩仕様。IP66防塵・耐水形
セット内容CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18
内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0V(S)/CF-BVP0AT(S)VL/BVP150LED42WW2S18
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18
内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HS/BVP150LED8CW2S18
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
スポット照明、ダウンライトにオススメ
サイズΦ80×L114mm、口金:E26
本体質量(g)152
素材ポリカーボネート、アルミニウム
店舗のダウンライトやスポット照明に最適です。
従来のハロゲン器具にそのまま使え、ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
サイズΦ50×66mm、口金:E11
本体質量(g)41
素材ポリカーボネート、アルミニウム
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でもご使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
素材鉄
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
マルチスリムライトLED専用のオプションです。
種別連結コード フロスト型用
寸法(mm)270
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
電気工事不要で取付簡単!
つぶつぶが見えない完全フロスト型LED。
マルチスリムランプのスリム蛍光管照明と同等な大きさ(20W型)
電源アダプター内蔵=超小型新型回路を新採用
電源コードを本体に接続装着するだけでOK
直下照度が14Wのスリム管より120%アップで明るい
業務用マルチスリムライト。40,000時間の長寿命(設計寿命)
備考◯連結10連まで可◯ホルダー付属
本体寸法(mm)W572×D22×H35mm
消費電力10W
定格寿命(時間)40000時間
素材本体:アルミ製
リストバンドで簡単に装着できるLEDライト。昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能。明るさ無段階調光。充電式(リチウムポリマー)
仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる
材質ABS、シリコン
質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ)
消費電力(W)2
本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ)
全光束(Lm)40 (昼光色)
光源チップLED
色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K
充電時間1.6時間
内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
LED使用数(個)2
関連資料(1.49MB)
連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15
充電端子USBタイプC端子
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
重耐塩仕様
質量(kg)3.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)63.2(200V)
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)60(設計許容)
保護等級IP65
材質(カバー)強化ガラス
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
重耐塩仕様
質量(kg)3.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)63.2(200V)
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100/200~242対応
風速(m/s)60(設計許容)
保護等級IP65
材質(カバー)強化ガラス
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
GFシリーズ専用のマグネットケーブル。充電方法。・本体充電(マグネットチャージング)。充電池直接充電共通。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。通電中:赤緑点滅 エラー時:緑点灯
適合機種GF-206RG・GF-214RG・GF-216RG
本体寸法(mm)29.2
本体質量(g)21
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。
仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)
付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)
質量(g)本体:360、パネル:200
電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh
寿命充放電サイクル150回
センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフ
ソーラーパネルコード長さ(m)2.5
ソーラーパネル出力5.5V/1.2W
ソーラーパネル種類結晶太陽電池
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋外(保護等級 IP44)
1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)
時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
暗い環境で人を検知すると自動で点灯する人感明暗センサー付きLED電球です。玄関・廊下・トイレなど、短時間の点灯に最適。約2分後に自動消灯し、消える30秒前に50%減光する「消灯お知らせ機能」で安心。E17口金の小形電球で、電球色/昼光色の2色から選べます。
全長(mm)78
質量(g)41
電源(V)交流100 50/60Hz 共用
口金E17
定格消費電力(W)6.8
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
センサー感知方式人感+明暗
直径(mm)(最大)38
待機時消費電力(W)0.1
暗い場所で自動点灯する人感・明暗センサー搭載のE17小形LED電球。40形相当の明るさで、玄関・廊下・トイレなどの省エネ照明に最適。人の動きがなくなると約2分で自動消灯。消灯30秒前に50%減光するお知らせ機能付きで使いやすい。電球色/昼光色の2種類。消費電力4.2W、寿命40000時間の長寿命設計。
全長(mm)78
質量(g)28
電源(V)交流100 50/60Hz 共用
口金E17
定格消費電力(W)4.2
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
センサー感知方式人感+明暗
直径(mm)(最大)38
待機時消費電力(W)0.1
付属品ヘッドバンド
質量(g)約35(電池別)
保護等級IPX4 ※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による。)
連続使用時間(時間)[明るさ10%まで]約3/HIGH(ハイ)モード、約7/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光源白色系 LED 5個(LED交換不可)
使用電源単4形乾電池 2本(別売)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×33×31(ヘッドバンド除く)
光束(Lm)150
照射距離(m)12
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷