照明の新着商品

「照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

455件中 161~200件
最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
材質樹脂 質量(g)420 使用電池単1×4本 (別売) 防塵防水性能IP65 電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯) サイズ(mm)Φ105×210.5 明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯) 照射距離(m)456 (強) 照射方式ツインビーム (2方向)
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

ベルトクリップ付き。高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。ライトヘッドを前後にスライドさせることで、照射範囲を拡大・縮小させることができます。ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。
用途UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、・鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、電子部品・精密部品の検査、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査に 材質アルミ 質量(g)約50 (電池含む) 使用電池単3×1本 (付属) 電池寿命約2~3時間 紫外線波長(nm)365 サイズ(mm)Φ25×90 防水性IPX5
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

セット内容:LEDライト+ケース。アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)。アダプター(出力) DC9V 300mA。中間スイッチ付。プラスチックケース有。クリップ式LEDライト、ケースは中身が見やすいクリアータイプ。
寸法(mm)振れきアーム:Φ9×130 全長(mm)310 質量(g)440 スイッチ頭部及び中間手元スイッチ コード長さ(m)アダプター:2 電源コード(m)1 電球ハイパワー白色LED3灯 色温度6000K LEDハイパワーLED サイズ(mm)310×114×77 明るさ(Lm)270 ビーム角度(°)35 くわえ幅(mm)クリップ:60
1セット
4,300 税込4,730
翌日出荷

クリップ式LEDライト。中間スイッチ付き。プラスチックケース無し。 アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
長さ(mm)振れきアーム:約130 全長(mm)310 質量(g)440 スイッチ頭部及び中間手元スイッチ 直径(Φcm)発光部:5 コード長さ(m)アダプター:2 外径(Φmm)振れきアーム:10/ 平均演色評価数(Ra)72 電源コード(m)1 色温度5600-7000K LEDハイパワーLED、チップ:3灯 サイズ(mm)310×114×77 LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%) 明るさ(Lm)270 ビーム角度(°)35 くわえ幅(mm)クリップ:60
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

手元を照らす作業に最適なライトです。プラスチックケース付き。
厚さ(mm)取付クランプ:55 全長(mm)480 質量(g)500 電源(V)AC100 コード長さ(m)3 電球ハイパワーLED3灯 明るさ(Lm)270
1セット
5,000 税込5,500
翌日出荷

クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯。フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です。しっかり固定できるクランプ式。タッチスイッチタイプ。
厚さ(mm)取付クランプ:55 全長(mm)480 質量(g)480 電源(V)AC100~250 コード長さ(m)1.8 電球LEDチップ1灯 明るさ(Lm)弱:280、弱:490
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
材質 長さ(mm)フレキシブルアーム:約480 厚さ(mm)取付クランプ:55 質量(g)500 サイズ(cm)65×7×6 スイッチ頭部 (LED後部) 直径(Φcm)発光部:5 コード長さ(m)アダプター:2 外径(Φmm)フレキシブルアーム:10 平均演色評価数(Ra)72 電源コード(m)1 色温度5600-7000K LEDハイパワーLED、チップ:3灯 LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%) 明るさ(Lm)270 ビーム角度(°)35
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m) 材質ポリカーボネート 全長(mm)735 電源(V)AC100 消費電力(W)9 コード長さ(m)3 色温度(K)5700 照度(Lx)(1m)260 色(カバー)乳白色 明るさ(Lm)1190 防水性IP65
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

エスコ照明灯
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート 全長(mm)1313 質量(kg)0.8 コード長さ(m)1 定格消費電力(W)20 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 光源直管型LEDランプ昼白色 定格入力電流(A)0.2 明るさ(Lm)2200
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷

フレキシブルケーブルで自由自在!狭い場所や奥まったところの確認・点検に。点灯約100時間!長寿命モデル。ポリカーボネートレンズ。テールスイッチタイプ。
材質アルミ合金 質量(g)70 (本体のみ) 光源LED球 電池寿命(時間)100 使用電池単4×2本 (別売) サイズ(mm)ヘッド径:Φ6.5 全長:525 フレキシブルケーブル長:410 明るさ(Lm)12 防水性IPX2 照射距離(m)18 照射方式集光 (固定)
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金 質量(g)51 (電池含) 波長(nm)400 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性1m サイズ(mm)Φ16×151 防水性IPX4 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)2.5
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

シンプルスタイルなライトです。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
付属品ナイロン製ホルスター 材質アルミ合金 (表面処理はアルマイト処理です) 質量(g)80 (電池含) 使用電池CR123A電池×1本 (別売) 電池寿命約2時間 サイズ(mm)Φ28×91 明るさ(Lm)138 防水性IPX4 (防沫形) 照射距離(m)(100%暗所)200 照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

ストラップ付き。頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金 光源LED球 照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン型で扱いやすい!12ルーメン集光タイプのフラッシュライト。暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用。スリム設計なので、すき間ライトとしても使えます。テールスイッチタイプ(押している間のみ点灯)。スイッチキャップをねじりこむと、点灯状態を維持できます。ペンクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金 質量(g)18.5 (本体のみ) 光源LED球 電池寿命(時間)24時間 使用電池AAAA電池 (単6)×3本 (付属) サイズ(mm)Φ9.5×165 明るさ(Lm)12 光色ナチュラル (電球色) 明るさ固定 防水性IPX2 照射距離(m)18 照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

ストラップ、ホルスター、Oリング付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金 質量(g)158 (電池含) 光源LED球 使用電池CR123A×2本 (別売) 電池寿命6時間 (強)、 12時間 (中)、 180~200時間 (弱)、 12時間 (SOS点滅) サイズ(mm)Φ34×146 明るさ240 (強)、 120 (中)、 5~10 (弱)、 240 (SOS点滅) 防水性IPX6 照射距離(m)200 (強) 照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

ストラップ付き。手元ダイアルで集散光の切替が可能です。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金 質量(g)59.8 (本体のみ) 光源LED球 使用電池単4×1本 (別売) 電池寿命約2時間 (強)、約4時間 (中)、約20時間 (弱)、約42時間 (点滅) サイズ(mm)Φ26.5×115 明るさ100 (強)、50 (中)、10 (弱)、100 (点滅) 照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
光源LED球 使用電池ニッケル水素電池 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)16 防水性IPX4 照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。人間工学に基づいて設計されたボディ。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。バッテリーは2本必要です。交換用バッテリー(EA758SE-9B)は1本入です。市販のUSBケーブルで充電可能です。
付属品USBコード 材質本体:アルミ合金 レンズ:Borofoatガラス ブラック 質量(g)350 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池 (本体内蔵) 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)8 耐衝撃性2m サイズ(mm)Φ41×194 明るさ(Lm)強:2000 中:850 弱:100 防水性IPX7 照射距離(m)強:315 中:200 弱:70 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:2 中:4 弱:24 点滅:3.25
1個
35,900 税込39,490
翌日出荷

最大750ルーメン!2段階調光×散光タイプのフラッシュライト。パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤色になります)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金 質量(g)325 (電池含まず) 照明装置(電球・チップ)NICHIA-144 使用電池単1×2本 (別売) 防塵防水性能IP66 電池寿命強:約15時間、弱:約100時間 サイズ(mm)Φ57.5×256 明るさ(Lm)強:750、弱:125 照射距離(m)約150 (強) 照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ポケットクリップ付(取り外し可能)。超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。
付属品USBコード、高強度ストラップ 材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート 質量(g)34 電源充電式リチウムイオンバッテリー 使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付) 照射モード強、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m サイズ(mm)Φ15×98 明るさ(Lm)強:250 弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)強:68 弱:31 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5
1個
8,490 税込9,339
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン型で扱いやすい!22ルーメン集光タイプのフラッシュライト。暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金 質量(g)21.5 (本体のみ) 電池寿命(時間)75時間 使用電池単4×2本 (別売) サイズ(mm)Φ13.5×135 明るさ(Lm)22 防水性IPX2 照射距離(m)8 照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
540 税込594
翌日出荷

照射モード切替(3パターン)できるライトです。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。2段階調光+点滅機能付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。
材質アルミ合金 レッド 質量(g)124.1 (電池含) 光源LED 電池寿命(時間)強:8 弱:100 点滅:12 使用電池単3電池×2本 (別売) サイズ(mm)Φ21.5×159 明るさ(Lm)強:200 弱:14 点滅:200 照射距離(m)強:150 照射方式ノーマルビーム (固定)
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。クリップを使用したくないときにストラップとして使用できる短い金属板付き。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。
付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本、ストラップ、六角レンチ 材質本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ 質量(g)153 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池 (付属) 照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性2m サイズ(mm)Φ31×162 明るさ(Lm)強:375 中:150 弱:40 防水性IPX4 照射距離(m)強:219 中:141 弱:72 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:2.5 中:6.25 弱:24 点滅:5
1個
35,100 税込38,610
翌日出荷

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。
付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本 材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート 質量(g)196 光源LED球 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性2m サイズ(mm)Φ55×192 明るさ(Lm)強:700 中:300 弱:40 防水性IPX4 照射距離(m)強:420 中:268 弱:102 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:1.25 中:3.5 弱:24 点滅:2.5
1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
照射方式ノーマルビーム (固定)
1個ほか
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。ポケットクリップ付(取り外し可能)。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。市販のUSBケーブルで充電可能です。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。明るさの切替方法について:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。
付属品USBコード、ストラップ 材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート 質量(g)34 (電池含) 電源充電式リチウムイオンバッテリー 使用電池リチウムイオン電池 (充電用USBコード付) 照射モード強、弱 充電時間(時間)4 耐衝撃性1m サイズ(mm)Φ15×98 明るさ(Lm)強:250 弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)強:68 弱:31 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:1.5 弱:3.5
1個
8,490 税込9,339
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合電子点灯管:FE1E 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1470 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

手のひらサイズのコンパクトランタンです。 暗所での作業、緊急時の備えに最適です。
用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに 幅(mm)70 材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン 高さ(mm)50 奥行(mm)70 電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 外径(Φmm)68 光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。 置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。 手のひらサイズのコンパクトランタンです。 固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。
幅(mm)15.5 全長(mm)123 質量(g)37 外径(Φmm)15.5 光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個 最大点灯時間約7時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー 仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用 材質スチール、ホルダー:ビニールディップ 質量(g)29
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別20W形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)20 定格平均寿命(時間)9000 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)32.5 管長(mm)580 電球の種類蛍光ランプ
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別40W省エネ形 点灯形グロースタート形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寒い冬の夜釣りや手元の作業に最適な充電式のニット帽ライト。ライトはニット帽から取り外しができ、付属ストラップで首掛けでの使用も可能です。ライトは下向き散光で正面から手元を照らします。マイナス10℃まで使用でき、IPX4防水仕様で安心。ライトを外してニット帽は洗濯できるから気持ちよくご使用いただけます。
付属品USBコード、ライトホルダー サイズフリー 質量(g)約105(ニット帽+ライト) 使用温度範囲(℃)-10~+40 明るさ(Lm)801 防水IPx4
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 グロー式
材質ガラス、PC、銅 電源(V)AC100 - 24050/60Hz 口金G13 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

◆電気代0円 ソーラー充電タイプ。◆省エネ、長寿命のLEDを使用。◆付属のネジやクランプで取り付け可能。◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射。◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能。◆明るさ調整
用途玄関・屋外・防犯用のライトとして 消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 本体質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190 センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120° 設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯 光源LED 0.5W×48個 使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAh ソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5 ソーラーパネル質量(g)225 検知方式センサー:赤外線探知方式 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン 点灯時間設定:約5秒~約30秒
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きな停電自動点灯センサーライト
材質ABS樹脂 電源コンセント(AC電源)/リチウムポリマー充電池 3.7V 500mA/h 定格電圧(V)AC100 本体寸法(mm)本体:約W65×H155×D15ホルダー:約W60×H68×D42 本体質量(g)本体:約105 ホルダー:約40 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)メインライト:約30 トップライト:約150 機能停電時自動点灯、常時点灯機能付き 色温度メインライト:3,000K トップライト:5,000K 連続点灯時間メインライト:約2.5時間 トップライト:約5時間 充電時間(時間)40 検知方式センサー:人感明暗センサー+スイッチ+停電時点灯 調光方式なし 充放電回数(回)300 調色の可否なし
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)24時間タイマーナイトライト
付属品専用リモコン 材質ABS樹脂 電源家庭用コンセント 定格電圧(V)AC100 本体寸法(mm)本体:約Φ68×D48、リモコン:約W33×H90×D7 本体質量(g)本体:約51 ホルダー:約13(電池含まず) 定格消費電力(W)0.7 全光束(Lm)最大約12 機能リモコン操作:自動点灯/消灯、常時点灯、時刻設定 色温度3,000K 検知方式センサー:リモコン操作 調光方式4段階調光機能 調色の可否なし
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】<Spot>High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15m<Flood>High: 114cd / 21mLow: 2cd / 3m<Spot & Flood>High: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m<Red>点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】<Spot>High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48h<Flood>High: 210lm / 6hLow: 5lm / 130h<Spot & Flood>High: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h<Red>点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯) 付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド 寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー) 質量(g)99 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28 使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属) 明るさ(Lm)400 照射距離(m)最大:約59 IP等級防塵・耐水性能:68 落下耐久(m)1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズからハンディタイプのフラッシュライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。低単価ながら可動式クリップと大型ストラップホールを搭載し、様々なシーンで使い勝手の良い仕様。シンプルな操作でモード切替ができ使いやすい1台です。
用途0.8m落下耐久とIPX6(準拠)のボディで万が一落としても安心 仕様【スイッチオペレーション】Off → Eco → Off → High → Offスイッチ半押しでクイックローテーションEco → High → Eco → High、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】Hi: 2602cd/ 102mLow: 775cd/ 56m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】Hi: 170lm/ 4.5hLow: 45lm/ 22h 付属品テスト用乾電池 材質ABS / PC 寸法(mm)Φ×長さ:41.8×155.3 質量(g)101 使用電池アルカリ単3乾電池×2本 (付属) 明るさ(Lm)170 照射距離(m)最大:約102 IP等級防塵・耐水性能:X6 落下耐久(m)0.8
1個
999 税込1,099
5日以内出荷