照明の新着商品

「照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

454件中 201~240件
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。丈夫なアルミ製ヘッド。マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
質量(g)538 照明装置LED球 (SMD)3灯 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付) サイズ(mm)69×82 明るさ(Lm)300
1セット
12,700 税込13,970
翌日出荷

ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能。マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能。丈夫なアルミ製ヘッド。
質量(g)360 電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵) 照明装置10W LED球1灯 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル・アダプター付) 充電時間(時間)約3~5 サイズ(mm)Φ95×110 明るさ(Lm)強:750 弱300 連続点灯時間(時間)強:230 弱:6
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

エスコLEDライト
2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。
付属品電池パック×2個、充電器 質量(g)360 電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah) 照度(Lx)約900 (40前方) 充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電) サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時) 明るさ(Lm)約450 (明るさ:強) 連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間 照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)
1台
45,700 税込50,270
翌日出荷

暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。
用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。 付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 角度(°)人感センサー検知:120 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色 待機時消費電力(W)0.5以下
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなると人を感知して自動点灯する乾電池式センサーライト。IP65相当の防じん・防噴流仕様で屋外設置にも対応。マグネット脱着式で、本体を外して懐中電灯としても使用可能。特殊レンズ採用により、照射距離を約1.5倍に拡大。玄関や通路、防犯対策用の補助照明として活躍
用途玄関や通路、屋外の防犯対策用照明として 外形寸法(mm)幅73×高さ67.5×奥行73 電源乾電池式 角度(°)センサー検知:120 本体質量(g)85 全光束(Lm)100 センサー人感センサー 保護等級IP65 光源LED 使用電池単4形乾電池×3本 検知距離(m)センサー:6 光源色昼光色 点灯保持時間10秒
1セット(2個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能
用途デスクでの作業や学習、読書用照明として 外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530 消費電力(W)15 電源ACアダプター式 本体質量(g)670 全光束(Lm)最大約950 色温度(K)約2700~6500 照度(Lx)1800以上 設置方式クランプ式 調光方式無段階 取扱説明書(1.88MB) 演色指数(Ra)95 調色の可否3段階
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

毒性なし、全天候タイプ、不燃性。熱や火花、炎の出ない冷光です。安全対策や緊急事態・危険範囲の表示などに最適。先端(フック)の形状多数あります(形状の指定はできません)。使い方:フィルムを剥がし、本体を曲げてから、振ってください。
全長(mm)150 イエロー 質量(g)21 最大径(Φmm)18 発光時間(時間)8
1本
440 税込484
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

材質(本体)硬質ガラス 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V) 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1100 平均演色評価数Ra82 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.0(100V)、107.8(200V)、104.7(242V) 点灯方向ユニバーサル点灯 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) ワット数8W〈E26口金〉
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)96 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 明るさクラス500 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質ABS 寸法(mm)219.5×54.5×28 質量(g)約120 全光束(Lm)270 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間約4.5時間 フックフック付 LEDCOB マグネットマグネット付 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プラスチックのヘルメットにヘッドライトを装着する際、すべりにくいゴム製のストラップを採用しました。ストリームライト製各種ヘッドライトに適合します。
1本
899 税込989
8日以内出荷

充電式。給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)。前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF。足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF。調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整。バッテリーランプ
仕様【デュアルスイッチ】懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々 付属品USB Type-Cケーブル、保証書 グレー 電源リチウムイオン充電池(5V1A) 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1200×2 明るさ(Lm)前方ライ最大ト約450、足元ライト最大約150 点灯時間前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時) :足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時) 防水IP44
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

調光、調色可能。タッチボタン付き。明暗人感センサー、センサー:ON切替可能
用途Type-c充電。本体2個 ホワイト 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)1000 稼働時間(フル充電での連続稼動)約8~12時間 明るさ(Lm)40
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

調光、調色可能。タッチボタン付き。明暗人感センサー、センサー:ON切替可能
用途Type-c充電 ホワイト 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)1000 稼働時間(フル充電での連続稼動)約8~12時間 明るさ(Lm)40
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アルバ クリップソケット フジマック 動画あり
クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。強力クリップでがっちり固定。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。
用途アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。 仕様カラビナ型フック・360°回転ソケット 寸法(mm)190×50×140 質量(g)565 タイプ替球なし 定格電圧(V)AC100 口金E-26 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 電源タイプ電源コードタイプ 替球品番:LED-60AL・LED-40SP 使用場所屋内専用
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

アルバ 60W フジマック 動画あり
フジマックアルバ 60W
6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。 幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345 全長(mm)310 質量(g)835 タイプ替球セット 口金E-26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 全光束(Lm)6000 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 替球品番:LED-60AL 使用場所屋内専用 光色昼光色
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷

アルバ スピーカー付き 40W フジマック 動画あり
スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。 付属品リモコン 幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350 全長(mm)315 質量(g)741 タイプ替球セット 口金E-26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)4500 接続方法Bluetooth 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 替球品番:LED-40SP 使用場所屋内専用 光色昼光色
1セット
7,298 税込8,028
6日以内出荷

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約5 消費電力(W)約60 コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む) アーム長さ(mm)約900(ライト除く) 色温度(K)5000(昼白色) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 明るさ(Lm)約7000 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 電球の種類LED 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC85~265
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 定格電圧(V)100 電球の種類LED
1個
特価
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 定格入力電流(A)0.488 グリーン購入法適合
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)200 電圧(V)100-240 消費電力(W)15.5 口金G13 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)144 色温度(K)6500 保証期間3年 材質(表面)ポリカ 寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240 ビーム角度(°)190 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500
1本ほか
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)116 電圧(V)100-240 消費電力(W)8 口金G13 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)161 色温度(K)5000 保証期間3年 材質(表面)ポリカ 寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603 ビーム角度(°)190 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1150
1本ほか
1,280 税込1,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)51 口金E26 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 明るさ40W相当 直径×高さ(mm)60×108 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)110 種類昼光色 口金E26 定格消費電力(W)11 全光束(Lm)1520 ビームの開き(°)200 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 光色昼光色 明るさ100W相当 直径×高さ(mm)60×108 演色指数(Ra)Ra80
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)35 口金E17 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)810 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 明るさ60W相当 直径×高さ(mm)38×70 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)110 種類電球色 口金E26 定格消費電力(W)11 全光束(Lm)1520 ビームの開き(°)200 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 光色電球色 明るさ100W相当 直径×高さ(mm)60×108 演色指数(Ra)Ra80
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)35 種類電球色 口金E17 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 光色電球色 明るさ40W相当相当 直径×高さ(mm)38×70 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)35 種類昼光色 口金E17 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 光色昼光色 明るさ40W相当相当 直径×高さ(mm)38×70 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)51 口金E26 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 明るさ60W相当 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界的な照明専門メーカーの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。
その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具非対応 材質ガラス(セミフロスト加工) 口金E26 ビームの開き(°)300 平均演色評価数Ra90 保証期間5年 光源寿命50000時間
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)51 口金E26 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 明るさ40W相当 直径×高さ(mm)60×108 演色指数(Ra)Ra80
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

130年の歴史を持つ照明メーカーがお届けする家庭用LEDライトの決定版。目にやさしく高品質な光にこだわり勉強机やリモートワークに最適です。広い範囲に光が届く特別な設計でライトを目から離して設置可能でキーボード操作や手書き作業を快適にサポートします。自然のままの色再現に優れた高演色タイプ。バックライトを搭載し視界全体の明るさのバランスをとる事で目に優しい特性を持ちます。
質量(kg)1.8 備考【調光】無段階 消費電力(W)11 電源ダイレクトプラグイン式ACアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×380×421 全光束(Lm)520 色温度3000/4000/5000K 寿命15000時間 演色指数(Ra)Ra97
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍。自在に曲がるフレキシブルデザイン。首にかけて使えるから、両手が自由になる。充電用USBケーブル付(USB Type A - USB Type C)※※ACアダプターは付属しておりません。 必ず5V/0.5A以上のACアダプター等をご使用ください。LEDライトの明るさ/色が変えられる。電池交換がいらないUSB充電式。コンパクトに折り曲げて持ち運びできる
付属品充電用USBケーブル(25cm)(USB Type A-USB Type C) 材質本体:ABS、アーム:シリコーン ブラック 質量(g)145 コネクタ形状USB Type C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×30 入力USB DC 5V 0.5A 連続使用時間【強】5.5時間【弱】11時間 色温度6500K(昼光色)、2700K(電球色) (JIS規格区分) 充電時間約 2.5時間 電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh) 明るさ(Lm)20(片側10Lm×2) 取扱説明書(1.39MB)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)冷凍LED電球 E26
仕様密閉器具対応 質量(g)60 消費電力(W)12 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129 口金E26 全光束(Lm)1520 定格入力電圧(V)100/200(兼用) 定格寿命(時間)20000 定格入力電流(A)0.12/0.06 使用環境温度(℃)-35~+20 防塵防水性能IP65 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

充電式LEDライト 450lm リン酸鉄バッテリー仕様 オーム電機 動画あり
高照度で遠方まで照射できる充電式LEDライトです。ズーム機能によりスポット照射とワイド照射の切替が可能です。最大照射距離は約410m、明るさは450ルーメン(High時)です。High/Low/点滅の明るさ切替に対応しています。約1000回の充放電が可能なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。バッテリー残量が確認できるディスプレイ表示付きです。
用途作業用/点検用/防災用 種別充電式LEDライト 電源充電式 表示バッテリー残量表示あり 光源LED 電池リン酸鉄リチウムイオンバッテリー ズーム可能 明るさ(Lm)450 明るさHigh/Low/点滅 照射距離(m)最大410 照射範囲スポット/ワイド切替 取扱説明書(1.56MB) 充放電回数(回)1000
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷

質量(g)110 バッテリー容量(mAh)2350
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩 質量(kg)3.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)78.8(200V) 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 同梱部品落下防止ワイヤ 材質(カバー)強化ガラス(前面) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 配光タイプ超広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
90,980 税込100,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)