照明の新着商品

照明の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

416件中 321360
キャンペーン情報RSS配信
IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)IP65防水型LED電球
100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84
1個
2,598税込2,858
6日以内出荷

IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)IP65防水型LED電球
100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84
1個
2,598税込2,858
6日以内出荷

PBF-250専用交換布シェード(10枚入り) GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)PBF-250専用交換布シェード(10枚入り)
PBF-250専用交換布シェードです。本商品にはランプは付属しておりません。10枚入り
材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)330×176洗濯方法中性洗剤で手洗い
1パック(10枚)
18,980税込20,878
6日以内出荷

床置き台 黒 (PBF-250用) GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)床置き台 黒 (PBF-250用)
床置きで使用したり、引っ掛けての使用ができる床置台です。ポータブルバルーンライト(PBF-250SW)で使用
材質鋼板質量(g)400備考組立式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×365×100
1台
8,198税込9,018
6日以内出荷

LEDクリップライト GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)LEDクリップライト
クリップで設置できる手軽なLEDライト。ACケーブルは180cmあり、離れた場所から電源をとる事が出来ます。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
質量(g)366消費電力(W)5定格電圧(V)100 (50/60Hz)全光束(Lm)450定格寿命(時間)30000寸法(高さH×幅W)(mm)450×40光色昼光色(6400K)演色指数(Ra)Ra80
1台
4,498税込4,948
6日以内出荷

LEDシリンダーライト2400lm GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)LEDシリンダーライト2400lm
高効率LEDチップを採用し、IP66の防じん防水性能のLEDシリンダーライト。1.5mケーブルに3芯プラグ付きです。
質量(g)398消費電力(W)18定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/1.5角度(°)【発光】200全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)30.23×1230(上部丸リング除く)プラグ100V3芯プラグ使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP66光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)>80
1個
6,798税込7,478
欠品中

非常用LEDシリンダーライト赤色 GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)非常用LEDシリンダーライト赤色
バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
質量(g)900使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65光色演色指数(Ra)>80
1個
38,980税込42,878
6日以内出荷

非常用LEDシリンダーライト GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)非常用LEDシリンダーライト
バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
質量(g)900消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポータブルバルーンライト GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)ポータブルバルーンライト
コンパクトで一人で移動・設置が可能で屋内外の作業で使えるポータブルバルーンライト。従来品より小型になり風に強くなりました。吊り下げ・スタンドでの使用が可能です。作業車車両に着けても邪魔になりません。また、雨でも使用可能な耐久性があります。(三脚・ケースは別売りです)
質量(kg)1.85(本体三芯5mプラグ込み)消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/5角度(°)【発光】360全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000プラグ100V3芯ポッキンプラグ使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)調光方式3段階(100W/180W/250W)直径×高さ(mm)108×266(バルーン展開:330×176)演色指数(Ra)≧80耐雷サージ4kV
1台
60,980税込67,078
6日以内出荷

防水SW付きポータブルバルーンライト GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)防水SW付きポータブルバルーンライト
屋内外作業で使えポータブルバルーンライト。コンパクトで一人でも移動・設置が可能で吊り下げやスタンドで設置。雨天時でも使用可能な耐久性があります。調光機能で適切な照度調節が可能。作業車両につけても邪魔になりません。
セット内容LED本体、アイボルト、フック、布シェード質量(kg)1.9消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000使用環境温度(℃)-15~+45光源色昼白色(5000K)電源コードPSE VCT3芯※0.75/5m防水性IP65直径×高さ(mm)108×266
1台
70,980税込78,078
6日以内出荷

エコフラッシュセパ用延長コード 日動工業
エコフラッシュセパ (SOL-10S5-N1 / SOL-30S5-N2) 用の延長コード5mです。
適合機種SOL-10S5-N1、SOL-30S5-N2電線長さ(m)5
1本
1,098税込1,208
翌々日出荷

充電式LED コンパクトアングルライト2 アックスブレーン
広範囲を明るく照らす発光面「COB LED」!!。角度調整可能で操作性抜群!携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ!。両面COB LEDタイプ調光機能付!。フック・マグネット付,生活防水型でレジャーに,非常時に大活躍!!
付属品USB Type-A/Type-Cコード(アダプタなし)質量(g)155寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×270×40バッテリーPSE認証済リチウムイオンバッテリー3.7V2,200mAh充電時間約3.5時間連続点灯時間【High】3時間(正面)/7時間(背面)/5時間(TOP)耐衝撃性1m充電可能回数500回未満明るさ(Lm)High 300 (正面) / High 150(TOP)/ High 150(背面) / COB・TOP共に点灯時ON/OFFスイッチ長押しで調光防水性IPX3インジケータ充電中→赤点滅 / 充電完了→赤点灯(5段階表示)
1台
5,398税込5,938
4日以内出荷

電球(ミニレフ) エスコ
コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。
種別40形長さ(mm)75質量(g)16電圧(V)110消費電力(W)40口金E17全光束(Lm)420定格寿命(時間)1500ビーム光束(Lm)80バルブ径(Φmm)50ビーム角(度)40中心光度(cd)300ガラス仕上ホワイト
1個
400税込440
翌日出荷

作業灯 (フレキシブル/マグネット付き) エスコ
フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。
材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6
1台
780税込858
翌日出荷

作業灯 (スタンド付き) エスコ
使用場所を選ばないコンパクトなスタンド付LED作業灯です。電源:AC100V、電球:20W、LED球、高さ:820~1,800mm、電線仕様:VCT0.75mm2×3心。
質量(kg)4.3コード長さ(m)5本体サイズ(mm)218×110×250 (H)明るさ(Lm)1600防水性IP54
1セット
7,800税込8,580
翌日出荷

ミニハロゲン電球 ウシオライティング
ウシオライティングミニハロゲン電球
コンパクトサイズで高効率・高色温度・長寿命に設計できますので、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
全長(mm)44区分ミニハロゲン消費電力(W)100定格電圧(V)12管径(Φmm)11口金GY6.35全光束(Lm)2400定格寿命(時間)2000色温度(K)3000光中心距離30mm調光の可否
1箱(100個)
359,800税込395,780
10日以内出荷

電球 (レフ形・屋内用) エスコ
屋内用。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。光の透過性・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したホワイトのガラス仕上げで、スポットライトやダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)1500仕上ガラス:ホワイトビーム角(度)60
1個
470税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ
充電式マグネットライト(40Vmax)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284。保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間。BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)(強)1750、(中)1150、(弱)700フック光束(Lm)(強)1200、(中)800、(弱)500使用場所屋内外マグネット関連資料※リーフレット内の価格は当時の情報です(2.09MB)電球の種類LED
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷

ライト/LED (USBコード・ACアダプター付き) エスコ
最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整。収納式フック、背面マグネット付。コンパクトに折りたためます。ヘッド角度調整可能。ヘッド先端部にもライト付。内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。電池1個当たりの定格は16.28Whです。
付属品充電用ACアダプター、USB Type-Cコード質量(g)330電源リチウムイオン充電池 (本体内蔵)光源正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯使用電池リチウムイオン電池 (USBコード・ACアダプター付)充電時間(時間)4サイズ(mm)45 (W)×62 (D)×320 (H)明るさ(Lm)(正面) 強:700 弱:350 (ヘッド) 35連続点灯時間(時間)強:4 弱:8 ヘッド:60
1個
9,520税込10,472
翌日出荷

ライトホルスター (ポリプロピレン製) エスコ
ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
材質ポリプロピレン長さ(mm)ライト受部:76質量(g)65ベルト幅(mm)65内形寸法(mm)ライト受部:38×54サイズ(mm)64×186 (H)
1個
630税込693
翌々日出荷

マグネットホルダー (EA815LD-100用) エスコ
EA815LD-100A、(以下旧)EA815LD-100、-101、-101A用。マグネットホルダー。
質量(g)80径(Φmm)サイズホルダー部分:40、サイズマグネット部分:60
1個
310税込341
翌々日出荷

パネル球 エスコ
エスコパネル球
入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。
電圧(V)6.3消費電力(W)1口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
1袋(10個)
1,470税込1,617
翌々日出荷

パネル球 エスコ
エスコパネル球
入数:10個。
消費電力(W)2口金E12ベースガラス球形式T13サイズ(mm)Φ13×33
1袋(10個)
1,670税込1,837
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイロット球 エスコ
入数:10個。丸型パイロットランプ。
電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
1袋(10個)
1,430税込1,573
翌日出荷

パイロット球 エスコ
入数:10個。小パネル球。ガラス球。操作盤、放送機器の表示用ランプなどに。
電圧(V)18消費電力(W)2口金E10ベースサイズ(mm)Φ10×28
1袋(10個)
1,670税込1,837
翌日出荷

ヘッドライト/LED エスコ
ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)
1個
43,700税込48,070
翌日出荷

ヘッドライト/LED (フォーカス付/強・中・弱) エスコ
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。充電池使用可能。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
サイズ本体:71.8 (W)×38.2 (D)×48.4 (H) バッテリーボックス:70 (W)×29.2 (D)×66.5 (H)質量(g)220 (電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球1灯電池寿命(時間)強:約10時間 (100%) 中:約30時間 (50%) 弱:約102時間 (10%) 点滅:約20時間使用電池単3×3本 (別売)使用環境温度(℃)-10~55明るさ強:255 (100%) 中:122 (50%) 弱:20 (10%) 点滅:255防水性IPX6照射距離(m)59 (強モード)照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
1個
4,390税込4,829
72日以内出荷

ヘッドライト/LED (広角照明/5段調光) エスコ
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。充電池使用可能。照射角固定・ワイド照射タイプ。広範囲の照射に特化したモデル。
質量(g)233 (電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED1灯 (メイン) 白色LED2灯 (サブ)電池寿命(時間)強 (メイン):9時間 中 (メイン):13時間 弱 (メイン):40時間 強 (サブ):45時間 中 (サブ):80時間使用電池単3×3本 (別売)使用環境温度(℃)-10~55サイズ(mm)本体:69 (W)×45 (D)×50 (H) バッテリーボックス:70 (W)×29.2 (D)×66.5 (H)明るさ強 (メイン):510 中 (メイン):290 弱 (メイン):60 強 (サブ):30 弱 (サブ):15防水性IPX6照射距離(m)約43 (100%の明るさ)照射方式ワイドビーム (固定)
1個
5,870税込6,457
欠品中

ヘッドライト/LED エスコ
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9
1個
9,070税込9,977
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコ
90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8
1個
11,800税込12,980
翌日出荷

ヘッドライト/LED エスコ
ヘッド角度調整可能。下方照射モードで足元を照らすことができます。後部認識灯付き。バッテリーインジケーター付き。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)249 (電池含)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯使用電池単3×4本 (付属)防爆構造UL相当:C1・D1、IECEx:iaモード正面照射 (強・中・弱) 下方照射 (強・中・弱) 同時照射 (強・中・弱)サイズ(mm)76×32×47 (H)明るさ(Lm)正面照射 (強):215 正面照射 (中):106 正面照射 (弱):22 下方照射 (強):196 下方照射 (中):96 下方照射 (弱):20 同時照射 (強):191 同時照射 (中):95 同時照射 (弱):20防水性IP54照射距離(m)正面照射 (強):108 正面照射 (中):76 正面照射 (弱):34 下方照射 (強):63 下方照射 (中):44 下方照射 (弱):21 同時照射 (強):87 同時照射 (中):60 同時照射 (弱):27照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)正面照射 (強):5 正面照射 (中):13 正面照射 (弱):98 下方照射 (強):6 下方照射 (中):16 下方照射 (弱):100 同時照射 (強):7 同時照射 (中):17 同時照射 (弱):109
1個
19,100税込21,010
翌日出荷

ヘッドライト/LED エスコ
本体セット+ホルスター。充電器、ACアダプター付き。付属のゴムリング装備で、転がり防止に。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。<ホルスター仕様>材質…人工皮革、サイズ…57×250(H)mm、ベルト通し幅…55mm、適合ライト長…220mm以下。
材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)352電源ニッケル水素電池光源LED球 (50,000 hour LED)連続点灯時間3時間 (強)、 5時間30 (中)、 10時間 (弱)、 7時間30 (点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ41×213太さ(mm)持手部:30明るさ(Lm)425 (強)、 200 (中)、 100 (弱)防水性IPX4照射距離(m)322 (強) 219 (中) 155 (弱)照射方式ノーマルビーム (固定)
1セット
27,100税込29,810
翌日出荷

ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用) エスコ
入数:4個。ヘルメットにヘッドライトのバンドを固定します。配線の収納が内側にあり、配線が引っかかる事故を軽減できます。
仕様つば付ヘルメット用材質ABS質量(g)1 (1個当たり)サイズ(mm)15×42×22
1セット(4個)
660税込726
翌日出荷

ヘッドライト/LED エスコ
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ材質ボディ:ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート質量(g)326 (充電池含)光源LED球使用電池ニッケル水素電池照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)Φ45×205ボディーカラーイエロー明るさ(Lm)強:485、 中:240、 弱:120防水性IPX4照射距離(m)強:322、中:228、弱:161照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:3、 中:5.5、 弱:10 点滅:7.5
1個
30,100税込33,110
翌日出荷

ヘッドライト/LED エスコ
充電式ニッケル水素電池対応。ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。ヘッド角度約90度。後頭部に電池ボックス無し。
寸法(mm)照射特性:ワイド1m先で1.5m スポット1m先で37質量(g)55 (本体のみ) 90 (電池含)ベルト幅(mm)25光源高輝度チップ型LED球1灯使用電池単4×3本 (別売)電池寿命強:5時間 中:6.5時間 弱:35時間耐衝撃性1mサイズ(mm)67×48×55 (H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:30防水性IPX4照射距離(m)100照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
1個
3,520税込3,872
翌日出荷

ヘッドライト/LED (充電池セット) エスコ
セット内容:ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)。白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球1灯、赤色LED球1灯、青色LED球1灯使用電池充電池セット 単3型×3本(付属)照射モード散光電池寿命強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600サイズ(mm)ライト本体:69(W)×45(D)×50(H) バッテリーボックス:70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13
1セット
14,500税込15,950
翌日出荷

ヘッドライト/LED エスコ
ヘッド角度調節可能(90°)。高輝度の白色LEDと夜間向きの緑色LED照射の切替式ヘッドライト。布製、ゴム製ヘッドバンド付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
白・緑質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)使用電池単4電池×3本 (付属)電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間耐衝撃性2mサイズ(mm)45×68×61明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6防水性IPX4照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15照射方式ノーマルビーム (固定)
1個
2,870税込3,157
翌日出荷

フラッシュライト/LED エスコ
点滅機能付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金照射モード強、弱、点滅耐衝撃性能1m防水性IPX4照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
1本
5,910税込6,501
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコ
最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命11時間 (強)、 50時間 (中)、 100時間 (弱、副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)300 (強)、 150 (中)、 30 (弱、副灯)照射距離(m)400 (強)照射方式ツインビーム (2方向)
1個
2,980税込3,278
翌日出荷

フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコ
最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯)照射距離(m)456 (強)照射方式ツインビーム (2方向)
1個
3,300税込3,630
翌日出荷