清掃用品の新着商品

清掃用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,090件中 361400
キャンペーン情報RSS配信
左サイドブラシキット KM 150/500 ケルヒャー
1個
779,800税込857,780
7日以内出荷

メインブラシ ハード(耐湿性) ケルヒャー
1個
50,980税込56,078
7日以内出荷

メインブラシ 700mm 標準 ケルヒャー
スイーパー用メインブラシ。ブラシ幅:700mm。ブラシの硬さ:標準タイプ。
1個
109,800税込120,780
7日以内出荷

メインブラシ 550mm 帯電防止 ケルヒャー
1個
47,980税込52,778
7日以内出荷

メインブラシ 900mm スイーパー用 ケルヒャー
業務用スイーパー用メインブラシ。硬さ:標準。900mm。適合機種:KM 120/250 R D Classic
1個
109,800税込120,780
7日以内出荷

メインブラシ ソフト 880mm ケルヒャー
1個
109,800税込120,780
7日以内出荷

メインブラシ ハード KM150/500 ケルヒャー
1個
169,800税込186,780
7日以内出荷

左サイドブラシキット KM 130/300 ケルヒャー
スイーパー用左サイドブラシ。日本取り付け。 取り付けの際は別途工賃が必要となります。適合機種:KM 130/300 R D CLASSIC
1個
649,800税込714,780
7日以内出荷

メインブラシ ソフト 480mm ケルヒャー
ブラシ幅:480mm。ブラシの硬さ:ソフトタイプ。耐湿性。適合機種 KM 70/30 C Bp
1個
27,980税込30,778
7日以内出荷

メインブラシ 白 KM85/50 ケルヒャー
1個
39,980税込43,978
7日以内出荷

メインブラシ ソフト KM 170/600 RD ケルヒャー
1個
189,800税込208,780
7日以内出荷

メインブラシ ハード(耐湿性)  KM75/40 ケルヒャー
1個
40,980税込45,078
7日以内出荷

ラウンドフィルター ケルヒャー
業務用の大型スイーパー用筒形フィルター。細かなチリやホコリもしっかりキャッチする、独自フィルターです。
1個
60,980税込67,078
7日以内出荷

フラットプリーツフィルター ケルヒャー
細かなチリやホコリもしっかりキャッチする、独自フィルターです。
1個
32,980税込36,278
7日以内出荷

メインブラシ ソフト ケルヒャー
1個
57,980税込63,778
7日以内出荷

メインブラシ ハード 480mm ケルヒャー
業務用スイーパー用ブラシ。ブラシ幅:480mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。頑固な汚れ用。耐湿性。
1個
38,980税込42,878
7日以内出荷

メインブラシ  ハード ケルヒャー
1個
76,980税込84,678
7日以内出荷

メインブラシ 標準 620mm ケルヒャー
1個
34,980税込38,478
7日以内出荷

排気ダクト(200Φ x 1m) ケルヒャー
業務用高圧洗浄機用排気ユニット。フレキシブル管Φ200mm
1個
15,980税込17,578
7日以内出荷

蛇口側カップリング ケルヒャー
業務用高圧洗浄機のための水道ホース用カップリング(水道側)。水道蛇口に取り付けて使用します。
1個
1,398税込1,538
7日以内出荷

ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX60℃ 角度調節ダイヤル付 ケルヒャー
高圧洗浄機用回転ブラシ 角度調整ダイヤル付き。カラー:自然毛。耐熱温度:60度。Easy!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0)が必要。
1個
25,980税込28,578
7日以内出荷

延長ノズル(30cm) IB7/40用 ケルヒャー
300mm延長ノズル。追加ハンドル(4.321-248.0)をご使用ください。
1個
96,980税込106,678
7日以内出荷

延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5 ケルヒャー
食品用 高圧ホース。ホース長さ10m。グレイカラー。内径8mm。耐熱温度155℃。
1個
74,980税込82,478
7日以内出荷

フラットノズル (ショート) IB7/40用 ケルヒャー
1個
119,800税込131,780
7日以内出荷

フットバルブ UHPパイプクリーニング用 ケルヒャー
業務用パイプクリーニング用フットバルブ。踏むことで噴射をコントロールできます。
1個
299,800税込329,780
7日以内出荷

自動巻取ホースリール HDS M / S ケルヒャー
業務用高圧洗浄機用ホースリールマウントキット。20m巻用。HDSミドルクラス/スーパークラス用。高圧ホース20m付属。
1個
269,800税込296,780
7日以内出荷

高圧ホース 片側組み込み、EASY!Lock、15m ケルヒャー
ホース長さ:15m、内径:6mm、EASY!Lock 対応、ホースリール組み込み用
1個
41,980税込46,178
7日以内出荷

高圧ホース分岐アダプター ケルヒャー
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース分岐アダプター。EASY!Lock非対応品。高圧ホースを2本接続可能。接続口:M22 x 1,5
1個
51,980税込57,178
7日以内出荷

ラウンドジェットノズル 穴径M ショート ケルヒャー
スポット洗浄に効果的なラウンドジェットノズル(小)です 。ジェットピストルに直接取り付けます。
1個
99,980税込109,978
7日以内出荷

ブラストガン ケルヒャー
ケルヒャーブラストガン
IB 15/120用。ブラストホース8m(4.013-043.0)のみ接続可能。耐久性に優れ、軽量化され人間工学に基づいた設計です。ノズルの交換が簡単に行えます。切り替え機能付でドライアイスの吐出のOn/Offの切り替えが可能です。
1個
249,800税込274,780
7日以内出荷

ラウンドジェットノズル 穴径L ショート ケルヒャー
広範囲、低度の汚れに最適なラウンドジェットノズル(大)です。ジェットピストルに直接取り付けて使用します。
1個
99,980税込109,978
7日以内出荷

フォームノズルダイレクト ケルヒャー
洗浄剤散布用フォームノズルダイレクト。耐熱温度60度。洗剤吸引用ホース長さ10m。バルブ付き。接続口:M22 x 1.5。EASY!Lock対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5(4.111-033.0)が必要。
1個
26,980税込29,678
7日以内出荷

高圧ホース 30m、ID8、ロングライフ、直付けタイプ ケルヒャー
ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)30m (内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)
1個
92,980税込102,278
7日以内出荷

ホース 20m ケルヒャー
ケルヒャーホース 20m
ゲコンプレッサー用ホース(軽量コンパクト)。カカップリング付。配管側との接続には6.463-093.0(平行ネジ用)または6.463-111.0 と6.463-093.0 を組み合わせたカップリング(テーパーネジ用)を用います。 ノズル穴径目安:XS:Φ 5mm、S:Φ 6mm、M:Φ 7mm、L:Φ 8mm、XL:Φ 9mm、XXL:Φ 10mm
1個
109,800税込120,780
7日以内出荷

本体取付用 自吸用 (メインフィルター) ネジ径1インチ ケルヒャー
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ100μm、ネジ径:1インチ。
1個
39,980税込43,978
7日以内出荷

排気アダプター 76x157 D199 ケルヒャー
温水高圧洗浄機の排気部分に接続し、排気を外部に逃がす事が可能です。取付ホースは幅200mmです。
1個
34,980税込38,478
7日以内出荷

高圧ホース 食品用、10m、ID8、400bar、2 x M22 x 1.5 ケルヒャー
業務用高圧洗浄機用の延長高圧ホース(両端 M22 x 1.5 ネジメ)の食品用ロングライフ。長さ10m(内径8mm)。耐熱温度155℃、耐圧400bar(40.0MPa)、ねじれ防止機能付
1個
78,980税込86,878
7日以内出荷

ラウンドノズル (直噴) ショート IB7/40用 ケルヒャー
頑固な汚れ用。エッジや角の洗浄に効果的。円形ジェット噴射。
1個
119,800税込131,780
7日以内出荷

ホースステム ケルヒャー
ケルヒャーホースステム
業務用高圧洗浄機用ホースニップル用ホースステム。内径18mm
1個
699税込769
7日以内出荷

ホースリールマウントキット、HD ミドルクラス用、15 m ケルヒャー
業務用高圧洗浄機のミドルクラス用手巻きホースリール ※高圧ホース15m付属。
1個
71,980税込79,178
7日以内出荷