清掃用品の新着商品

「清掃用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,109件中 41~80件
セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋、ゴーグル、2Lポリ容器、ブラシ、2.8Lバット。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
ケース寸法(mm)【外寸】410×310×325【内寸】300×220×285 希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍 パッドサイズ(mm)380×455×3
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、L薄手塩ビ手袋、2Lポリ容器、洗浄ブラシ、パーツトレー、19.6L密閉容器。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 OD色の収納ケース付き。使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
ケース寸法(mm)Φ329×332 希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍 パッドサイズ(mm)380×455×3
1セット
11,500 税込12,650
翌日出荷

エスコ麻袋
入数:50枚。別の麻紐などを用意して、縫うように編み込んで閉じてください。
材質 質量(kg)【砂】17~18 サイズ(mm)600×400
1組(50枚)
22,100 税込24,310
翌日出荷

キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。2種類の標準装備ノズル。バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。洗浄剤散布(洗剤吸引機能)。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。二重絶縁。クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。用途・清掃場所:自転車、小型車、窓や網戸。
付属品テラスクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、延長ホース6m、本体側カップリング 質量(kg)4.92 電源(V)AC100 モーター出力(kW)1.25 本体質量(kg)4.9 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)9 吐出水量(L/h)390 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)242×285×790 防水性IPX5
1セット
63,600 税込69,960
翌日出荷

ケルヒャー K MINIに水道ホースセットなどを付けたエスコオリジナル商品です。水道ホースが付属しているので、すぐに使用できます。コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすいです。洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときも省スペースです。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。電源コードをすっきり収納電源ケーブルの片付けが簡単です(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます)。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。180°角度可変タイプのフレキシブルノズルノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。水道ホースに付属している蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書、フレキシブルノズル、水道ホースセット 電源(V)100 消費電力(W)1000 コード長さ(m)5 本体質量(kg)3.9 最大吐出圧力(MPa)9 本体サイズ(mm)233×280×295 モーター出力(W)1000 吐出水量(L/h)330 定格使用時間最大1時間 防水性IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット
44,900 税込49,390
3日以内出荷

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ。工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに 付属品高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース 電源(V)100 消費電力(W)1000 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】380×197×264【ケース】538×359×347 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)330 定格使用時間最大1時間 ケース容量(L)38 防水性IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

ケルヒャー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機、空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途清掃場所:ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車。 付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング、自吸・水道兼用ホース(3m)、自吸ホース用フィルター、ウォッシュブラシ、フレキシブルノズル 質量(kg)5.8 電源(V)100 消費電力(W)1250 モーター出力(kW)1.25 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 吐出水量(L/h)360 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)293×538×303 防水性IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット
61,300 税込67,430
3日以内出荷

プロの方におすすめの大型たわしです。丈夫で、コシの強いコイアファイバー(天然パーム繊維)を使用。ザルの網目やまな板の汚れなどをシッカリ落とし、木製の桶などにも最適です。また、野菜類の土落しにも使えます。
用途ざる・まな板 木製品の洗浄に 材質【芯】スチール 質量(g)136 材質(毛)コイアファイバー サイズ(mm)200×100×55
1個
380 税込418
翌日出荷

入数:100枚。難燃性。水・油・液体用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。
材質ポリプロピレン 吸収量85L(100枚当り) サイズ(mm)381×457×2
1パック(100枚)
20,100 税込22,110
翌日出荷

現場事務所等の泥落としに。
材質スチール、ナイロン 厚さ(mm)【マット】17【枠カシメ部】22 質量(kg)2.4 サイズ(mm)450×750
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

スプリングの力で自立します。不使用時はコンパクトに折り畳めます。水抜け穴付(水は溜められません)。
材質ポリエステル (600デニール) 容量(L)100 サイズ(mm)Φ450×600
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

取っ手付のため持ち運びに便利で、保存に適した密封容器付き。鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。工場の油流出時の常備品として、また土壌改良剤としても威力を発揮。静電気を帯びないので、スパークにより発火の恐れがありません。天然原料(セルロース)なので容易に焼却できます。土壌に染み込んだ油や路面にこぼれた油を吸着させ、汚染範囲の拡大を抑え、微生物が油を分解。一度吸着させた油は再流出させず、揮発も抑えます。臭い:無臭。毒性なし。有効範囲:60数種の油類に可。保存期間の制限なし(乾燥した場所)。
成分天然セルロース、微生物製剤 吸収量【C重油(1kg当たり)】4L【エンジン油(1kg当たり)】2.6L 比重0.4g (1cm3当たり) 内容量(kg)7
1缶
41,400 税込45,540
翌日出荷

入数:100枚。油吸着専用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。
材質ポリプロピレン 吸収量80L(100枚当り) サイズ(mm)381×457×3
1パック(100枚)
20,600 税込22,660
翌日出荷

入数:100枚。油吸着用。水は吸着せず、油のみを吸着します。ミシン目が入っています。
材質リサイクル合成繊維 吸収量114L(100枚当り) サイズ(mm)381×457×5
1パック(100枚)
24,000 税込26,400
翌日出荷

クイック接続システム(トリガーガンおよび装置)を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
材質【両端】プラスチック製 質量(g)363 長さ(m)6 温度(℃)40まで 材質(ホース)PU 最大圧力(MPa)13.5
1本
8,000 税込8,800
翌日出荷

ハンディータイプとしても使用可能です。静電気の力で高いところのホコリを吸着しながら清掃します。
用途高いところのホコリ取りに 寸法(mm)【ブラシ】Φ180×350 全長(mm)1405~2025 材質(グリップ)PE・PP 材質(毛)PP 材質(ハンドル)アルミ・PE・PP
1セット
3,660 税込4,026
翌日出荷

アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全水系の油処理剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、白濁現象を起こしません。また、水系のため消防法上の備蓄制限はありません。油を超微粒子(自然界の微生物が処理できるレベルまで)に加水分解し、かつ一度分解された油は再付着しないため、オイルボールや油紋の発生を抑えます。油を分解するとともに、本液中の特殊栄養剤によって地場の微生物を急速に増殖させ、油分子を水と二酸化炭素に生分解します。長期間(3年以上)保存可能です(ただし保存状態によります)。希釈タイプ(通常10倍)により経済性も高いです。本液体は生分解性99%以上です。環境負荷の少ない陰イオン系界面活性剤を約4%と少量のため、使用時の泡立ちが非常に少ないです。天然植物から抽出した消臭剤を配合しており、鉱物油特有の臭いを抑制します。
用途道路での油流出事故に、河川・用水への油流出に、工場等での油でベトベトになった床清掃に、機械まわり・工具等の洗浄に、軍手・作業着等に付着した油汚れに 成分水系 内容量(L)20 希釈通常10倍
1個
63,300 税込69,630
翌日出荷

ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。
用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に 付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース 質量(kg)10.5 消費電力(W)1100 タンク容量(L)20 (吸水7) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610 吸込仕事率(W)620.41 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)70 ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32 最大風量(m3/min)1.9 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
1台
36,500 税込40,150
翌日出荷

76~152mmまで伸びる延長ポール。片側に200mmのスクラバースポンジ、反対側にスクイーズ付き。スクラバースポンジは、ワイパーでは取り除けない頑固な汚れを取り除きます。
寸法(mm)【スポンジ、ワイパー】200 全長(mm)1000~1800
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。
付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース 質量(kg)10.5 消費電力(W)1100 タンク容量(L)30 (吸水18) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)74B ホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)プラスチック 真空度(kPa)22.6
1台
45,900 税込50,490
翌日出荷

真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。金属で補強された丈夫で握りやすい木製ハンドル
寸法(mm)【ブラシ】60×100 全長(mm)225 質量(g)153 先端 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)真鍮 行数3行 材質(ハンドル)木材
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

ナイロンブラシで、メッキ磨き、接着剤塗装、洗浄などに最適。金属で補強された丈夫な木製ハンドル
寸法(mm)【ブラシ】45×80 全長(mm)225 質量(g)78 先端 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン 行数2行 材質(ハンドル)木材
1本
975 税込1,073
翌日出荷

ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。金属で補強された丈夫で握りやすい木製ハンドル
寸法(mm)【ブラシ】60×100 全長(mm)225 質量(g)135 先端 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ステンレス 行数3行 材質(ハンドル)木材
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。金属で補強された丈夫な木製ハンドル
寸法(mm)【ブラシ】45×80 全長(mm)225 質量(g)94 先端 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ステンレス 行数2行 材質(ハンドル)木材
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷

握りやすい木製ハンドルで優れたコントロール性を実現。ブラシには耐久性の高いスクレーパーエンドも付いています。
用途強力な洗浄やほとんどの表面の錆・塗料の除去に最適 仕様19列 / 3行 寸法(mm)【ブラシサイズ】15×145 全長(mm)365 質量(g)135 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25.4 材質(ブラシ部)カーボンスチール (高炭素鋼) 材質(柄部)木製
1本
730 税込803
翌日出荷

指の関節を保護するために曲がるように設計された木製ハンドル。
寸法(mm)【ブラシ】8×52 全長(mm)210 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)15.8 材質(ブラシ部)アルミ 行数2行
1本
605 税込666
翌日出荷

入数:4個。30cm幅のモップをそのままつけ洗いできます。モップ洗いにもおすすめなワイドタイプです。床につかず雑巾をかけられます。塩ビ不使用。水を注ぐ際に便利な取っ手。
材質ポリプロピレン 質量(g)776 容量(L)17 サイズ(mm)425×270×290
1セット(4個)
6,760 税込7,436
翌日出荷

1個
33,980 税込37,378
62日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
62日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
62日以内出荷

1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷

エスコ万能袋
手で支えなくても袋が立つ自立型(ワイヤー入り)。各種シートの整理用に。草葉や枝等をいれる用途となっており、吊り下げる目的では製造していない為、耐荷重の設定はございません。
用途米麦籾運搬用、農産青果物運搬用、造園土木作業運搬用、工場作業運搬用、製材・木工作業運搬用、ゴルフ場整備作業運搬用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.35 容量(L)180 サイズ(mm)550×550×600
1枚
3,840 税込4,224
翌日出荷

耐久性があり、軽量で、交換可能です。EA928BN-35用サポートバーです。EA928BL-7、BK-7Aに取り付けて使用して下さい。
材質プラスチック製 サイズ(mm)350
1本
510 税込561
翌日出荷

エスコポリ袋
入数:10枚。本体を1/8に折りたたんだスタンダード包装。マチなし。厚口。非食品用。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.04 透明 容量(L)45 耐冷温度(℃)-30 サイズ(mm)650×800
1冊(10枚)
360 税込396
翌日出荷

セット内容:ワイパー本体、ドライシート30枚。シート特長 ドライ:髪の毛・ホコリをしっかりキャッチ。抗菌・両面使用タイプです。ワイパー用スタンドはEA928AD-800をご使用ください。
用途フローリングの乾拭きに 寸法(mm)【ヘッド部分】255×100 全長(mm)1110 ハンドル径(Φmm)Φ18
1セット
2,280 税込2,508
翌日出荷

セット内容:ワイパー本体、ウェットシート20枚。シート特長 ウェット:軽く拭けて、ベタつき汚れもしっかり水拭きできます。ワイパー用スタンドはEA928AD-800をご使用ください。
用途フローリングの水拭きに 寸法(mm)【ヘッド部分】255×100 全長(mm)1110 ハンドル径(Φmm)Φ18
1セット
2,280 税込2,508
翌日出荷

エスコワイパー
ブレードがワンタッチで取外せます。ハンドル同士をひねると長さを固定・解除できます。
材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂 材質(ゴム)天然ゴム
1セット
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケルヒャー OC 3 Foldableに便利なブラシとノズルをセットしたエスコオリジナル商品です。細部の洗浄やドロ汚れを落としたい時に便利なブラシ付きです。コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。水を入れてスイッチを押してトリガーガンを握るだけで洗浄開始面倒な準備は不要です。40℃までのお湯が使用可能柔らかくして汚れを落としやすくするお湯も使用でき、ビーチや緊急時の簡易シャワーとしても便利です。保管時や移動に便利な折りたたみ式です。バッテリー駆動時間が長く、繰り返し充電して使用可能バッテリーの充電時期を LED 表示でお知らせします。本体のUSBタイプCの充電用差込口は、車内やモバイルバッテリーなど外出先でも自由に充電可能。低圧でもやさしく効率的に洗浄フラットジェット付き標準ノズルは、届きにくい場所も確実かつ正確に洗浄します。コーンスプレーノズルは、犬の足など、より繊細な洗浄に適しています。リチウムイオンバッテリー内蔵だから、キャンプ場やビーチなど電源のない外出先などでも使用できます。
用途アウトドアやビーチ、ペットやお墓掃除などの屋外はもちろん、家周りの窓や網戸、ベランダやキッチンの排水溝、浴室やエアコンのフィルターなど、今まではこすって落としていた、泥や花粉、ほこりやヌメリ汚れなどの洗浄に 付属品リチウムイオンバッテリー(内蔵)、トリガーガン、フレックスホース、フラットジェットノズル、充電アダプター、充電用USBケーブル(充電アダプター側:タイプA、本体側:タイプCトリガーガン・フレックスホース・フラットジェットノズル)、ウォッシュブラシ、シャワーノズル、直噴ノズル 材質PP 質量(kg)2.2 電源6Vリチウムイオンバッテリー (2.0Ah) タンク容量(L)【給水タンク】8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク折りたたみ時】298×305×108【タンク展開時】298×305×271 ホース長さ(m)1.8 連続使用時間(分)15 最大吐出圧力(MPa)0.5 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(分)150 音圧レベル(dB)64 防水性IPX4 最大吐出水量(L/min)2 アダプタタイプ【充電アダプター】5V/2A
1セット
38,500 税込42,350
3日以内出荷

ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに 付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター 電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah) 本体質量(kg)4.5 騒音値(dB)75 連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード) 吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0 吐出水量(L/h)常用:330 最大:340 充電時間(時間)10 振動(m/s2)【手腕】1.92 サイズ(mm)245×303×629 防水性IPX5 給水温度(℃)最高40 給水圧力(MPa)最大1.2
1セット
86,700 税込95,370
3日以内出荷

直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。
仕様充電器・バッテリー付き 付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン セット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器 質量(kg)4.5(タンクのみ) 電源リチウムイオン電池 (DC18V) タンク容量(L)8 騒音値(dB)72 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 連続使用時間(分)35 給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水 吐出水量(L/min)0.5~1.2 充電時間(分)35 サイズ(mm)302×254×473 最高使用水温(℃)40 (水道水のみ) 1充電当たりの作業量48~107L
1セット
101,800 税込111,980
翌日出荷