清掃用品の新着商品

「清掃用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,091件中 161~200件
田島ルーフィング株式会社製でウレタン塗膜防水材(GO-JIN)塗布用途に使います。所定量を迅速に塗布できます。
用途田島ルーフィング株式会社製ウレタン防水材GO-JIN塗布 セット内容シャフト・治具・1.3kg用刷毛、1.5kg用刷毛、1.9kg用刷毛、2.0kg用刷毛 繰り返し・詰め替え対応
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

大量使用に便利な大容量ロールタイプ。特厚タイプ。ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです。繊維くずが出にくくなっています。ちぎりやすいミシン目入。溶剤の拭き取りや表面が粗い場所の拭き取りに。壁掛け型ディスペンサー(EA929AC-201)・フロアスタンド型ディスペンサー(EA929AC-202)に取り付けて使用可能。
入数(枚)870 シートサイズ(mm)300×325
1個
23,500 税込25,850
8日以内出荷

1パック(75枚入り)。厚手タイプ。水、油、溶剤の吸収力に優れます。強度、耐久性に優れ、クリーンで低発塵な不織布です。
材質ウッドパルプ、ポリエステル サイズ(mm)275×300
1パック
1,900 税込2,090
翌日出荷

入数:16パック。1パック(75枚入り)。厚手タイプ。水、油、溶剤の吸収力に優れます。強度、耐久性に優れ、クリーンで低発塵な不織布です。業務用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず接着点が無いのでソフトな風合いです。
用途汚れ・金属片・溶剤の除去、潤滑剤或は防錆剤の塗布、液体の吸収及び拭き取りに 材質ウッドパルプ、ポリエステル 質量(g)480 サイズ(mm)275×300
1箱(16パック)
27,400 税込30,140
翌日出荷

吸収性が良く、丈夫で手触りが柔らかいペーパータオル。事務所や食堂に常備しておくと便利です。ちぎりやすいミシン目入。塗装、染色、窓掃除、一般的な掃除、その他ショップなどにも使えます。省スペースのシングルロールタオル。最大45%のリサイクル繊維で作られています。
寸法(mm)【ペーパータオル】280×239 入数(枚)55
1巻
1,190 税込1,309
翌日出荷

入数:30巻。吸収性が良く、丈夫で手触りが柔らかいペーパータオル。事務所や食堂に常備しておくと便利です。ちぎりやすいミシン目入。塗装、染色、窓掃除、一般的な掃除、その他ショップなどにも使えます。省スペースのシングルロールタオル。最大45%のリサイクル繊維で作られています。
寸法(mm)【ペーパータオル】280×239 入数(枚)55
1箱(30巻)
33,200 税込36,520
翌日出荷

軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に 仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き 付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A) 質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時) 集塵容量(L)5.1 フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可) バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 最大風量(m3/min)1.8 充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時) 本体サイズ(mm)210×330×393 ホース寸法(mm)Φ30×500~2500 真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱) 吸水容量(L)3.5
1セット
74,900 税込82,390
翌日出荷

エスコ替モップ
高度な衛生管理が可能な床面清拭清掃用ワンタッチ。他のフリーハンドルにも取り付け可能です。優れた耐久性と取扱い性。ループ状に縫製しているので、糸のケバ立ちが少なく、耐久性に優れています。また、帯加工を施しているので、洗濯機による洗浄時にも糸が絡まることがありません。制菌加工糸を使用しているので衛生的。清拭面に使用している糸は、(一社)繊維評価技術協議会認定特定用途の制菌糸を使用。微生物の繁殖を抑制でき、高度な衛生管理が要求される現場での作業に最適です。
用途床面の清掃に 材質ポリエステル・綿・アクリル 寸法(mm)【モップ】210×250 ブルー 質量(g)260 適合ハンドルEA928AY-501、-502、-503、-504、-505
1枚
2,100 税込2,310
翌日出荷

穂先が柔らかく、掃き心地が良いです。替ほうき頭(EA928CC-162S用)。
材質竹、PP 質量(g)350 穂丈(mm)670
1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

大きなハンドル付きバッグなので、持ち運びに便利です。フタ付だから雨水が入りにくく安心です。復元力が強く抜群の立ち上がり。
材質EVA ブルー 質量(g)850 容量(L)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×275×260
1個
3,900 税込4,290
6日以内出荷

UV加工。一般財団法人 土木研究センター「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル 性能証明書取得品。紫外線を吸収しにくいブラックバッグ。野外での長期使用(UV剤配合)が可能。
材質ポリプロピレン 耐久性(年)1年 最大充填質量(kg)20 (2t) 直径×高さ(mm)1100×1100
1枚
5,280 税込5,808
翌日出荷

セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、薄手塩ビ手袋、ゴーグル、2Lポリ容器、ブラシ、2.8Lバット。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
ケース寸法(mm)【外寸】410×310×325【内寸】300×220×285 希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍 パッドサイズ(mm)380×455×3
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、L薄手塩ビ手袋、2Lポリ容器、洗浄ブラシ、パーツトレー、19.6L密閉容器。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 OD色の収納ケース付き。使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。
ケース寸法(mm)Φ329×332 希釈倍率【ブラッシング洗浄】10~30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30~50倍 パッドサイズ(mm)380×455×3
1セット
11,500 税込12,650
翌日出荷

エスコ麻袋
入数:50枚。別の麻紐などを用意して、縫うように編み込んで閉じてください。
材質 質量(kg)【砂】17~18 サイズ(mm)600×400
1組(50枚)
22,100 税込24,310
翌日出荷

キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。2種類の標準装備ノズル。バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。洗浄剤散布(洗剤吸引機能)。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。二重絶縁。クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。用途・清掃場所:自転車、小型車、窓や網戸。
付属品テラスクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、延長ホース6m、本体側カップリング 質量(kg)4.92 電源(V)AC100 モーター出力(kW)1.25 本体質量(kg)4.9 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)9 吐出水量(L/h)390 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)242×285×790 防水性IPX5
1セット
63,600 税込69,960
翌日出荷

ケルヒャー K MINIに水道ホースセットなどを付けたエスコオリジナル商品です。水道ホースが付属しているので、すぐに使用できます。コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすいです。洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときも省スペースです。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。電源コードをすっきり収納電源ケーブルの片付けが簡単です(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます)。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホースねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。180°角度可変タイプのフレキシブルノズルノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。水道ホースに付属している蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書、フレキシブルノズル、水道ホースセット 電源(V)100 消費電力(W)1000 コード長さ(m)5 本体質量(kg)3.9 最大吐出圧力(MPa)9 本体サイズ(mm)233×280×295 モーター出力(W)1000 吐出水量(L/h)330 定格使用時間最大1時間 防水性IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット
44,900 税込49,390
3日以内出荷

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ。工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに 付属品高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース 電源(V)100 消費電力(W)1000 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】380×197×264【ケース】538×359×347 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)330 定格使用時間最大1時間 ケース容量(L)38 防水性IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

ケルヒャー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機、空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途清掃場所:ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車。 付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング、自吸・水道兼用ホース(3m)、自吸ホース用フィルター、ウォッシュブラシ、フレキシブルノズル 質量(kg)5.8 電源(V)100 消費電力(W)1250 モーター出力(kW)1.25 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 吐出水量(L/h)360 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)293×538×303 防水性IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット
61,300 税込67,430
3日以内出荷

プロの方におすすめの大型たわしです。丈夫で、コシの強いコイアファイバー(天然パーム繊維)を使用。ザルの網目やまな板の汚れなどをシッカリ落とし、木製の桶などにも最適です。また、野菜類の土落しにも使えます。
用途ざる・まな板 木製品の洗浄に 材質【芯】スチール 質量(g)136 材質(毛)コイアファイバー サイズ(mm)200×100×55
1個
380 税込418
翌日出荷

入数:100枚。難燃性。水・油・液体用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。
材質ポリプロピレン 吸収量85L(100枚当り) サイズ(mm)381×457×2
1パック(100枚)
20,100 税込22,110
翌日出荷

現場事務所等の泥落としに。
材質スチール、ナイロン 厚さ(mm)【マット】17【枠カシメ部】22 質量(kg)2.4 サイズ(mm)450×750
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

使いやすさにこだわった、ほうき&ちりとりセット。ほうきについたゴミを落とすクシ付き。クシを引っ込めれば、クシについたゴミも落とせる。ちりとりの持ち手には、ほうきホルダー付き。柄に角度がついていて掃きやすい。
材質PP、ステンレス、PET 質量(g)【ちりとり】550【ほうき】250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ちりとり】26×24×95【ほうき】30×3×100
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

スプリングの力で自立します。不使用時はコンパクトに折り畳めます。水抜け穴付(水は溜められません)。
材質ポリエステル (600デニール) 容量(L)100 サイズ(mm)Φ450×600
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

取っ手付のため持ち運びに便利で、保存に適した密封容器付き。鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。工場の油流出時の常備品として、また土壌改良剤としても威力を発揮。静電気を帯びないので、スパークにより発火の恐れがありません。天然原料(セルロース)なので容易に焼却できます。土壌に染み込んだ油や路面にこぼれた油を吸着させ、汚染範囲の拡大を抑え、微生物が油を分解。一度吸着させた油は再流出させず、揮発も抑えます。臭い:無臭。毒性なし。有効範囲:60数種の油類に可。保存期間の制限なし(乾燥した場所)。
成分天然セルロース、微生物製剤 吸収量【C重油(1kg当たり)】4L【エンジン油(1kg当たり)】2.6L 比重0.4g (1cm3当たり) 内容量(kg)7
1缶
41,400 税込45,540
翌日出荷

入数:100枚。油吸着専用。ミシン目は入っていません。柔軟性に優れているため、必要な形に変形させて使えます。少ない枚数でより多くの液体を吸い取ることができ、廃棄物の削減にも貢献します。
材質ポリプロピレン 吸収量80L(100枚当り) サイズ(mm)381×457×3
1パック(100枚)
20,600 税込22,660
翌日出荷

入数:100枚。油吸着用。水は吸着せず、油のみを吸着します。ミシン目が入っています。
材質リサイクル合成繊維 吸収量114L(100枚当り) サイズ(mm)381×457×5
1パック(100枚)
24,000 税込26,400
翌日出荷

クイック接続システム(トリガーガンおよび装置)を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
材質【両端】プラスチック製 質量(g)363 長さ(m)6 温度(℃)40まで 材質(ホース)PU 最大圧力(MPa)13.5
1本
8,000 税込8,800
翌日出荷

ハンディータイプとしても使用可能です。静電気の力で高いところのホコリを吸着しながら清掃します。
用途高いところのホコリ取りに 寸法(mm)【ブラシ】Φ180×350 全長(mm)1405~2025 材質(グリップ)PE・PP 材質(毛)PP 材質(ハンドル)アルミ・PE・PP
1セット
3,660 税込4,026
翌日出荷

アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全水系の油処理剤です。乳化タイプの中和剤とは違い、白濁現象を起こしません。また、水系のため消防法上の備蓄制限はありません。油を超微粒子(自然界の微生物が処理できるレベルまで)に加水分解し、かつ一度分解された油は再付着しないため、オイルボールや油紋の発生を抑えます。油を分解するとともに、本液中の特殊栄養剤によって地場の微生物を急速に増殖させ、油分子を水と二酸化炭素に生分解します。長期間(3年以上)保存可能です(ただし保存状態によります)。希釈タイプ(通常10倍)により経済性も高いです。本液体は生分解性99%以上です。環境負荷の少ない陰イオン系界面活性剤を約4%と少量のため、使用時の泡立ちが非常に少ないです。天然植物から抽出した消臭剤を配合しており、鉱物油特有の臭いを抑制します。
用途道路での油流出事故に、河川・用水への油流出に、工場等での油でベトベトになった床清掃に、機械まわり・工具等の洗浄に、軍手・作業着等に付着した油汚れに 成分水系 内容量(L)20 希釈通常10倍
1個
63,300 税込69,630
翌日出荷

ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。
用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に 付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース 質量(kg)10.5 消費電力(W)1100 タンク容量(L)20 (吸水7) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610 吸込仕事率(W)620.41 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)70 ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32 最大風量(m3/min)1.9 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
1台
36,500 税込40,150
翌日出荷

76~152mmまで伸びる延長ポール。片側に200mmのスクラバースポンジ、反対側にスクイーズ付き。スクラバースポンジは、ワイパーでは取り除けない頑固な汚れを取り除きます。
寸法(mm)【スポンジ、ワイパー】200 全長(mm)1000~1800
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。
付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース 質量(kg)10.5 消費電力(W)1100 タンク容量(L)30 (吸水18) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)74B ホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)プラスチック 真空度(kPa)22.6
1台
45,900 税込50,490
翌日出荷

真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。金属で補強された丈夫で握りやすい木製ハンドル
寸法(mm)【ブラシ】60×100 全長(mm)225 質量(g)153 先端 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)真鍮 行数3行 材質(ハンドル)木材
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

ナイロンブラシで、メッキ磨き、接着剤塗装、洗浄などに最適。金属で補強された丈夫な木製ハンドル
寸法(mm)【ブラシ】45×80 全長(mm)225 質量(g)78 先端 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン 行数2行 材質(ハンドル)木材
1本
975 税込1,073
翌日出荷

ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。金属で補強された丈夫で握りやすい木製ハンドル
寸法(mm)【ブラシ】60×100 全長(mm)225 質量(g)135 先端 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ステンレス 行数3行 材質(ハンドル)木材
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。金属で補強された丈夫な木製ハンドル
寸法(mm)【ブラシ】45×80 全長(mm)225 質量(g)94 先端 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ステンレス 行数2行 材質(ハンドル)木材
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷

握りやすい木製ハンドルで優れたコントロール性を実現。ブラシには耐久性の高いスクレーパーエンドも付いています。
用途強力な洗浄やほとんどの表面の錆・塗料の除去に最適 仕様19列 / 3行 寸法(mm)【ブラシサイズ】15×145 全長(mm)365 質量(g)135 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25.4 材質(ブラシ部)カーボンスチール (高炭素鋼) 材質(柄部)木製
1本
730 税込803
翌日出荷

指の関節を保護するために曲がるように設計された木製ハンドル。
寸法(mm)【ブラシ】8×52 全長(mm)210 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)15.8 材質(ブラシ部)アルミ 行数2行
1本
605 税込666
翌日出荷

入数:4個。30cm幅のモップをそのままつけ洗いできます。モップ洗いにもおすすめなワイドタイプです。床につかず雑巾をかけられます。塩ビ不使用。水を注ぐ際に便利な取っ手。
材質ポリプロピレン 質量(g)776 容量(L)17 サイズ(mm)425×270×290
1セット(4個)
6,760 税込7,436
翌日出荷

1個
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)