測定・測量用品の新着商品
「測定・測量用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SureSeal Filter Cassette Blank(traditional style)は、2セクション構造の25 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクです。
用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。
材質カセット:クリアスチレン
形式カセット:2ピース従来型
外観透明
直径(mm)25
1箱(250個)
¥80,980
税込¥89,078
47日以内出荷
Sterile Surface Swabs本体のみで、エリア内の生物学的汚染の相対的な程度および種類を判定するために使用します。非破壊で多くの表面に安全に使用でき、先端には不活性で非毒性のレーヨン素材を使用しています。
用途Sterile Surface Swab Kitは、サンプリング対象エリアに存在する生物学的汚染の程度および種類を判定するためのキットです。空調のリターングリルなどの不規則な形状を含む多くの表面に対して、非破壊で使用できます。先端のレーヨンチップは不活性かつ非毒性で、良好な試料回収性と吸着性を有しています。
仕様採取方法:スワブ
1箱(50本)
¥26,980
税込¥29,678
47日以内出荷
Sterile Surface Swab Kitは、エリア内の生物学的汚染の相対的な程度および種類を判定するためのキットで、非破壊で多くの表面に安全に使用できます。先端には不活性で非毒性のレーヨンチップを採用しており、搬送用チューブ入りの滅菌スワブ10本とテンプレート10枚(5 x 10 cm)が付属します。
用途Sterile Surface Swab Kitは、サンプリング対象エリアに存在する生物学的汚染の程度および種類を判定するために使用します。空調リターングリルなどの不規則な形状を含む多くの表面に対して、非破壊で使用可能です。先端のレーヨンチップは不活性かつ非毒性で、良好な試料回収性および吸着性を有しています。
仕様採取方法:スワブ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
47日以内出荷
Smear Tabsは、大気中から沈着した粉じんや化学物質が付着している表面から試料を採取するためのサンプリング用品です。
用途SKCの低灰分で耐酸処理されたSmear Tabsは、粉じんや化学物質が沈着する表面のサンプリング用に特別に設計されています。Smear Tabsは、金属の拭き取りサンプリング用としてOSHA Method ID-121、ID-125G、およびID-206に指定されています。
仕様化学的危険因子:粉じん・表面金属
1箱(100枚)
¥20,980
税込¥23,078
47日以内出荷
Sioutas Cascade Impactorは、Leland Legacy(R)空気採取ポンプを9 L/minで使用するためのカスケードインパクターで、空気中粒子を5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級して捕集します。
用途Sioutas Cascade Impactorは、超微粒子、微粒子、および2.5 μm超の空気中粒子を分離・捕集する装置で、5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級します。9 L/minのサンプルポンプと併用した場合、各段のカットポイントを超える粒子は、それぞれの段に配置された25 mm PTFEフィルター上に捕集され、最終段の0.25 μmカットポイント未満の粒子は37 mm PTFEのアフターフィルターに捕集されます。Sioutas Impactorは屋内での個人測定およびエリア測定に適しており、特別な条件下で屋外環境測定にも使用できます。粒径別に分級された試料は、重量分析、化学分析、顕微鏡分析により評価可能です。
仕様●カットポイント:2.5 μm・1.0 μm・0.50 μm・0.25 μm●使い捨て:不可●推奨アフターフィルター:37 mm・2.0 μm PTFE●推奨捕集フィルター:25 mm・0.5 μm PTFE(PTFE支持体付)●測定区分:超微粒子・微粒子・PM2.5超●段別カットポイント:2.5・1.0・0.50・0.25 μm(Stage A~D)
材質陽極酸化アルミニウム(ステージ)・BUNA-N(Oリング)・アクリル(フィルターリテーナー)
質量(g)159
外形寸法(cm)8.6×5.5
使用チューブ内径3/8インチ
流量(L/min)9
使用条件風速5 mph未満・使用温度最大240 ℃
各種認証ETV
1個
¥144,800
税込¥159,280
3日以内出荷
Personal Modular Impactor(PMI)用の校正アダプターで、PMIの流量校正時に使用します。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
仕様●カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(モデル別)●対応機器:Personal Modular Impactor(PMI)●分析方法:質量分析・化学分析
種別校正用アダプター
材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)・ステンレス支持スクリーン
質量(g)70.9
外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6
使用チューブ内径1/4インチ
流量(L/min)3
材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)
基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター
適合フィルター37 mm(用途別選択)
1個
¥46,980
税込¥51,678
47日以内出荷
Personal Modular Impactor(PMI)用の交換フィルターカセットです。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
1個(1個)
¥37,980
税込¥41,778
47日以内出荷
PMI(Personal Modular Impactor)用フィルターリテーナーで、通常インパクション基材を装填する位置において、PMIフィルターカセット上部にフィルターを固定するために使用します。PMI Coarse内の2枚目のフィルターカセットでは、本リテーナーの使用が重要です。なお、フィルターリテーナーは現在、PMI Coarse Cat. No. 225-351に含まれています。
用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
1個
¥20,980
税込¥23,078
47日以内出荷
47 mm対応のSavillex PFA Filter Holderで、最適なシール性を確保するための1/4-inchフェルールナットおよびレンチセットが付属します。SKCはPTFEフィルターの使用を推奨しています。
用途SKCの軽量フィルターホルダーは、フィルターを確実に保持したサンプリングを可能にし、13 mm、25 mm、37 mm、47 mmの各サイズに加え、用途に応じた多様な材質および形状のバリエーションを取り揃えています。
仕様適合フィルター径:47 mm
1個
¥58,980
税込¥64,878
47日以内出荷
25 mmフィルター用のフィルター搬送ケースで、導電性プラスチック製です。
用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに関する幅広いアクセサリーを取り揃えています。
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
25 mmおよび37 mmフィルターカセット用のカセットエンドプラグで、赤色および青色のセットとなっており、50組入りです。
用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを実現するためのカセットで、標準タイプの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレットタイプの25 mm 2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
1セット
¥5,798
税込¥6,378
47日以内出荷
補強タイプのポリウレタンチューブで、内径0.25-inch×外径0.47-inchのサンプリングトレイン用です。インピンジャーのサイドアーム、インピンジャー入口、フィルターカセット出口、またはルアーアダプターに適合します。
用途補強ポリウレタンチューブは、折れやつぶれを防止し、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続することで、スムーズな気流を確保します。
1個
¥27,980
税込¥30,778
47日以内出荷
ポリプロピレン製サポート付きのFluoropore PTFEフィルターを組み込んだフィルターカセットで、孔径1.0 μm、直径25 mmの仕様です。3ピース構造の黒色導電性従来型カセットです。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。
仕様●サポート:あり●プリロード:あり
材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、Fluoropore PTFE
形式カセット:3ピース従来型
外観導電性ブラック・バンド付き
直径(mm)25
オートクレーブの可否非対応
孔径(Φμm)1
1箱(50個)
¥209,800
税込¥230,780
47日以内出荷
SKC吸着管Cat. Nos. 226-142および226-177の外径16-mmに対応した16-mm径チューブホルダーです。
用途耐久性に優れたSKC製の特殊チューブ用保護チューブホルダーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。
仕様対応チューブサイズ:外径16 mm
1個
¥35,980
税込¥39,578
47日以内出荷
外径6 mm、長さ70 mmのチューブ用Type A保護チューブカバー単品で、カラークリップが付属しています。チューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
用途耐久性に優れたSKC保護チューブカバーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。SKCチューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
対応機種224-27/224-26-01/224-26-02/224-26-03/224-26-04/222-3-1
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6 ×70
1個
¥6,198
税込¥6,818
47日以内出荷
外径8 mm、長さ110 mmのチューブ用Type B保護チューブカバー単品で、カラークリップが付属しています。チューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
用途耐久性に優れたSKC保護チューブカバーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。SKCチューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
対応機種224-27/224-26-01/224-26-02/224-26-03/224-26-04/222-3L-1
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)7 または8 ×110
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
外径10 mm、長さ220 mmのチューブ用Type D保護チューブカバー単品で、カラークリップが付属しています。チューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
用途耐久性に優れたSKC保護チューブカバーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。SKCチューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
対応機種224-27/224-26-01/224-26-02/224-26-03/224-26-04/222-3XD-1
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)10 ×220
1個
¥13,980
税込¥15,378
47日以内出荷
外径10 mm、長さ150 mmのチューブ用Type C保護チューブカバー単品で、カラークリップが付属しています。チューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
用途耐久性に優れたSKC保護チューブカバーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。SKCチューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
対応機種224-27/224-26-01/224-26-02/224-26-03/224-26-04/222-3XL-1
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)10 ×150
1個
¥13,980
税込¥15,378
47日以内出荷
Tube Holder with Plastic cover Dは、外径10-mm、長さ220-mmまでのチューブおよびそれより短いチューブに対応するプラスチックカバー付きチューブホルダーです。
用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。
仕様チューブカバー:あり
対応機種Pocket Pump TOUCH
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)10 ×220
1セット
¥16,980
税込¥18,678
47日以内出荷
Tube Holder with Plastic cover Cは、外径10 mm、長さ150 mmのチューブに対応するプラスチックカバー付きチューブホルダーです。
用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。
仕様チューブカバー:あり
対応機種Pocket Pump TOUCH
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)10 ×150
1セット
¥16,980
税込¥18,678
47日以内出荷
Low Flow Tube Holderは、カバー付きの非調整式チューブホルダーで、外径6-mm、長さ70-mmに対応します。
用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に取り付けられるカラークリップを備えています。
仕様チューブカバー:あり
対応機種Pocket Pump TOUCH
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6 ×70
1セット
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
孔径0.4 μm、47 mmのポリカーボネートフィルターで、サポートパッドは付属しません。
用途生物学的に不活性なPolycarbonate Membrane Filterは、薄く透明で染色性がないため、光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察に適しています。SKC Polycarbonate Filterは、粒子捕集に優れた平滑な表面を有し、高い耐薬品性、耐熱安定性、機械的強度に加え、非常に低い風袋重量を特長としています。SKC Polycarbonate Filterは、バルク品、プレロード済みカセット、マイクロバキュームカセットの形態で提供されています。
1箱(100枚)
¥42,980
税込¥47,278
47日以内出荷
孔径0.4 μm、25 mmのポリカーボネートフィルターで、サポートパッドは付属しません。
用途生物学的に不活性なPolycarbonate Membrane Filterは、薄く透明で染色性がないため、光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察に適しています。SKC Polycarbonate Filterは、粒子捕集に優れた平滑な表面を有し、高い耐薬品性、耐熱安定性、機械的強度に加え、非常に低い風袋重量を特長としています。SKC Polycarbonate Filterは、バルク品、プレロード済みカセット、マイクロバキュームカセットの形態で提供されています。
仕様サポートパッド:付属なし
材質ポリカーボネート
フィルター直径(Φmm)25
オートクレーブの可否非対応
孔径(Φμm)0.4
1箱(100枚)
¥31,980
税込¥35,178
47日以内出荷
Polycarbonate Filterは、孔径0.8 μm、直径37 mmのポリカーボネート製フィルターで、サポートパッドは付属していません。
用途生物学的に不活性なPolycarbonate Membrane Filterは、薄く透明で染色性がないため、光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察に適しています。SKC Polycarbonate Filterは、粒子捕集に優れた平滑な表面を有し、高い耐薬品性、耐熱安定性、機械的強度に加え、非常に低い風袋重量を特長としています。SKC Polycarbonate Filterは、バルク品、プレロード済みカセット、マイクロバキュームカセットの形態で提供されています。
仕様サポートパッド:付属なし
材質ポリカーボネート
フィルター直径(Φmm)37
オートクレーブの可否非対応
孔径(Φμm)0.8
1箱(100枚)
¥38,980
税込¥42,878
47日以内出荷
Orthoporeのポリカーボネートフィルターをあらかじめ装填した製品で、孔径0.8 μm、25 mmのフィルターを、3ピース構造の導電性黒色ポリプロピレン製カセット(ゴブレット形状、エクステンションカウル付き)に組み込み、2-inchスペーサーおよびサポート付きで、TEMサンプリング用途に対応し、事前にバンド固定されています。
用途生物学的に不活性なPolycarbonate Membrane Filterは、薄く透明で染色性がないため、光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察に適しています。SKC Polycarbonate Filterは、粒子捕集に優れた平滑な表面を有し、高い耐薬品性、耐熱安定性、機械的強度に加え、非常に低い風袋重量を特長としています。SKC Polycarbonate Filterは、バルク品、プレロード済みカセット、マイクロバキュームカセットの形態で提供されています。
仕様●サポートパッド:付属あり●プレロード:あり
材質ポリカーボネート
構成カセット:3ピース(ゴブレット形状・導電性ブラックPP)
オートクレーブの可否非対応
径(mm)カセット:25
1箱(50個)
¥43,980
税込¥48,378
47日以内出荷
孔径0.4 μm、37 mmのポリカーボネートフィルターで、サポートパッドは付属しません。
用途生物学的に不活性なPolycarbonate Membrane Filterは、薄く透明で染色性がないため、光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察に適しています。SKC Polycarbonate Filterは、粒子捕集に優れた平滑な表面を有し、高い耐薬品性、耐熱安定性、機械的強度に加え、非常に低い風袋重量を特長としています。SKC Polycarbonate Filterは、バルク品、プレロード済みカセット、マイクロバキュームカセットの形態で提供されています。
仕様サポートパッド:付属なし
材質ポリカーボネート
フィルター直径(Φmm)37
オートクレーブの可否非対応
孔径(Φμm)0.4
1箱(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
47日以内出荷
Polycarbonate Filterは、孔径0.8 μm、直径25 mmのポリカーボネート製フィルターで、サポートパッドは付属しておらず、IOM SamplerおよびButton Samplerでの使用に推奨され、複数のバイオエアロゾルの捕集に適しています。
用途生物学的に不活性なPolycarbonate Membrane Filterは、薄く透明で染色性がないため、光学顕微鏡および電子顕微鏡による観察に適しています。SKC Polycarbonate Filterは、粒子捕集に優れた平滑な表面を有し、高い耐薬品性、耐熱安定性、機械的強度に加え、非常に低い風袋重量を特長としています。SKC Polycarbonate Filterは、バルク品、プレロード済みカセット、マイクロバキュームカセットの形態で提供されています。
仕様●サポートパッド:付属なし●対応径:25 mm
材質ポリカーボネート
オートクレーブの可否非対応
1箱(100枚)
¥35,980
税込¥39,578
47日以内出荷
アンバー色のラテックスゴムチューブで、内径1/4-inch×外径3/8-inchのサンプリングトレイン用です。インピンジャーのサイドアーム、インピンジャー入口、フィルターカセット出口、またはルアーアダプターに適合します。
用途ラテックスゴムチューブは、サンプリング機器に密着して接続でき、効率的な気流を確保します。
1個
¥16,980
税込¥18,678
47日以内出荷
このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な胸部粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。
用途インパクション方式の胸部モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。胸部用再使用可能PPIサンプラーは、金属加工油剤(NIOSH Method 5524およびTLV)、Coを含む硬質金属、ならびにCoとしての炭化タングステンの測定に適しています。硫酸のサンプリングには、NIOSH Method 7908で規定された石英繊維フィルター、またはOSHA ID-113で規定されたMCEフィルターを装着して使用します。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材により、大きな粒子が効果的に捕集され、試料の完全性が確保されます。
仕様●カットポイント:10 μm●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:非対応●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析
質量(g)93.6
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)2
適合ポンプAirChekシリーズ
チューブ内径(inch)1/4 inch ID
サンプルタイプ呼吸性粉じん用
1個
¥82,980
税込¥91,278
47日以内出荷
これらのプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。各PPI(R)には多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。各サンプラーとも、使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属せず、別途購入が必要です。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月
材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン
材質(本体)導電性ABS樹脂
質量(g)31.2
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)4
適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)
サンプルタイプ呼吸性粉じん用
1個(25個)
¥129,800
税込¥142,780
47日以内出荷
このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:非対応●事前秤量品:あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月
材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン
材質(本体)導電性ABS樹脂
質量(g)31.2
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)4
適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)
サンプルタイプ呼吸性粉じん用
1個
¥10,980
税込¥12,078
47日以内出荷
このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mmの石英繊維(Type R-100)捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
仕様●カットポイント:10 μm●サンプル時間:方法依存●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:対応●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月
質量(g)31.2
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)2
適合ポンプAirChekシリーズ
サンプルタイプ胸部粉じん用
1個
¥9,798
税込¥10,778
47日以内出荷
このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月
材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン
材質(本体)導電性ABS樹脂
質量(g)31.2
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)4
適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)
サンプルタイプ呼吸性粉じん用
1個
¥9,798
税込¥10,778
47日以内出荷
このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月
材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン
材質(本体)導電性ABS樹脂
質量(g)31.2
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)4
適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)
サンプルタイプ呼吸性粉じん用
1個
¥9,298
税込¥10,228
47日以内出荷
このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な胸部粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
仕様●カットポイント:10 μm●サンプル時間:方法依存●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3863-PW)●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月
質量(g)31.2
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)2
適合ポンプAirChekシリーズ
サンプルタイプ胸部粉じん用
1個
¥9,298
税込¥10,228
47日以内出荷
このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 0.8-μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
仕様●カットポイント:10 μm●サンプル時間:方法依存●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3863-PW)●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月
質量(g)31.2
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)2
適合ポンプAirChekシリーズ
サンプルタイプ胸部粉じん用
1個
¥9,798
税込¥10,778
47日以内出荷
このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。
用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料無効化を防止でき、時間とコストの削減に寄与します。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。
仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm)●使い捨て:非対応●分析方式:質量法または化学分析
材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン
材質(本体)導電性アルミニウム
質量(g)93.6
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)4
適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)
サンプルタイプ呼吸性粉じん用
1個
¥82,980
税込¥91,278
47日以内出荷
このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。
用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止できます。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。
仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm)●使い捨て:非対応●分析方式:質量法または化学分析
材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン
材質(本体)導電性アルミニウム
質量(g)93.6
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)8
適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)
サンプルタイプ呼吸性粉じん用
1個
¥82,980
税込¥91,278
47日以内出荷
これらのインパクション基材は、アルミニウム製の再使用可能なParallel Particle Impactors(PPI(R)s)用で、直径3/8-inchの多孔質プラスチックディスクで構成されており、事前にオイル処理済みのためそのまま使用できます。使い捨て仕様で単回使用となり、1検体のサンプリングにはインパクション基材ディスクを4枚使用する必要があります。
用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止でき、時間とコストの削減に寄与します。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。
サンプルタイプインパクション基材
1箱(200個)
¥35,980
税込¥39,578
47日以内出荷
このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3841-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月
材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン
材質(本体)導電性ABS樹脂
質量(g)31.2
基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚
外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0
流量(L/min)8
適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)
サンプルタイプ呼吸性粉じん用
1個
¥9,798
税込¥10,778
47日以内出荷