測定・測量用品の新着商品
「測定・測量用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Tygonチューブで、内径3/16-inch×外径5/16-inchのサンプリングトレイン用です。
用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、安定した気流を確保します。
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
Tygonチューブで、DPSおよびDCSの流量確認用に使用します。内径5/16-inch、外径9/16-inch仕様です。
用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、スムーズな気流を確保します。
1個
¥35,980
税込¥39,578
47日以内出荷
Tygonチューブで、内径3/8-inch×外径1/2-inchのサンプリングトレイン用です。QuickTake(R)ポンプの流量確認に使用します。
用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、スムーズな気流を確保します。
1個
¥71,980
税込¥79,178
47日以内出荷
Tygonチューブで、内径1/4-inch×外径3/8-inchのサンプリングトレイン用です。インピンジャーのサイドアーム、インピンジャー入口、フィルターカセット出口、またはルアーアダプターに適合します。
用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、スムーズな気流を確保します。
1個
¥47,980
税込¥52,778
47日以内出荷
Tygonチューブで、内径3/8-inch×外径1/2-inchのサンプリングトレイン用です。QuickTake(R)ポンプの流量確認に使用します。
用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、スムーズな気流を確保します。
1個
¥23,980
税込¥26,378
47日以内出荷
Tygonチューブで、内径1/2-inch、外径5/8-inch仕様のVersaTrap(R)カセット用です。
用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、スムーズな気流を確保します。
1個
¥23,980
税込¥26,378
47日以内出荷
AirChek(R) XR5000サンプルポンプ用のTake Charge 5マルチチャージャーで、5ステーションを備え、高出力および標準のLi-IonポンプならびにLeland Legacy(R)ポンプに対応します。
用途TakeCharge 5は、AirChek XR5000やLeland Legacyなどの高出力および標準のLi-Ionポンプに適した5ステーション充電器で、100-240 V電源に対応しています。最大5台のポンプを同時に充電することが可能です。
仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要
入力電圧(V)AC100~240
対応機種AirChek XR5000/Leland Legacy(R)
バッテリーリチウムイオン
1台
¥143,800
税込¥158,180
47日以内出荷
Multi Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのCharging Cradleを2台から5台まで接続して使用するための電源です。
用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、PC上でAirChek TOUCH Sampling PumpおよびDataTrac(R) Pro Softwareを使用するためのUSB接続を備えています。AirChek Touch Series Sampling Pumps用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。
仕様●対応クレードル数:最大5台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応
入力電圧(V)AC100~240
対応機種標準/強化充電クレードル
1セット
¥14,980
税込¥16,478
47日以内出荷
Single Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのStandard Charging CradleおよびLite Charging Cradle用の電源です。
用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac(R) PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。
仕様●対応クレードル数:1台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応
入力電圧(V)AC100~240
対応機種ライト/スタンダード/拡張充電クレードル
1セット
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)は、AirChek(R) TOUCH用の充電クレードルで、無償提供のDataTrac(R) Pro softwareのダウンロードおよび使用に対応するUSBケーブルが付属します。使用には電源が必要です。
用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。
仕様●対応クレードル数:最大5台●電源別売:あり●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応
タイプ強化
対応機種AirChek TOUCH
機能PC接続機能:USB対応
バッテリーリチウムイオン
連結可否連結可能
1台
¥55,980
税込¥61,578
47日以内出荷
Standard Charging Cradleは、AirChek(R) Essential、TOUCH、Connect各ポンプに対応する充電用クレードルで、使用には電源が必要です。
用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応しており、AirChek Touch Series Sampling Pumps用の充電クレードルを最大5台まで連結して使用できます。
仕様●対応クレードル数:最大5台●電源別売:あり(シングルクレードル電源:220-600)●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応
タイプクレードル:標準
対応機種AirChek TOUCH/AirChek Essential/AirChek Essential+/AirChek Connect
バッテリーリチウムイオン
連結可否チェーン可能
1台
¥41,980
税込¥46,178
47日以内出荷
アルミニウム製サイクロン校正アダプターは、25mmおよび37mmサイズ対応です。
用途SKCアルミニウム製サイクロンは、シリカおよび吸入性粉じんに関するNIOSH試験法で指定されています。本サイクロンは2.5L/分で運転することで、2016年OSHA最終規則(吸入性結晶質シリカ)に規定されたISO 7708/CEN基準に適合し、ACGIHの吸入性粉じんTLVにも準拠しています。
仕様使用サンプル媒体:25 mmまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)
使用チューブ内径1/4インチ
流量(L/min)2.5(4 μmカットポイント・OSHAシリカ規則対応)
サンプリング時間:条件により変動
適合ポンプUniversal XRシリーズまたはAirChekシリーズ
1個
¥10,980
税込¥12,078
47日以内出荷
フィルターカセット用サンプル識別ラベルで、8×8-inchシートに1シートあたり10枚のラベルが含まれます。各ラベルには、サンプル番号、日付、流量、ポンプ番号、開始時刻、終了時刻を記入する欄があります。
用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
1箱(500枚)
¥9,998
税込¥10,998
47日以内出荷
OVS校正アダプターキットは、2本のチューブおよび校正用アダプターで構成されており、OVS吸着管を使用する際のサンプルポンプの校正を容易にするために使用します。
用途SKCは、サンプリングアクセサリーを豊富に取り揃えています。
対応機種OVS Sorbent Tubes
1個
¥9,298
税込¥10,228
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH 5-port USB Hubは、電源ケーブル(米国仕様プラグ)付きの5ポートUSBハブで、使用には最大5本のシングル充電ケーブルが必要となり、充電ケーブルはCat. No. P75739として別途用意されています。
用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
仕様●必要ケーブル:ポンプ専用ケーブルP75739●必要ケーブル数:最大5本●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応
入力電圧(V)AC100~240
対応機種ポケットポンプタッチ
バッテリーリチウムイオン
1セット
¥33,980
税込¥37,378
47日以内出荷
GSシリーズサイクロン用交換カセットアダプター(37mm対応)です。
用途SKCは、SKCサイクロン用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
GSシリーズサイクロン用交換カセットアダプター(25mm対応)です。
用途SKCは、SKCサイクロン用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
DCSシステムは、環境空気中のガス状PAHs、PHDDs、PHDFsおよび粒子付着型PHDDs・PHDFsのポータブルサンプリング用システムで、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、サンプリングヘッド、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、クイックコネクトフィッティング付きサンプルチューブ、流量確認用チューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。なお、カートリッジ、フィルター、および各種メディアは別売です。
用途SKC Deployable Cartridge Sampler(DCS)システムは、PAHs、PCBs、農薬およびそれらに関連する粒子状物質の環境空気サンプリングをコスト効率よく行うためのシステムです。完全プログラム可能なLi-Ion電源のLeland Legacy(R)サンプルポンプと、メディアカートリッジを保持する専用設計のサンプリングヘッドを備え、フェンスラインモニタリング、道路沿線モニタリング、サチュレーションサンプリング、ならびに8時間の浄化作業モニタリングに適しています。
質量(kg)5.5
電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)
外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)
連続運転時間(h)24以上(1回充電)
流量(L/min)10
1セット
¥609,800
税込¥670,780
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH Basic 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリーパック付きポンプ5台、ドライバーセット5個、Standard Charging Cradle 4台、Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)1台、ならびに電源コード付き電源を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングの設定は取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)
材質帯電防止ポリカーボネート
質量(kg)0.55
規格本質安全防爆対応(UL/ATEX)RoHS準拠・CE取得
電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)
表示方式カラーLCD(流量・温度・圧力・積算量・時間)
外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1
連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)
流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)
使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)
流量精度±5%(流量検証後設定値)
1セット
¥1,338,000
税込¥1,471,800
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様背圧補償範囲:20~50 水圧(inH2O)(流量により段階変動)
材質帯電防止ポリカーボネート
規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得
電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)
連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)
流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)
使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)
充電時間(時間)3
流量精度±5%(流量検証後設定値)
1セット
¥329,800
税込¥362,780
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブル、フィルターカセットホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)
材質帯電防止ポリカーボネート
規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得
電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)
表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)
連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)
流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)
使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)
充電時間(時間)3
流量精度±5%(流量検証後設定値)
1セット
¥1,368,000
税込¥1,504,800
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH Single High/Low Flow Enhanced Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、e-Cradle、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブル、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)
材質帯電防止ポリカーボネート
規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得
電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)
表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)
連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)
流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)
使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)
充電時間(時間)3
流量精度±5%(流量検証後設定値)
1セット
¥339,800
税込¥373,780
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 2台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルを含み、さらにフィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個が付属し、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)
材質帯電防止ポリカーボネート
質量(kg)0.55
規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得
電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)
表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)
外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1
連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)
流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)
使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)
流量精度±5%(流量検証後設定値)
1セット
¥899,800
税込¥989,780
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルに加え、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個を含み、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)
材質帯電防止ポリカーボネート
規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得
電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)
表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)
連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)
流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)
使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)
充電時間(時間)3
流量精度±5%(流量検証後設定値)
1セット
¥1,598,000
税込¥1,757,800
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH AirChek Pumpは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用には充電用クレードルおよび電源が必要です。PCへの接続には877-93が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラ―タッチスクリーンナビゲーションを採用した初の個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプ設定や高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)
材質帯電防止ポリカーボネート
質量(kg)0.55
規格本質安全防爆対応・RoHS準拠・CE取得
電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)
表示方式カラーLCD(流量・温度・圧力・積算量・時間)
外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1
連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)
流量(mL/min)1000~5000 (定流量・低流量5~500 は専用ホルダー必要)
使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)
流量精度±5%(流量検証後設定値)
1台
¥229,800
税込¥252,780
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラ―タッチスクリーンナビゲーションを採用した初の個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)
材質帯電防止ポリカーボネート
質量(kg)0.55
規格本質安全防爆対応(UL/ATEX)RoHS準拠・CE取得
電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)
表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)
外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1
連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)
流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)
使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)
流量精度±5%(流量検証後設定値)
1セット
¥288,800
税込¥317,680
47日以内出荷
PowerFlex(R) 5-station Battery Chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、SKCのNiCadまたはNiMHバッテリー駆動式空気サンプルポンプ全機種に使用できます。ポンプ別の専用ケーブルは別途購入が必要で、AirChek(R) 2000用はCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用はCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用はCat. No. 223-1003、AirChek 52用はCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用はCat. No. 223-1005に対応します。本製品は米国製ポンプモデル専用で、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。
用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーとの併用に適しています。最大4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することができます。
仕様●充電状態表示:赤点灯=充電中/緑点灯=トリクル充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)●本質安全:非対応(危険場所使用不可)
質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1
入力電圧(V)AC100~240
対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)
外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7
充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)
各種認証電源部cULus取得・CEマーキング
1個
¥109,800
税込¥120,780
47日以内出荷
PowerFlex(R) Cableは、PowerFlex Single ChargerまたはMulti-charger用のケーブルで、AirChek(R) 2000 Series空気サンプルポンプ専用です。
用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。
仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応
対応機種AirChek 2000
1個
¥14,980
税込¥16,478
47日以内出荷
PowerFlex(R) Pump Cableは、Universal XRモデル用のポンプケーブルです。
用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。
仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応
対応機種Universal XR Series
1個
¥10,780
税込¥11,858
47日以内出荷
PowerFlex(R) Single battery chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、使用するポンプに応じた専用ケーブルは別途購入が必要です。対応ケーブルは、AirChek(R) 2000用がCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用がCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用がCat. No. 223-1003、AirChek 52用がCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用がCat. No. 223-1005で、本製品は米国製ポンプモデル専用であり、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。
用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。
仕様●状態表示LED:赤点灯=充電中/緑点灯=メンテナンス充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)
質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1
入力電圧(V)AC100~240
対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)
外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7
充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)
各種認証電源部cULus取得・CEマーキング
1セット
¥38,980
税込¥42,878
47日以内出荷
PowerFlex(R) Cableは、PowerFlex Single ChargerまたはMulti-charger用のケーブルで、222 Low Flow Series空気サンプルポンプ専用です。
用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。
仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応
対応機種222 Series Pumps
1個
¥11,980
税込¥13,178
47日以内出荷
PowerFlex(R) Pump Cableは、AirChek(R) 52用のポンプケーブルです。
用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。
仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応
対応機種AirChek 52
1個
¥12,980
税込¥14,278
47日以内出荷
PowerFlex(R) Pump Cableは、MSHA認証モデル用のポンプケーブルです。
用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら、充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーに適しています。最大で4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することが可能です。
仕様●電源別売:あり(PowerFlex(R)充電システムが必要:単体 223-2000/5連 223-1000)●防爆モデル互換性:非対応
対応機種MSHA-Approved Universal Series
1個
¥12,980
税込¥14,278
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、シングルチャージャー5台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、シングルチャージャー5台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分
質量(g)235
使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)
電源着脱式リチウムイオン3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)
制御方式流量:背圧・温度・大気圧補正
材質(ケース)IP64等級ポリカーボネート+ゴムオーバーモールド
外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8
連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)
流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分
質量(kg)0.235
使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)
電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)
制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御
外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8
連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)
流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE with Chargerは、ポンプ本体およびシングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)が付属します。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分
質量(g)235
使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)
制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御
外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8
連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)
流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
1セット
¥184,800
税込¥203,280
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLEは、Li-Ionバッテリー付きポンプを含みます。使用にはチャージャーが必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分
質量(g)235
使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)
電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)
制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正
外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8
連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)
流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
1台
¥169,800
税込¥186,780
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH Starter Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ、シングルチャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)
質量(g)235
使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)
電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)
制御方式フロー:背圧・温度・大気圧自動補正
外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8
使用チューブ内径1/4インチ
連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)
流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
1セット
¥188,800
税込¥207,680
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Deluxe 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ5台、Type Aシングルチューブホルダー5個、USBチャージャー5本(USBケーブル)、および電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様●外形寸法目安:14×7.6×5.8 cm●最大補正能力:最大50 inH2O(流量により変動)●定流量モード流量範囲:1000~5000 mL/分(低流量はオプション対応)
質量(kg)目安:0.6
使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)
電源リチウムイオンバッテリー(標準/高出力)
制御方式流量:等温閉ループ流量センサー
使用チューブ内径1/4インチ
連続運転時間(h)最大40(高出力)
流量精度±5%(校正後)
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Deluxe Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)、およびDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(877-94、ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分
質量(g)235
使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)
電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)
制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御
外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8
連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)
流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
1セット
¥1,028,000
税込¥1,130,800
47日以内出荷