石筆・マーカーの新着商品
「石筆・マーカーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキングできます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。合いマークに使用できます。
ピカマーカー耐熱シグナルゲルマーカー”Gel” 箱入りセット
20本のマーカーがセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。
1箱(20本)
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。
ケースに表示した温度に達すると融解します。
AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。
指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。
主成分として鉛、硫黄などを使用していません。
高密度のため、長持ちします。
各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。
ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。
[パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。
予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。
パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
入数:12本。ネジ穴決めなどに。速乾性アルコール系インキ(染料)。細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。使いきりタイプ。
寸法(mm)Φ10×140質量(g)10芯径(mm)2.2線幅(mm)1
ネジ穴決めなどに。速乾性アルコール系インキ(染料)。細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。使いきりタイプ。
寸法(mm)Φ10×140質量(g)10芯径(mm)2.2線幅(mm)1
エスコ油性ペイントマーカー
油性ペイントマーカー。中字。速乾性に優れたインクです。隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。ペンキのようにクッキリ濃く発色。紙に書いても裏写りしにくいです。
用途紙、プラスチック、ガラス、金属、布、木材などに寸法(mm)15×143 (H)質量(g)21線幅(mm)1.8~2.5インク色白インク油性染料
1本
¥150税込¥165
翌日出荷
入数:4本。セット内容:黄・桃・白・黒。 耐水・耐候性。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用線幅(mm)3
1セット
¥2,250税込¥2,475
翌日出荷
入数:6本。6色油性固形ペンキセット。ケース付き。耐光性。油性。中字。固形タイプのマーカー。150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能。鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク。ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい。
使用温度範囲(℃)-10~200芯径(mm)Φ13.5インク色白・黄・赤・黒・青・緑
1セット
¥2,800税込¥3,080
翌日出荷
7本セット。セット内容:赤・白・黒・緑・銀・黄・青。工具袋付き(ペンケースは予告無く色変更する事がございます)。
幅(mm)【塗布】1.5~2.5
1組
¥6,170税込¥6,787
翌日出荷
9本セット。セット内容:中字:赤・白・黒・緑・青、細字:白・黒・青・赤。中字・細字。つや無し。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。金属、ガラスへのマーキングが可能です。シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 ケース付き。
ケース寸法(mm)165×95×30線幅(mm)【細字】1~1.5【中字】1.5~2.5耐熱温度(℃)【アルミニウム】500、【ガラス】300、【ステンレス】800(赤:500)、【セラミック】1000(赤:500)、【鉄】600(赤:500)インク色赤・白・黒・緑・青
1セット
¥7,660税込¥8,426
翌々日出荷
入数:5本。セット内容:蛍光レモン・白・赤・水色・黒。 速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 耐水・耐候性(蛍光レモンを除く)。収納袋付。油性。太字。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。材質別、用途別に色分けできます。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用寸法(mm)【収納袋】310×150線幅(mm)16インク色蛍光レモン・白・赤・水色・黒
1セット
¥3,610税込¥3,971
3日以内出荷
入数:10本。150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能。鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク。油性。ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい。中字。固形タイプのマーカー。
使用温度範囲(℃)-10~200芯径(mm)Φ13.5
エスコ油性マーカー(細字)
細字。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
長さ(mm)141記号(線幅)M線幅(mm)0.8~1.0インク色緑
1本
¥350税込¥385
翌日出荷
エスコ油性マーカー(中字)
中字丸芯。グリーン購入法適合品。アルコール系溶剤使用、刺激臭が少ない、宛名書き、持ち物の名前書き、金属、木材、樹脂陶器等に。
質量(g)18.7材質(軸)再生PP樹脂線幅(mm)1.5~2.0インク色黒寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)16.7×20.6×137.5材質(ペン先)アクリル繊維グリーンマーク認定
1本
¥120税込¥132
翌日出荷
エスコ油性マーカー (工業用)
従来の固形・液体塗料ではマーキングできなかったー10℃以下の低温環境に使用できます。キャップを外すとすぐに使え、マーカーは最後まで使い切れます。5~7分の乾燥で指につかなくなります(完全乾燥には30~60分放置してください)。耐水性・耐候性があり、金属・樹脂・ガラスなど様々な材質・素材に使えます。マーカーはにじんだりしません。油性。
寸法(mm)12×135×12質量(g)33芯径(mm)Φ13インク色緑適合温度(℃)-40~100
1本
¥555税込¥611
翌日出荷
エスコ油性マーカー
入数:10本。太/細両用。インク:油性塗料(アルコール系)。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)。1本で太・細両用が使える便利な油性マーカーです。また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。キャップ安全性ISO規格適合。アルコール系インクを使用しています。
材質【軸・キャップ】樹脂質量(g/本)25.1線幅(mm)【太】6、【細】1.5~2.0インク色ブラック寸法(軸径Φ×全長)(mm)21.8×140.8
1箱(10本)
¥1,500税込¥1,650
翌日出荷
入数:10本。油性。細字。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記可能。雨風や日光SW筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光黄、蛍光桃を除く)。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。材質:本体・軸:アルミニウム、キャップ:PBT、先栓:POM、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE。
用途建築資材、工業資材へのマークチェック用、屋外備品へのマーキング用質量(g)12線幅(mm)1
入数:10本。中字。油性。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用線幅(mm)2インク色蛍光レモン
1パック(10本)
¥2,160税込¥2,376
翌日出荷
入数:10本。中字。油性。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)。材質:軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用線幅(mm)2
入数:10本。油性。細字。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記可能。雨風や日光SW筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光黄、蛍光桃を除く)。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。
用途建築資材、工業資材へのマークチェック用、屋外備品へのマーキング用色蛍光ピンク線幅(mm)1
1パック(10本)
¥2,160税込¥2,376
翌日出荷
入数:5本。太字。油性。速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用線幅(mm)16
入数:10本。油性。中字。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりとマーキングができます。アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先。屋外でも長期間色褪せません。従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。水を切ってぐんぐん書ける! タフなペン先とタフなインクで素材を選ばずクッキリと!!。
線幅(mm)1.8~2.5インク色蛍光ピンク
1箱(10本)
¥1,960税込¥2,156
翌々日出荷
油性。中字。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりとマーキングができます。アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先。屋外でも長期間色褪せません。従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。水を切ってぐんぐん書ける! タフなペン先とタフなインクで素材を選ばずクッキリと!!。
線幅(mm)1.8~2.5インク色蛍光イエロー
1本
¥210税込¥231
翌々日出荷
油性。中字。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりとマーキングができます。アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先。屋外でも長期間色褪せません。従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。
線幅(mm)1.8~2.5インク色蛍光ピンク
1本
¥210税込¥231
翌々日出荷
入数:10本。測定具をセットして、傷などのチェックマーク、品質管理に役立ちます。鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマーキングに。油性。こすると消えるタイプ。
全長(mm)126質量(g)24芯径(mm)Φ13




![工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono_image_na.jpg)