スポットエアコン (スポットクーラー)の新着商品

「スポットエアコン (スポットクーラー)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

31件中 1~31件
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。三相200Vで電気代が節約できます。
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷

ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
仕様PL保険:加入 付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1 材質スチール・樹脂 消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305 スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷) タンク容量(L)4 定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0 本体質量(kg)40.5 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0 騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 冷媒HFC R32(封入量290g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW) 色(本体)ホワイト・306C 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5 電源(三相/V)200(50/60Hz)
1台
116,980 税込128,678
翌々日出荷

ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
仕様PL保険:加入 付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1 材質スチール・樹脂 消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305 スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷) タンク容量(L)4 定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0 本体質量(kg)40 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0 騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 冷媒HFC R32(封入量290g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW) 色(本体)ホワイト・306C 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5 電源(三相/V)200(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW。排水量軽減設計(リトルドレン設計)。タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。
質量(kg)52 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)710/880 定格電流(A)8.0/9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878 風量(m3/min)5.5/6.3 電源コード(m)2(アースクリップ付) 保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター 使用環境温度(℃)16~40 ドレンタンク容量(L)4.5 操作方法パネル式 冷媒HFC R410A(GWP値2090) 圧縮機全閉式ロータリー 冷媒封入量(g)335 冷房能力(kW)2.2/2.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

裏面に粘着加工が施されており、吸気口に簡単貼るだけ。固定用の冶具等が無くても固定できます。オイルミスト・粉塵の再飛散を低減し、メンテナンスの負担を軽減。難燃性の不織布を使用しています。安心の国内自社工場製。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットでき、サイズ調整が簡単です。
用途スポットクーラーの吸気口に取り付けてミスト・粉塵の侵入防止、フィルターの清掃手間の軽減に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル タイプ難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合) 風速(m/s)1.5
1箱
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です。厚手で防じん仕様のオクスフォード生地採用しています。保管商品の管理カードが入れられるA5サイズの透明ポケット付きで、。 管理、整理整頓が簡単に行えます。
仕様オクスフォード生地 トラスコ品番693-5271 適合機種スイデン製1口スポットクーラー 長さ(mm)435 品名保護カバー 縦(mm)1060 横(mm)435
1枚
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ダクト吹き出し口に取り付け、ホコリやチリなどの飛散を防ぎます。適合ダクト寸法:150mm以下
用途スポットエアコンの吹き出し口につけるフィルターです。 トラスコ品番692-0422 適合機種TRUSCOスポットエアコン 材質ナイロン 品名スポットエアコンダクト用フィルター 径(mm)125
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷

スポットエアコンのオプションパーツです。スポットクーラーのダクトに取り付けるだけで風速を30%アップします。体感温度-2℃の冷たい風が遠くまで届きます。(※スポットエアコン距離1m地点で計測)
用途オプション品として。 トラスコ品番716-6156 長さ(mm)130 品名パワーヘッド 口径(mm)142 適合ダクトΦ125、Φ150
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

スポットエアコンのオプションパーツです。伸縮可能な冷風延長ダクトです。遠くに冷気を送る必要がある現場に最適です。
用途オプション品として。 品名伸縮冷風延長ダクト
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。
用途オプション品として。 品名伸縮排熱延長ダクト
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する補修用の排熱ダクトです。
用途オプション・補修用部品として。 品名排熱ダクト
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。
用途オプション・補修用部品として。 品名標準フィルター
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポットエアコンのオプションパーツです。エルボ、ツインダクトに接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。 品名冷風ダクト
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。
用途オプション・補修用部品として。 品名ドレンタンク
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポットエアコンのオプションパーツです。両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。
用途オプション品として。粉体を扱う現場に最適です。 トラスコ品番716-6147 適合機種TS23ECN-1・TS23ECN-1DL・TS23DCN-1・TS23DCN-1DL・TS25ECN-1・TS25DCN-1・TS28ECN-1DL・TS28DCN-1DL・TS34ECN-3・TS34DCN-3・TS34ECN-3DL・TS34DCN-3DL 品名防塵フィルター
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷

スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコンを吊り下げるときに必要な金具です。
用途オプション品として。 トラスコ品番716-6170 適合機種TS34ECN-3・TS34DCN-3・TS34ECN-3DL・TS34DCN-3DL
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているエルボです。
用途オプション・補修用部品として。 品名エルボ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコンのドレン水を排水口へ直接排水させるドレンホースです。
用途オプション品として。 品名ドレンホース
1個
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。
用途オプション品として。 品名エルボ用ツインダクト
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。 トラスコ品番422-7480 適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1 長さ(mm)3000 径(mm)160
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。運転モードは冷風・除湿・送風を搭載しており、1台で3役をこなします。おやすみ運転をセット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに約1時間後に設定温度が1℃アップします。その後は、おやすみ運転セット時から2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。設定温度が30℃より高くなることはありません。機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式です。湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。チャイルドロック機能付き。本体+ーボタンを3秒間同時押しでロックします。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能。補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。キャスター付きでどこにでも簡単に移動ラクラク。
仕様ルーバー角度/上下左右:手動、スイング:無 付属品排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2、電源線固定バンド×1、窓パネルA・B・C×各1、レール用アタッチメント×2、レール用アタッチメント用ねじ+ばね座金+丸座金+ナット×4、蝶ナット+蝶ナット座×2、隙間シール(10mm)×3、隙間シール(5mm)×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、 長さ(mm)排気ダクト/300~1550 質量(kg)20.5 切替方式[風量]冷風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:無し、送風:3段階(弱・中・強) 電流(A)7.8/8.1 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)670/790 設定温度(℃)冷風/16~30 モード冷風・除湿・送風 (換気) 冷媒R410A タイマー0.5~24h (切/入) 除湿能力(L/日)19.0/21.0(50/60Hz) 適用畳数4.5~7畳
1台
56,000 税込61,600
翌日出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。風量調節可能(強・弱)。キャスター付き。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。冷房専用。壁面設置可能。据付工事不要。ドレンホースで直接排水可能。首振り無し。消費電力(50/60Hz) 強:1020/1240W 弱:950/1150W。
付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ 材質スチール・ABS 質量(kg)38 使用温度範囲(℃)25~45 電源(V)100 キャスター(mm)径/76 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×805 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/3.0 騒音値(dB)[強]67/69、[弱]64/65 構成ユニット/一体形 ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)350 設計圧力(MPa)H/4.2、L/2.1 IP等級IP20
1台
105,500 税込116,050
欠品中

スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター 質量(kg)47 電源(V)100 温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22 コード長さ(m)電源:2 定格電流(A)(暖房)12.6/13 対応除湿水処理方法:ドレンレス 消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3 本体サイズ(mm)405×430×825 冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675 圧縮機全閉ロータリー 定格940W 冷媒封入量(g)300 冷房能力(kW)2.5/3.0 暖房能力(kW)1.55/1.75
1台
117,980 税込129,778
欠品中