結束具(面ファスナー、モール、ベルト)の新着商品

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
長さ調整可能な面ファスナー結束バンド:全長約22.8メートル、幅約12.7ミリのロールタイプのケーブル バンド(ブラック)。必要な長さにカットして使用できる再利用可能な設計。使い捨て結束バンドのような廃棄物を出さない繰り返し使用できる環境配慮型ソリューション。ケーブルの負荷を軽減:工業用強度のベルクロテープのケーブルストラップで配線をすっきりと整理。コネクターへの負荷を軽減し、ポートやデバイスの損傷を防止。調整可能なグリップで素早く設置:自己固定型のケーブルタイで、ケーブルの結束と固定が簡単。その場で調整可能なため、効率的な設置に好適。機器を守るケーブル管理: プロ仕様のケーブル管理により、配線を整理して空気の流れを妨げず、整頓されたラックやキャビネット内の熱効率を維持。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:多様な環境において強度、再利用性、簡単な取り付けを実現する業務用グレードのケーブル結束ソリューション。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途装置のケーブルを束ね、オフィスやサーバールームの配線を整理。ケーブルをまとめて通気性を改善し、ポートにかかる負荷を軽減して装置へのダメージを回避 幅(mm)12.7 ブラック 質量(g)185 保存温度(℃)-10~80 動作温度(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

樹脂アジャスター付(1個)。繰り返しに強い。幅:20mm。マジック部分は先端から10cm。
材質ポリエステル 長さ(mm)750 厚さ(mm)フック部:1.9、ループ部:2.5 使用範囲(mm)650 最大結束径(Φmm)207
1個
305 税込336
翌日出荷

お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
材質ポリエステル 厚さ(mm)4.3
1個ほか
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性や耐久性に優れたSUS304製。ギザギザのバーは左右に自由にスライド出来ます。
材質SUS304
1個
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

情報配線システム盤 マジックテープ WSP
仕様情報配線システム盤用マジックテープ 長さ(m)1
1個
3,298 税込3,628
39日以内出荷

取り付け・取り外しが容易な面ファスナーの結束バンドです。必要な長さにカットして使えるため経済的です
全長(m)5 材質(フック)ナイロン 材質(ループ)ポリエチレン
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)