電動工具の新着商品

「電動工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

199件中 41~80件
付属品三脚、三脚アダプタ、ケース 適合【銅管】軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管 質量(kg)13.4(バッテリ含む) 安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行) 設定角度(°)3刻み バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah 曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU 曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度195 1充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー 。ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。
用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー 寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等 本体質量(g)340
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

EMG-S1.0B専用の固定箱です。車載時ミキサーの固定用具として
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×385×70 関連資料(0.8MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

カナレ電気圧着ペンチ
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチ
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200] 打撃数(min-1[回/分])2000 差込角(mm)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400 ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.6 振動3軸合成値(m/s2)15.2 電源周波数(Hz)単相交流50/60 付属品ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm)280×261
1台
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)。普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)。プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル ストローク(mm)18 質量(kg)12.8(バッテリーパック含む) 電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz) モーターDC36V 充電時間(分)32 最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。
用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。 仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強) セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ 材質ABS樹脂 寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500 質量(g)(約)3420(電池含) 回転数(min-1[r.p.m])9000~12000 風量4.42m3/min・風速:22.4m/s 充電時間約3~4時間 動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり) 動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機
大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。 付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ 質量(g)6700 タイプ家庭用 電流(A)1.95・1.85 電圧(V)単相100 消費電力(W)175・160 回転数(min-1[r.p.m])380・440 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)380×280×350 砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25 周波数50/60Hz 定格時間20分
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷

スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
付属品砥石・スパナ・サイドハンドル 質量(kg)3.9 消費電力(W)1200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 砥石寸法(mm)180×6×22 コードVCT 1.25×2芯 2.5m
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。750Wモータを採用、電圧降下に強く、パワーは余裕たっぷりです。しかもカーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05 適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK 種別PMN-050 幅(mm)401 高さ(mm)390 奥行(mm)598 電源(V)100 消費電力(W)750 タンク容量(L)1.8 切断能力1/4~2B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])36 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)、8~50A 電源コード(m)2.5
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

本体は一体形アルミダイカストを使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。このクラス最大の550Wモータを採用、電圧降下に強くパワーは余裕たっぷりです。カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●ねじ切能力(A):8~40●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD04●適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT04 種別PMN-040 幅(mm)386 高さ(mm)345 奥行(mm)533 電源(V)100 消費電力(W)550 タンク容量(L)1.5 切断能力1/4~1 1/2B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])47 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1-1/2B) 電源コード(m)2.5
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03 種別PMNAS25 幅(mm)324 高さ(mm)310 奥行(mm)372 電源(V)100 消費電力(W)350 タンク容量(L)0.5 切断能力1/4~1B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])52 ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A 電源コード(m)2.5
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05/PMDAD08 適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK/PMCPT08 種別PMN-080 幅(mm)452 高さ(mm)428 奥行(mm)784 電源(V)100 消費電力(W)750 タンク容量(L)3 切断能力1/4~3B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)、8~80A 電源コード(m)2.5
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm 付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 質量(kg)0.89 定格電圧(V)AC100 最大トルク(N・m)7.8 コード長さ(m)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速) 本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173 定格電流(A)0.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 チャック能力(mm)Φ0.8~10 定格時間(分)20 クラッチ19段(最小1~最大19) 使用環境温度(℃)0~40
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。 付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 定格電流(A)1.9 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含む ペーパー寸法(mm)約115×145 定格時間(分)30 使用環境温度(℃)0~40 パッドサイズ(mm)約115×106
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

充電式防じんマルノコ(18V)。自己集じん可能なダストボックス仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能。ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト
付属品六角棒スパナ5、平行定規 質量(kg)(バッテリ含む)2.8 タイプダストボックス仕様 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])5400 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 外径(mm)125 内径(mm)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245 関連資料(2.46MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式防じんマルノコ(18V)。集じん機接続専用ダストカバー仕様。「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップ※の高能率。◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ。「集じん機接続専用」のダストカバー仕様。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)。キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆高能率切断。ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付。高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせ。ハイスピードモード:ランプ消灯。高トルクモード:緑色点灯。過負荷時:緑色点滅。◆精度が高まる最適バランス。◆リフォームにも活躍。最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆高い集じん効率を実現。チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減。浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。集じん機との併用により、クリーンな作業が行えます。◆別販売品のダストボックスに付け替え可能。◆その他特長。・防滴・防じん「アプト」。・ブロワ機能。・LEDライト
付属品六角棒スパナ5、平行定規 質量(kg)(バッテリ含む)2.7 タイプダストカバー仕様[集じん機接続専用] 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])5400 最大切込深さ(mm)(90°時)47 外径(mm)125 内径(mm)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)256×184×248 関連資料(2.46MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄 材質ジルコニウム 直径(Φmm)45 高さ(mm)30 最大回転数(min-1[r.p.m])13000
1袋(5個)
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄 材質ジルコニウム 粒度#60 直径(Φmm)15 高さ(mm)30 質量(g)2.68 最大回転数(min-1[r.p.m])38000
1袋(5個)
650 税込715
翌日出荷

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄 材質ジルコニウム 直径(Φmm)30 高さ(mm)30 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1袋(5個)
805 税込886
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄 材質ジルコニウム 直径(Φmm)60 高さ(mm)30 最大回転数(min-1[r.p.m])9500
1袋(5個)
1,370 税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄 材質ジルコニウム 粒度#80 直径(Φmm)15 高さ(mm)30 質量(g)2.4 最大回転数(min-1[r.p.m])38000
1袋(5個)
650 税込715
翌日出荷

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄 材質ジルコニウム 直径(Φmm)25 高さ(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])22500
1袋(5個)
760 税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載。◆定回転制御。負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。◆圧倒的な低振動「AVT」。2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。◆振り回され低減。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆クリーンな作業と取り回し性を両立。集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。◆無線連動集じん。充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。◆ハツリ可能3モード。作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。◆回転数・打撃数調整ダイヤル付。・その他特長。ブレーキ付
電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[r.p.m])0~840 打撃数(min-1[回/分])0~4500 穴あけ能力(mm) コンクリート30 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×422×242 関連資料(4.16MB)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシレスモーター、圧倒的な風力。大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能。4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m 質量(g)1040 内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋 充電時間約5~6時間 バッテリー容量(mAh)4000 保管温度範囲(℃)マイナス20~60 風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590 定格入力18V 取扱説明書(0.97MB) 動作温度範囲(℃)0~+40
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付。テーブル回転式。
付属品Φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ 適合替カーボンブラシ/EA813HH-1 寸法(mm)530×1050×H615 質量(kg)19.5 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源AC100V・1330W 刃径(Φmm)260 コード長さ(m)5 切断能力(高さ×幅)(mm)90°:88×312、91×300、45°:88×218、91×200 穴径(mm)25.4 刃径(mm)(使用可能)235~260
1台
156,700 税込172,370
4日以内出荷

EA802SA、EA813SA用替バッテリー。リチウムイオンバッテリー。
電流(A)1.5 電圧(V)3.6
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。
材質ABS 質量(g)70 電圧(V)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35 バッテリー容量(Ah)1.9 充電時間(分)フル/35、実用/20
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L21。
材質PC 質量(g)130 電圧(V)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×49×81 バッテリー容量(Ah)1.9 充電時間(分)フル/55、実用/45
1個
11,100 税込12,210
4日以内出荷

【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
1セット
26,500 税込29,150
翌日出荷

EA750FP-10用3.7Vリチウムイオン充電池。
質量(kg)0.1
1個
12,800 税込14,080
翌々日出荷

コンパクトな研磨面で狭い場所での作業に最適。水洗い可能なメッシュサンドペーパー。
付属品#80サンドペーパー×3枚 質量(g)870 電源(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー寸法(mm)95×95 本体サイズ(mm)263×91×H115
1セット
12,700 税込13,970
翌日出荷

エスコミキサー
モルタル、乾式壁ジョイントコンパウンド、建設資材などの混合に最適です。お手入れが簡単なスチール製ヘッド。素早く簡単に混ぜることができます。低速ドリル(500rpm)に適合します。
寸法(mm)(羽根)230×100 全長(mm)710 六角対辺(mm)10
1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
仕様充電器+単1 (4本) 寸法(mm)充電器/110×67× H235 質量(g)410 (充電器のみ) 充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間 容量(mA)min.6000h 使用可能回数(繰り返し)約600回 充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
1セット
13,900 税込15,290
翌日出荷

単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間、 単2形×1~4本:約6.5時間 、単3形×1~4本:約6時間、 単4形×1~4本:約6時間、 6P形×1~2本:約16時間 。
仕様充電器+単2 (4本) 寸法(mm)充電器/110×67× H235 質量(g)410 (充電器のみ) 充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間 容量(mA)min.3200h 使用可能回数(繰り返し)約600回 充電可能本数単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本
1セット
12,900 税込14,190
翌日出荷