電動工具の新着商品
「電動工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間、 単2形×1~4本:約6.5時間 、単3形×1~4本:約6時間、 単4形×1~4本:約6時間、 6P形×1~2本:約16時間 。
仕様充電器+単2 (4本)
寸法(mm)充電器/110×67× H235
質量(g)410 (充電器のみ)
充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間
容量(mA)min.3200h
使用可能回数(繰り返し)約600回
充電可能本数単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本
1セット
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
粘性流体、塗料、コーティング、粘着剤などの混合に使用できます。お手入れが簡単なポリプロピレン製ブレード。容器の端と底まで届き、気泡をほとんど含まず、高速でらせん状に混合します。
全長(mm)480
シャンク(六角)5/16”
羽根径(Φmm)80
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
寸法(mm)300×218×H389
質量(kg)8.2
電圧(V)AC200
コンセント個数3
コード長さ(m)30
保護機能漏電遮断器
径(mm)コンセント/35
漏電しゃ断器過負荷電流(A)30
漏電感度電流(mA)15
1個
¥49,200
税込¥54,120
翌日出荷
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。
寸法(mm)424×380×184
質量(g)7.5
使用温度範囲(℃)-5~50
カラーコードブラック
コード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20
色(本体)グレー
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
セット内容:・電気ドリル(EA801A-6)、・ドリルセット(EA824CA)、・ハンディボックス。【電気ドリル仕様】・電源:AC100V・240W、・能力:鉄工:Φ10mm、木工:Φ13mm、・チャック能力:0.8~10mm、・回転数:2100rpm、・二重絶縁、正逆転、・サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm、・重量:1.0kg、・コード長:2m、・替カーボンブラシ:EA813RA-5。【ドリルセット仕様】・材質:HSS(ハイス)、・ドリルサイズ:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(19本組・各1本入り)、・取り出しに便利な回転収納ケース。【ハンディボックス仕様】・材質:ポリプロピレン、・サイズ:360×216×102(H)mm、・重量:540g、首径 Φ43mm。
首径(mm)Φ43
1セット
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
テープル/ネイルの両方使用可能。 打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工剤に応じて深さ変更可能。 DC10.8V/1.5Ahリチウムイオンバッテリー付属。リチウムイオンバッテリーはUSBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能。
付属品保護キャップ、USBケーブル、ACアダプター
セット内容タッカー&ネイラー本体・リチウムイオンバッテリー・12mmステープル×100本・12mmネイル×100本
質量(kg)1.75
適合サイズ(mm)ステープル長:6-14、ネイル長:12-15
本体サイズ(mm)220×82×H215
1セット
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー。ベルトクリップ付き。定格使用時間:連続使用可能
用途定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に
寸法(mm)70×150×H75
質量(g)400
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.5
プラグ2P
最大負荷電流(A)15
1台
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に
仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで
付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書
材質本体:樹脂 グリップ:ラバー
色サンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー
質量(g)約1152(コード含む)
定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W
打撃数(min-1[回/分])0~3100
コード長さ(m)1.8
ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで
定格時間(分)15
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940]
回転数(min-1[回/分])0~2500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
仕様樹脂ケースセット
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)
質量(g)550
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
最大トルク(N・m)25
充電時間(分)フル/55、実用/45
1台
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
調査用ボーリング・注入などに使用します。レバーを締めこむことで、ラバーを圧縮してロッドを保持することで、被圧水および削孔水の流出を防止し、ホースを介して排水溝へ排水できます。ラバーは消耗部品ですが、交換可能です。
材質鉄
質量(kg)3
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ハイコーキ全ねじカッタの持ち運びに便利な肩掛けストラップ
適合機種CL18DA
1本
¥429
税込¥472
翌々日出荷
鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに。超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。削りしろ調整、角度調整が可能です。19mmシャンクにも対応可能。センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。キャリーバック付き。電源:AC100V・50/60Hz、75W。
付属品チャック(2.5~19mm)・研磨ホイール(#180)・接地3P⇒2P用変換アダプター・レンチ
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])15000
先端角(°)118・135
コード長さ(m)1.8 (アース付)
ケース寸法(mm)140×350×H290
本体サイズ(mm)230×120×H115
材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド
研磨範囲(mm)2.5~19
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。刃先シンニング加工が行えます。別売のEA826EH-2(2.5~19.0mm チャック)を使用する場合はEA826EH-5(#100 粗目 研磨ホイール)もしくはEA826EH-6(#180 細目 研磨ホイール)を合わせてご使用下さい。
付属品チャック×1(2.5~13mm)・研磨ホイール×1(#180)※本体装着済・レンチ
質量(kg)1.1
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])12000
先端角(°)118
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×127×120
連続使用時間(分)15
材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド
研磨範囲(mm)2.5~13
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機(キーレスチャックにはご使用出来ません)。切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。適用機種:10mm用電気ドリル。
質量(g)400
先端角(°)118
首径(mm)ドリル取付/42~43
研磨範囲(mm)3~10
1台
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
寸法(mm)217×46×H134
質量(g)480
回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5
充電時間(分)フル/35、実用/20
1台
¥41,600
税込¥45,760
翌日出荷
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
寸法(mm)243×46×H147
質量(g)550
回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900
最大トルク(N・m)低速/6、高速/2
充電時間(分)フル/55、実用/45
1台
¥54,000
税込¥59,400
4日以内出荷
25mm/750W ディスクグラインダー(X-LOCK用) 。細いグリップで優れた使い勝手を実現。ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮。先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK。二重絶縁構造。ダイヤル方式の無段変速付き。
仕様無負荷値 /380W
付属品本体×1、ジルコフラップディスク×4枚(♯40×2枚、♯60×2枚)、樹脂ケース
材質ポリアミド樹脂 (PA)
寸法(mm)100×280×H73
質量(kg)2
取付砥石/X-LOCK
電源(V)AC100
消費電力(W)750
回転数(min-1[r.p.m])2800~11000
コード長さ(m)2.5
砥石サイズ(mm)Φ125×穴径15 X-LOCK
最大出力1060W
1セット
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック、電子無段変速。
仕様樹脂ケースセット
付属品保護カバー、サイドハンドル
適合替カーボンブラシ/EA813BZ-27
セット内容本体×1、ケース×1、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
寸法(mm)104×263
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])2800~11000
電源AC100V・720W
コード長さ(m)2.5
ケース寸法(mm)430×180×H230
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径15
スピンドル径M10×1.5
1セット
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
一本で4役、錆に強い、日本製のマルチドライバー
材質クロムバナジウム鋼 全身焼入
1個
¥489
税込¥538
8日以内出荷
逆止弁の調整・点検に
材質クロムバナジウム鋼 全身焼入
サイズ(mm)18×7518×75
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
充電ドリルドライバー・インパクトドライバーで
軸径(Φmm)6.35
取付可能寸法(mm)1.0~10
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
バッテリーに!アール溝ネジ用
材質クロムバナジウム鋼 全身焼入
サイズ(mm)18×75
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。
材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC
寸法(mm)75×215×150
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
制御速度/PIDフィードバック
保護等級IP30(DIN EN 60529)
撹拌容量(L)20
チャック(mm)3~10
入力/出力(モーター定格)70/40W
回転数80~2000rpm
粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)
最大トルク(N・cm)19
1個
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
摘要3P三ツ口コンセント
コンセント個数3
芯数3P×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
様々なシーンで使用できる電動ブロワー!。ノズルの装着位置を変えることで送風と集塵の1台2役で使用できます!。コンパクト収納。
用途落ち葉集め、窓枠の溝掃除、玄関ポーチ掃除、車に溜まった水滴、車内の掃除等
セット内容本体×1、ノズル×1、ゴミ収納袋×1、バッテリー×1、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1
材質ナイロン
電源リチウムイオン電池 1500mAh
本体質量(g)830
連続使用時間(分)12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W300×D150×H160
充電時間(時間)3.5~4
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
リペアポッキンプラグの交換用アース線です。
適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA
1本
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品
ストローク(mm)12
質量(kg)9.5
電源AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品
ストローク(mm)12
質量(kg)9.3
電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
目詰まりしにくいペーパーを採用しているので、しっかり木材の研磨ができる。強粘着の両面シールを使っているので、ハードな使用にも耐えられる。2種類の粒度がセットされているので荒い作業も細かい作業も可能。使い終わった刃を再利用できるので、環境や資源にも優しい商品。チャック式で保管が便利。
用途窓開け後のサイズ調整、切断面の面取り・バリ取り・研磨に。
粒度#60・#120
適合材木材・金属
入数#60×5枚・#120×5枚