電動工具の新着商品

電動工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

301件中 281301
キャンペーン情報RSS配信
コードレスレースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)
電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
1台
189,800税込208,780
3日以内出荷

D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷

マルチツール用テープやすり YANASE
目詰まりしにくいペーパーを採用しているので、しっかり木材の研磨ができる。強粘着の両面シールを使っているので、ハードな使用にも耐えられる。2種類の粒度がセットされているので荒い作業も細かい作業も可能。使い終わった刃を再利用できるので、環境や資源にも優しい商品。チャック式で保管が便利。
用途窓開け後のサイズ調整、切断面の面取り・バリ取り・研磨に。粒度#60・#120適合材木材・金属入数#60×5枚・#120×5枚
1セット
499税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

万能電動ノコギリ デジタルランド
デジタルランド万能電動ノコギリ
LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!。安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。
用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 。古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷

防雨・防塵型ドラム 日動工業
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
1台
特価
28,980税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド
念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。 BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。
電線長さ(m)30電線仕様-種別VCTソフトムケーブル質量(kg)6.9定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212電線太さ(mm2)2使用場所屋外
1台
特価
19,980税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

28ミリ充電式ハンマドリル マキタ動画あり
クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場。ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※。※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上。集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に。集じんシステムでクリーンな作業。◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能。集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)。導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ。◆クラストップの低振動「AVT」。ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ。使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。◆3モード切替。1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)。◆その他特長。・定回転制御。・ブレーキ付。・正逆転切替レバー
付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28回転数(min-1[回/分])0~1130打撃数(min-1)0~5000関連資料(4.4MB)
1台
53,980税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グラインダー火花防止カバーミニ EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)グラインダー火花防止カバーミニ
折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に。卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に。片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。
材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850
1個
8,798税込9,678
5日以内出荷

垂直ドリルスタンド マキタ
安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G
寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2関連資料(0.73MB)
1台
21,980税込24,178
4日以内出荷

600ミリシャーブレード厚刃 マキタ
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

SP LINE 充電式インパクトレンチ 本体のみ ベッセル
本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74質量(kg)1.45タイプ本体のみ能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)モーターブラシレスDCモーター機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト最大締付トルク(N・m)300騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5振動3軸合成値(m/s2)13.16
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷

バキュームセット品(MUB003G用) マキタ
バキュームキットセット品。バキュームキットなしのMUB003GZに、別販売品のバキュームキットセット品を取り付ければ集じん作業も可能。
1セット
7,898税込8,688
3日以内出荷

充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ
充電式マグネットライト(18V)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間。BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間。BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間。BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間。BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500関連資料(2.09MB)
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷

12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー コンパクトツール
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。
仕様ダブルアクション付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72関連資料CP80/CP80(N) (分解図)(0.09MB)
1台
20,980税込23,078
3日以内出荷

サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)
4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-4200チャック寸法(mm)6.35締付トルク(N・m)56振動(m/s2)19.5
1セット
66,980税込73,678
翌日出荷

12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
1台
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水滴防止クッション SHINKO(新興製作所)
1個
559税込615
5日以内出荷

集じんシステムDX17 マキタ
HR011G用集じんシステム。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷

SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS動画あり
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中。(右〇)。緑点灯:充電完了。(左右〇)。赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)。ブロワーヘッド。シリコンノズル材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。。(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)。使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
1個
7,998税込8,798
6日以内出荷

SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOS動画あり
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分。スイッチオペレーション。(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。(常時ON状態から)長押し:OFF。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)仕様チャージングインジケーター:(左〇)。赤点灯:充電中。(右〇)。緑点灯:充電完了。(左右〇)。赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)。ブロワーヘッド。シリコンノズル材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)。。(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)。。(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)。使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間。Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分。弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分。中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分。強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
1個
7,998税込8,798
6日以内出荷

疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS動画あり
ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!。現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、。水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様。モード:回転数/風速/時間。Boost: 35,000RPM/68m/s, 13min。Hi: 31,000RPM/52m/s, 22min。Mid: 23,000RPM/36m/s, 30min。Low: 15,000RPM/12m/s, 50min。充電時間: 3h。アクセサリー USB-C Cable(85cm)
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON。 →主電源スイッチを長押し(上のボタン)。 →インジケーターパネルが点灯します。。・電源OFF。 →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン)。 →インジケーターパネルが消灯します。。。・モード変更。 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン)。 止→弱→中→強。 スイッチを長押しでブーストモード起動。 長押しを辞めると元のモードに戻る。。・LEDライトON/OFF。 →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間。Boost:35000RPM・68m/s・13min。Hi:31000RPM・52m/s・22min。Mid:23000RPM・36m/s・30min。Low:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
1個
19,980税込21,978
6日以内出荷