塗装・養生・内装用品の新着商品

「塗装・養生・内装用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

305件中 81~120件
水性。アクリル絵の具にも対応。
用途水彩画用 材質馬毛・PBTの混毛
1本
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

馬毛。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。筋違タイプ。
用途塗装用、水性用 型式筋違 全長(mm)151 質量(g)7.5 毛丈(mm)24 毛幅(mm)10 玉厚(mm)7.5 板幅(mm)9 毛のかたさふつう
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷

漆柄。
用途レタリング、イラスト、塗り込み用 全長(mm)171 サイズ1号 質量(g)1 毛丈(mm)9.5 材質(毛)タクロン毛 毛幅(mm)1
1本
960 税込1,056
翌日出荷

絵画用の絵筆や糊付けよう作業筆にもご使用いただけます。
用途ペイントの細部の作業に最適 全長(mm)194 サイズ7号 質量(g)5 毛丈(mm)17 材質(毛)ラクダ毛 毛幅(mm)3
1本
980 税込1,078
翌日出荷

コンパクトでエアコン洗浄など、多用途に使用できます。収納ケースは吸水タンクとして使用できます。
付属品吸水・余水・吐水ホース、ユニバーサルノズル、広角2頭口ノズル 寸法(mm)320×190 (D)×320 質量(kg)9 電源AC100V ホース長さ(m)10 消費電力(W)(50/60Hz)560 / 500 ノズル長(mm)640 吐出圧力(MPa)最高:3.5 常用:3 ケース容量(L)23 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.82 / 3.35
1台
87,000 税込95,700
翌日出荷

バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
寸法(mm)Φ300×361 質量(kg)2.01 材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315) 容量(L)20 板厚(mm)0.5 材質(コック部)
1缶
7,870 税込8,657
翌日出荷

5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315) 寸法(mm)Φ300×361 容量(L)20 板厚(mm)0.4
1セット(5缶)
26,000 税込28,600
翌日出荷

5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。
材質【天板パッキン】天然ゴム 形状【胴】テーパー2本ビード 寸法(mm)Φ300×361 材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315) 容量(L)20 板厚(mm)0.4 耐熱温度(℃)60 天板形状フラット
1セット(5缶)
24,400 税込26,840
翌日出荷

5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
仕様固体用、内面ニス塗装有り 材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315) 板厚(mm)0.4 容器【等級】Y
1セット(5缶)
24,800 税込27,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
960 税込1,056
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
用途ローラー刷毛専用ハンドル 軸径(Φmm)6 寸法(mm)100×305 質量(g)140 材質(軸)スチール 材質(ハンドル)樹脂
1本
585 税込644
翌日出荷

中程度の毛羽ローラーは滑らかで均一な仕上がりです。壁や天井、床などの塗装に向いています。伸縮柄を外してハンディーとしてもご使用いただけます。取り外し可能飛びはね防止カバー付透明なので塗装している間も装着でき、塗料の飛びはねを防ぎます。カバーの向きは自由に回転させ調整することができます。ローラー刷毛を立てて置く際に塗料が床に垂れるのを防ぎます。
用途水、油性塗料用 毛丈(mm)9.5 柄長さ(mm)700~1200 材質(毛)ポリエステル毛 毛幅(mm)230 内径(mm)38
1セット
2,850 税込3,135
翌日出荷

ガレージやインテリア塗装に最適です。伸縮型ハンドルで塗布しやすい。ハンドルは、ツイストロック機構でどの位置でもロックすることができます。
穴径(Φmm)38 毛丈(mm)9.5 柄長さ(mm)700~1400 材質(毛)ポリエステル毛 毛幅(mm)230 適合塗料水性、油性
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。
材質クラフト紙 幅(mm)550 厚さ(mm)0.05 長さ(m)105
1巻
3,600 税込3,960
翌日出荷

車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。
材質クラフト紙 幅(mm)290 厚さ(mm)0.05 長さ(m)105
1巻
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途ラック、ニス用 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 毛色白毛
1本
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

入数:20巻。
用途自動車補修塗装用 幅(mm)1800 厚さ(mm)【マスキングテープ】0.09 長さ(m)18 基材【マスキングテープ】和紙 材質(シート)HDPEタンカル 粘着剤【マスキングテープ】ゴム系 粘着力(N/10mm)2 シート厚さ(mm)0.01
1箱(20巻)
26,500 税込29,150
翌日出荷

用途自動車補修塗装用 厚さ(mm)【マスキングテープ】0.09 長さ(m)18 基材【マスキングテープ】和紙 材質(シート)HDPEタンカル 粘着剤【マスキングテープ】ゴム系 粘着力(N/10mm)2 シート厚さ(mm)0.01 幅(m)1800
1箱
1,380 税込1,518
翌日出荷

15mm幅テープ付き。
用途建築用 材質ポリエチレン 厚さ(mm)【フィルム】0.01 長さ(m)25
1巻
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付き。
硬さ【腰】硬 材質(刃)カーボンスチール
1個
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化アルミニウムに取り付けられたステンレス刃。ハンマーヘッド付き。
全長(mm)254 刃幅(mm)250 材質(刃)ステンレス鋼
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

強化アルミニウムに取付けられたステンレス刃。ハンマーヘッド付き。刃の取り付部の材質は、強化アルミニウムです。
全長(mm)225 刃幅(mm)200 材質(刃)ステンレス鋼
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

ハンマーヘッド付き。強化アルミニウムに取付けられたステンレス刃。
材質(刃)ステンレス鋼
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。
材質ポリアセタール (POM) 全長(mm)119 質量(g)32 穴径(Φmm)11.8 刃幅(mm)76 刃厚(mm)1.6
1個
240 税込264
翌日出荷

人間工学に基づいたソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
全長(mm)218 質量(g)60 刃長(mm)102 硬さ【腰】軟 刃幅(mm)64 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス
1本
1,030 税込1,133
翌々日出荷

水、油性仕上げ剤・染料用。ブラシ付パッドでフェンスの塗布が素早く簡単、スムーズに行えます。パッドはマジックテープ式で取り外し、お手入れ簡単。使用後に洗うことができます。吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。
質量(g)420 ハンドル径(Φmm)25 柄長さ(mm)600~1200 パッド寸法(mm)230×80
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

用途油性、一般、工場、船舶用、鉄骨橋梁向き 材質黒胡麻毛 (山羊と馬の混毛) 全長(mm)235 玉厚(mm)15
1本
680 税込748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てタイプ。ボディーフィラー・ポリパテに最適な特殊クラフト紙を使用します。1枚ずつ剥がして使える、ノートタイプのペーパー製ボードです。
材質特殊クラフト紙 寸法(mm)230×280
1冊
2,110 税込2,321
翌日出荷

鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付き。
硬さ【腰】軟 材質(刃)ステンレス
1個
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型なので狭い場所や角度の難しい場所での使用に最適です。鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
材質ステンレス 全長(mm)225 質量(g)90 穴径(Φmm)9.6 硬さ【腰】軟 刃幅(mm)38 刃厚(mm)0.5
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
材質ステンレス 硬さ【腰】軟
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本組。セット内容: 溝切チゼル(先端幅:4mm 全長:120mm・先端幅:6mm 全長:150mm・先端幅:8mm 全長:180mm)。
用途金属の溝彫り用に 材質クロムバナジウム鋼
1セット
6,790 税込7,469
翌日出荷

重ね溶接時の押さえに最適。疲労軽減し力を最大に伝えられる特殊な形状のハンドル。ルーフストリップの溶接用。
全長(mm)145 ローラー幅(mm)45 材質(ハンドル)木製 ローラー径(Φmm)33 材質(ローラ)シリコン
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

重ね溶接時の押さえに最適。ルーフストリップの溶接用。
全長(mm)180 ローラー幅(mm)90 材質(ハンドル)木製 ローラー径(Φmm)33 材質(ローラ)シリコン
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

重ね溶接時の押さえに最適。
全長(mm)175 材質(ハンドル)木製 ローラー径(Φmm)33 材質(ローラ)シリコン
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクボトル(EA109MK-200)に筆を取付使用します。
全長(mm)50 質量(g)1 内径(Φmm)【接続部】4 毛丈(mm)12 材質(ブラシ部)クロテン 毛幅(mm)11 取付け方法ねじ式
1本
1,660 税込1,826
翌日出荷

このボトルにインクをいれ、EA109MK-201~MK-206の筆を取付使用します。
全長(mm)66 容量(mL)【インクボトル】30 質量(g)6 取付け方法ねじ式
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
材質工具鋼 全長(mm)205 刃長(mm)100 刃幅(mm)10 刃先三角
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー。角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。刃は再研磨して使用することもできます。両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能。
材質(刃)高炭素鋼
1個
830 税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山羊毛。伝統の技と情熱の結晶。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途上塗用、油性用 型式筋違長柄 全長(mm)192 質量(g)14.5 毛丈(mm)28 毛幅(mm)15 玉厚(mm)11 板幅(mm)18 毛のかたさふつう
1本
960 税込1,056
翌日出荷