塗装・養生・内装用品の新着商品
「塗装・養生・内装用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
材質工具鋼
全長(mm)205
刃長(mm)100
刃幅(mm)10
刃先三角
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー。角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。刃は再研磨して使用することもできます。両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能。
材質(刃)高炭素鋼
山羊毛。伝統の技と情熱の結晶。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途上塗用、油性用
型式筋違長柄
全長(mm)192
質量(g)14.5
毛丈(mm)28
毛幅(mm)15
玉厚(mm)11
板幅(mm)18
毛のかたさふつう
1本
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
ハトメ付き。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.25
ピッチ【ハトメ間】0.9m
番手#3000
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)13
耐久性のあるコーティングされたスチールハンドル(Φ22mm)。軽量で多目的に使用できるハンドルです。
材質スチール
寸法(mm)1200
質量(g)255
接続ねじ3/4”Acme
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
頑丈な金属製のねじ端で、使用中に工具が緩むのを防ぎます。耐久力のあるグラスファイバーハンドルです。
用途塗装、染色、モップがけ、掃き掃除などに
材質グラスファイバー
寸法(mm)1600
質量(g)500
接続ねじ3/4”Acme
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
裏面粘着付き。使用温度範囲:60℃まで使用可。
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
色透明
RoHS2対応。SIAA取得(抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールに適合した製品)。抗菌仕様。
材質PVC
幅(mm)980
質量(kg)2
色透明
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
制電・UVカット仕様。防炎製品認定品(令和11年8月17日まで有効)。
材質軟質塩化ビニール
幅(mm)1370
色透明
長さ(m)10
サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。ロックボタン付き。ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。
質量(g)540
ねじ径【先端】3/4”Acme
全長(m)0.7~1.0
材質(グリップ)ゴム製
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム(アルマイト処理)
1本
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
*クロロプレン素材用の接着部分に接着するシームテープとパッチのセットです。*修理には別途AC-80LPウェーダーグルーが必要です。*透湿防水素材の修理には使用できません。透湿防水素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーとAC-81シーリングテープ50cmが必要です。*詳細は付属の「ウェーダーの修理方法」をご参照ください。
材質2mm厚片面ジャージクロロプレンパッチ8×8cm、クロロプレン用シームテープ2×50cm
色ブラック
サイズ(cm)クロロプレンパッチ8×8、テープ2×50
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
1パック(5枚)
¥50
税込¥55
翌日出荷
2本組。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。サッシ廻り、水廻りに最適です。シリコンゴム付き。目地用。シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに最適です。また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。先端を好みの形にカットできます。
材質ポリアセタール樹脂
全長(mm)7幅:175、12幅:185
質量(g)33
先端厚さ(mm)7幅:1.4、12幅:1.6
先幅(mm)7・12
1セット
¥1,190
税込¥1,309
欠品中
用途に応じた研磨材(サンドペーパー、布ヤスリなど)がセットできます。持ち手部EVAクッションで滑りにくく握りやすいヤスリホルダーです。クリップに挟むだけ!ペーパーの取付や交換が簡単です。約150gと軽量で長時間の作業でも疲れが少なく作業性UP!
用途ヤスリ用ホルダー
材質本体:PE、持ち手:EVA、クリップ:亜鉛メッキ鉄
色黄色
質量(g)150
寸法(cm)【サンダー面】18.5×9.5(±0.5cm)
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ほこり等を嫌う物の養生に。芯棒は紙管となります。表面抵抗値:10^11Ω以下(この値は基準値であり、規格値ではありません。時間経過、温度、湿度により低下します)。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.1
長さ(m)50
ダンボールにエンボス加工をしています(両面ラミ仕上げ)。自由にカットできるので、柱・床面・階段等の養生に使えます。ポリエチレンラミネ-ト→エンボス加工されたクラフト紙→ポリエチレンラミネ-トの層となっています。
厚さ(mm)1
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
入数:5枚。床・内装の養生に。四つ折りにできるので持ち運びが容易です。エンボス入りで衝撃に強く裏面に発泡ポリエチレンが施されており滑りにくくなっております。水にも強くリユース可能。カッターで簡単にカットできます。表面にメジャーデザイン印刷しており、カット時や現場採寸等の際に便利です。
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)3
材質(裏)発泡ポリエチレン
材質(表面)紙製ボード+PEフィルムラミネート
1パック(5枚)
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
冷蔵倉庫向き。
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.4
脆化温度(℃)-40
幅(m)2.03
折り曲げ可能。少し高い場所での作業に適しています。
用途油性・ニス用
全長(mm)385
質量(g)30
毛丈(mm)41
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
毛幅(mm)30
玉厚(mm)10
号数10号
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
3本組。ソフトグリップ。32mm幅のスクレーパーのみハンマーヘッド付き。開閉ファスナー付のマチなし工具袋付(300×110(H)mm)。滑り止め付グリップハンドル。
材質【工具袋】キャンバス生地
全長(mm)180・235
刃長(mm)55・95
硬さ【腰】硬
刃幅(mm)13・19・32
刃厚(mm)1.5・1.8
材質(刃)【スクレーパー】ステンレス(SUS-420J2)
1セット
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
ガスケット等のシール材、頑固な油汚れやカーボン汚れの除去に最適。耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。ハンマーヘッド付き。
材質(刃)高炭素鋼
材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
セット内容:4本セット(10・15・20・30号)。豚毛。木柄。折り曲げて使用してください。
用途油・水性用
全長(mm)10号:440、15号:445、20号:450、30号:470
毛幅(mm)10号:30、15号:42、20号:55、30号:84、 毛丈 10号:43、15号:45、20号:50、30号:60
玉厚(mm)10号:11、15号:12、20号:12、30号:12
毛のかたさ硬
1セット
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
1本
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。超硬とは硬質の金属炭化物である炭化タングステンと結合剤であるコバルトを混合して作られる合金で超硬合金と呼ばれます。硬度が非常に高いので、金属ケレン作業や溶接スパッタ落としや切削等、幅広い用途に使用できます。ハンマーヘッド付き。刃は1枚で3回使用できます。
全長(mm)188
材質(本体)アルミ
質量(g)80
刃幅(mm)25.4
刃厚(mm)1.3
材質(刃)タングステンカーバイド
グリップタイプソフトグリップ (樹脂コーティング)
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
軽量タイプ。長期間(約2年)の使用が可能です。ハトメなし(ジョイントホール仕様/ピッチ約90cm)。メタルフリーの為、廃棄の際、分別の手間もかかりません。シートの周囲はシート本体と同素材のシートで挟み溶着をする、オーバーテープ加工を採用したしたことにより、表示規格サイズ=実寸法となっています。日本製。
用途土木・工事現場、工場などの野積養生カバー、レジャーシート、日よけとして
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.23
色Deep Blue
番手#2200
質量(g/m2)115
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに
材質【周囲ロープ】ポリプロピレン
厚さ(mm)0.62
色【表】OD【裏】黒
材質(シート)ポリエチレン (シート) アルミニウム (ハトメ) ポリプロピレン (周囲ロープ)
番手#7000
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)90
1個
¥36,049
税込¥39,654
40日以内出荷
1個
¥340,809
税込¥374,890
41日以内出荷
1個
¥363,369
税込¥399,706
41日以内出荷
1個
¥789,109
税込¥868,020
41日以内出荷
1個
¥357,849
税込¥393,634
41日以内出荷
1個
¥220,219
税込¥242,241
41日以内出荷
1個
¥363,369
税込¥399,706
41日以内出荷
1個
¥431,259
税込¥474,385
40日以内出荷
1個
¥794,089
税込¥873,498
40日以内出荷
1個
¥313,559
税込¥344,915
41日以内出荷
1個
¥613,459
税込¥674,805
40日以内出荷