塗装・養生・内装用品の新着商品
「塗装・養生・内装用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
入数:20巻。
用途自動車補修塗装用幅(mm)1800厚さ(mm)【マスキングテープ】0.09長さ(m)18基材【マスキングテープ】和紙材質(シート)HDPEタンカル粘着剤【マスキングテープ】ゴム系粘着力(N/10mm)2シート厚さ(mm)0.01
1箱(20巻)
¥26,500税込¥29,150
翌日出荷
用途自動車補修塗装用厚さ(mm)【マスキングテープ】0.09長さ(m)18基材【マスキングテープ】和紙材質(シート)HDPEタンカル粘着剤【マスキングテープ】ゴム系粘着力(N/10mm)2シート厚さ(mm)0.01幅(m)1800
1箱
¥1,380税込¥1,518
翌日出荷
15mm幅テープ付き。
用途建築用材質ポリエチレン厚さ(mm)【フィルム】0.01長さ(m)25
強化アルミニウムに取り付けられたステンレス刃。ハンマーヘッド付き。
全長(mm)254刃幅(mm)250材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥2,720税込¥2,992
翌日出荷
強化アルミニウムに取付けられたステンレス刃。ハンマーヘッド付き。刃の取り付部の材質は、強化アルミニウムです。
全長(mm)225刃幅(mm)200材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥2,490税込¥2,739
翌日出荷
耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。
材質ポリアセタール (POM)全長(mm)119質量(g)32穴径(Φmm)11.8刃幅(mm)76刃厚(mm)1.6
1個
¥240税込¥264
翌日出荷
人間工学に基づいたソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
全長(mm)218質量(g)60刃長(mm)102硬さ【腰】軟刃幅(mm)64刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
1本
¥1,030税込¥1,133
翌々日出荷
エスコペインター (木材用)
水、油性仕上げ剤・染料用。ブラシ付パッドでフェンスの塗布が素早く簡単、スムーズに行えます。パッドはマジックテープ式で取り外し、お手入れ簡単。使用後に洗うことができます。吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。
質量(g)420ハンドル径(Φmm)25柄長さ(mm)600~1200パッド寸法(mm)230×80
1個
¥4,730税込¥5,203
翌日出荷
エスコパテ用ペーパーボード
使い捨てタイプ。ボディーフィラー・ポリパテに最適な特殊クラフト紙を使用します。1枚ずつ剥がして使える、ノートタイプのペーパー製ボードです。
材質特殊クラフト紙寸法(mm)230×280
1冊
¥2,110税込¥2,321
翌日出荷
小型なので狭い場所や角度の難しい場所での使用に最適です。鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
材質ステンレス全長(mm)225質量(g)90穴径(Φmm)9.6硬さ【腰】軟刃幅(mm)38刃厚(mm)0.5
1個
¥1,810税込¥1,991
翌日出荷
鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
材質ステンレス硬さ【腰】軟
エスコ溝切チゼルセット
3本組。セット内容: 溝切チゼル(先端幅:4mm 全長:120mm・先端幅:6mm 全長:150mm・先端幅:8mm 全長:180mm)。
用途金属の溝彫り用に材質クロムバナジウム鋼
1セット
¥6,790税込¥7,469
翌日出荷
エスコシリコン押さえローラー
重ね溶接時の押さえに最適。疲労軽減し力を最大に伝えられる特殊な形状のハンドル。ルーフストリップの溶接用。
全長(mm)145ローラー幅(mm)45材質(ハンドル)木製ローラー径(Φmm)33材質(ローラ)シリコン
1個
¥13,500税込¥14,850
翌日出荷
1個
¥15,400税込¥16,940
翌日出荷
インクボトル(EA109MK-200)に筆を取付使用します。
全長(mm)50質量(g)1内径(Φmm)【接続部】4毛丈(mm)12材質(ブラシ部)クロテン毛幅(mm)11取付け方法ねじ式
1本
¥1,660税込¥1,826
翌日出荷
このボトルにインクをいれ、EA109MK-201~MK-206の筆を取付使用します。
全長(mm)66容量(mL)【インクボトル】30質量(g)6取付け方法ねじ式
1本
¥1,050税込¥1,155
翌日出荷
エスコベアリングスクレーパー
工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
材質工具鋼全長(mm)205刃長(mm)100刃幅(mm)10刃先三角
1個
¥2,360税込¥2,596
翌日出荷
エスコプルスクレーパー
狭い場所や手の届きにくい場所でも、使用可能な小型のプルスクレーパー。角度のついたハンドルは、指の関節が作業面に触れないようになっています。刃は再研磨して使用することもできます。両面に刃が付いているので、1枚で2回使用可能。
材質(刃)高炭素鋼
山羊毛。伝統の技と情熱の結晶。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途上塗用、油性用型式筋違長柄全長(mm)192質量(g)14.5毛丈(mm)28毛幅(mm)15玉厚(mm)11板幅(mm)18毛のかたさふつう
1本
¥960税込¥1,056
翌日出荷
耐久性のあるコーティングされたスチールハンドル(Φ22mm)。軽量で多目的に使用できるハンドルです。
材質スチール寸法(mm)1200質量(g)255接続ねじ3/4”Acme
1本
¥1,600税込¥1,760
翌日出荷
頑丈な金属製のねじ端で、使用中に工具が緩むのを防ぎます。耐久力のあるグラスファイバーハンドルです。
用途塗装、染色、モップがけ、掃き掃除などに材質グラスファイバー寸法(mm)1600質量(g)500接続ねじ3/4”Acme
1本
¥3,500税込¥3,850
翌日出荷
エスコフィルム (抗菌)
RoHS2対応。SIAA取得(抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールに適合した製品)。抗菌仕様。
材質PVC幅(mm)980質量(kg)2色透明長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。ロックボタン付き。ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。
質量(g)540ねじ径【先端】3/4”Acme全長(m)0.7~1.0材質(グリップ)ゴム製材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム(アルマイト処理)
1本
¥4,600税込¥5,060
翌日出荷
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)CRリペアパッチセット
*クロロプレン素材用の接着部分に接着するシームテープとパッチのセットです。*修理には別途AC-80LPウェーダーグルーが必要です。*透湿防水素材の修理には使用できません。透湿防水素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーとAC-81シーリングテープ50cmが必要です。*詳細は付属の「ウェーダーの修理方法」をご参照ください。
材質2mm厚片面ジャージクロロプレンパッチ8×8cm、クロロプレン用シームテープ2×50cm色ブラックサイズ(cm)クロロプレンパッチ8×8、テープ2×50
1個
¥499税込¥549
7日以内出荷
2本組。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。サッシ廻り、水廻りに最適です。シリコンゴム付き。目地用。シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに最適です。また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。先端を好みの形にカットできます。
材質ポリアセタール樹脂全長(mm)7幅:175、12幅:185質量(g)33先端厚さ(mm)7幅:1.4、12幅:1.6先幅(mm)7・12
1セット
¥1,190税込¥1,309
欠品中
セーフラン安全用品ハンドサンダー
用途に応じた研磨材(サンドペーパー、布ヤスリなど)がセットできます。持ち手部EVAクッションで滑りにくく握りやすいヤスリホルダーです。クリップに挟むだけ!ペーパーの取付や交換が簡単です。約150gと軽量で長時間の作業でも疲れが少なく作業性UP!
用途ヤスリ用ホルダー材質本体:PE、持ち手:EVA、クリップ:亜鉛メッキ鉄色黄色質量(g)150寸法(cm)【サンダー面】18.5×9.5(±0.5cm)
1個
¥1,698税込¥1,868
5日以内出荷
ほこり等を嫌う物の養生に。芯棒は紙管となります。表面抵抗値:10^11Ω以下(この値は基準値であり、規格値ではありません。時間経過、温度、湿度により低下します)。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1長さ(m)50
ダンボールにエンボス加工をしています(両面ラミ仕上げ)。自由にカットできるので、柱・床面・階段等の養生に使えます。ポリエチレンラミネ-ト→エンボス加工されたクラフト紙→ポリエチレンラミネ-トの層となっています。
厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻
¥3,520税込¥3,872
翌日出荷
入数:5枚。床・内装の養生に。四つ折りにできるので持ち運びが容易です。エンボス入りで衝撃に強く裏面に発泡ポリエチレンが施されており滑りにくくなっております。水にも強くリユース可能。カッターで簡単にカットできます。表面にメジャーデザイン印刷しており、カット時や現場採寸等の際に便利です。
長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3材質(裏)発泡ポリエチレン材質(表面)紙製ボード+PEフィルムラミネート
1パック(5枚)
¥6,150税込¥6,765
翌日出荷