配管・水廻り設備部材の新着商品

「配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,054件中 401~440件
全自動洗濯機から散水ホースリールやホースをつなぐことができる分岐栓です。
材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール 金属材料:ステンレス ゴム材料:EPDM、NBR 質量(g)177 径(Φmm)W152×D50×H188 耐熱温度(℃)60 適合ホースサイズ(mm)普通ホース(内径12-15/外径21まで)に対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 幅(mm)61 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)20 質量(g)3 奥行(mm)17 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 内径(mm)20 全質量(g)15 穴径M6(固定)
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 幅(mm)78 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)39 質量(g)6 奥行(mm)17 呼び径(B)1-1/4 呼び径(A)32 内径(mm)40 全質量(g)18 穴径M6(固定)
1セット(3個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で30mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 幅(mm)71 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)32 質量(g)5 奥行(mm)17 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 内径(mm)30 全質量(g)15 穴径M6(固定)
1セット(3個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で70mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 幅(mm)125 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)70 質量(g)11 奥行(mm)18 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65 内径(mm)70 全質量(g)33 穴径M6(固定)
1セット(3個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 幅(mm)104 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)60 質量(g)10 奥行(mm)17 呼び径(B)2 呼び径(A)50 内径(mm)60 全質量(g)30 穴径M6(固定)
1セット(3個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 幅(mm)38.5 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)12.5 質量(g)2 奥行(mm)12 呼び径(B)1/8 呼び径(A)6 内径(mm)10 全質量(g)10 穴径M4(固定)
1セット(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 幅(mm)132 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)77 質量(g)13 奥行(mm)18 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65 内径(mm)80 全質量(g)39 穴径M6(固定)
1セット(3個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で100mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 幅(mm)140 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)100 質量(g)15 奥行(mm)18 呼び径(B)3-1/2 呼び径(A)90 内径(mm)100 全質量(g)45 穴径M6(固定)
1セット(3個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で14mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304 幅(mm)49 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)15 質量(g)2 奥行(mm)12 呼び径(B)1/4 呼び径(A)8 内径(mm)14 全質量(g)10 穴径M4(固定)
1セット(5個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【フロート弁】ドラムなし、フロートカップ(W節水)なし (オーバーフロー管高さA:263mm)、ゴム玉:小(55Φ)、ネジ外径:Φ42、呼び径:Φ32 適合取替用フロートゴム玉:TF-10R-S(マルチパーツシリーズ) 対応対応タンク:袋ナット付き(隅付・平付ロータンク用)、標準式、弁座下パッキン形状:平 関連資料外観図(0.02MB)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

オンダ製作所サポートバー
・床仕上げ高さが200mm以上の立上げ部補強に使用。
1個
559 税込615
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合架台:GSHK-LO-SW、GSHK-HI-SW。・適合台座:GSHKD-SLW
1個
169 税込186
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台の持出し高さ調整に使用。
1個
129 税込142
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントの水栓胴長アダプター「WJ12型」シリーズの支持に使用。・架台とアタッチメントを組合せて使用。・適合アタッチメント:GSHA-SW。・適合台座:GSHKD-SLW
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐光安定剤入り。リーズナブル。くるりんパック梱包
用途風呂追焚配管 使用圧力(MPa)0.3 内径×外径(Φmm)10×16 最小曲げ半径(mm)R100 流体温度(℃)(水道水)0~65 耐候性【サンシャイン試験】1000時間 主材質PVC 関連資料(0.04MB)
1巻(20m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!。マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!。洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!。ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。
用途洗濯機用給水ホース 材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂 保証期間お買い上げ日より1年間 ホース長さ(mm)800 最大使用水圧(Mpa)0.75
1本
6,980 税込7,678
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手接続部を銅管・Su管接続に変換できます。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

・ダブルロックジョイント(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用)のワンタッチ継手接続部にさし込んで、接続口を管端コア内蔵ねじ(Rcねじ)接続に変換できます。・ライニング鋼管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の接続に便利。・埋設可能。
材質青銅 対応水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 / 水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 / 2タイプ兼用コア 使用流体水道水 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)40
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパおねじに変換。・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。・埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~40 使用流体水(給水) 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の分岐に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)48.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13×13
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・配管途中に水栓など機器を取付けるのに便利です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13 ねじサイズRp1/2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、既設配管を増設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13×13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-15~70 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所ねじボールガス栓
・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-10~70 使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-10~70 使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)50
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・気密検査・燃焼圧測定が容易にできる検査孔付です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・従来通りのねじガス栓としてご使用できます。・配管の気密検査ができます。(両側検査)。・上流側の気密検査、下流側の気密検査ができます。(片側検査)。・燃焼圧が測定できます。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-10~70 使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3 ねじサイズRc1/2
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)12 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1巻(25m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)12 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1巻(200m)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口のサイズを変換可能。・ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンダ製作所巻フレキ(SUS316L)
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L) 最高許容圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)-20~95
1巻(10m)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)