梱包用品の新着商品

「梱包用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

290件中 41~80件
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。Co2削減に寄与しながら、高強度かつ安定生産を国内で実現しております。
用途自動梱包機用 幅(mm)12 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)883以上 内径(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16112014
1セット(2巻)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。Co2削減に寄与しながら、高強度かつ安定生産を国内で実現しております。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)981以上 内径(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16112014
1セット(2巻)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。Co2削減に寄与しながら、高強度かつ安定生産を国内で実現しております。
用途自動梱包機用 幅(mm)12 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)883以上 内径(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16112014
1セット(2巻)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。Co2削減に寄与しながら、高強度かつ安定生産を国内で実現しております。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)981以上 内径(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16112014
1セット(2巻)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10枚入り。EA589CW-66、-70用替刃。先角(深刃仕様)。刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。
材質ステンレス 刃長(mm)26 刃幅(mm)18.5 ケース寸法(mm)45.1×24.7×10.5 刃厚(mm)0.4 質量(g/枚)1.3 全質量(g)17
1パック(10枚)
1,460 税込1,606
翌日出荷

使用者と相手側の製品のどちらも保護します。金属として探知可能なプラスチックボディ。3.8mmほどまでの厚みのものをカットできます。ステンレス刃でさびにくいため、水洗いが可能。軽量タイプ。替え刃交換不要な使い切りタイプです。ブレードヘッドに、切断と穴あけの2つの機能があります。左右兼用。ストラップホール付き。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
全長(mm)118 材質(本体)プラスチック 質量(g)13.7 刃長(mm)28 刃幅(mm)4.7 刃厚(mm)0.5 切込深さ(mm)3.8 材質(刃)ステンレススチール サイズ(mm)118 (W)×4 (D)×35.4 (H)
1本
640 税込704
翌日出荷

溶着専用長尺用シーラー。大きな袋や長い物をシールするのに最適です。温度調整はできません。(120~130℃一定の温度)
電圧(V)(50/60Hz)100 シール幅(mm)2.8
1台
26,600 税込29,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数:50枚。ゼラストペーパー。鉄・非鉄両用。粘着なし。クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。
厚さ(mm)約0.07~0.08 (参考) 基材クラフト紙 有効期間3年 サイズ(mm)297×420 (A3)
1束(50枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

入数:100枚。ゼラストペーパー。鉄・非鉄両用。粘着なし。クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。
厚さ(mm)約0.07~0.08 (参考) 基材クラフト紙 有効期間3年 サイズ(mm)210×297 (A4)
1束(100枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

入数:200枚。ゼラストペーパー。鉄・非鉄両用。粘着なし。クラフト紙に練り込んだゼラストが徐々に昇華し、大気中の水蒸気に溶解して錆を防ぎます。
厚さ(mm)約0.07~0.08 (参考) 基材クラフト紙 有効期間3年 サイズ(mm)148×210 (A5)
1束(200枚)
3,140 税込3,454
翌日出荷

安全・安心の曲面ボディ。引締め選択機能で全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。
仕様引締め力(kgf):4~51 寸法(mm)梱包可能/最大:フリーサイズ、 最小:100 (W)×30 (H) 質量(kg)50 電源単相100V±10% (50/60Hz) 0.4kW バンド幅(mm)使用:6~15.5 サイズ(mm)785 (W)×545 (D)×750 (H)
1台
243,000 税込267,300
翌日出荷

10個入り。手持ちのロープ収納が簡単にできます。
材質ポリプロピレン 質量(g)39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×100×132 収納の目安ロープ:5×10
1セット(10個)
1,890 税込2,079
翌日出荷

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。耐摩耗性があります。
材質ポリプロピレン 使用荷重(kg)11.7 構造ホローブレード (12打ち) 寸法(Φmm×m)4.0×13.7
1本
530 税込583
翌日出荷

エスコポリヒモ
材質100%ポリプロピレン 質量(kg)1.4 使用荷重(kg)9 外寸(mm)1巻:Φ150×160 寸法(Φmm×m)1.7×914
1巻
2,400 税込2,640
翌日出荷

お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
材質ポリエステル 厚さ(mm)4.3
1個ほか
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

換気用。仮排水用の簡易ホース。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。長尺品の包装にも使用可能。
材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.06
1巻
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気用。仮排水用の簡易ホース。長尺品の包装にも使用可能。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.06 寸法(Φmm×m)220×50 折径(mm)350
1巻
3,740 税込4,114
翌日出荷

梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。自由にカットして様々な用途に使用できます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.1 公差(mm)±6 (折り径)
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
31,900 税込35,090
7日以内出荷

ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種B-SP2D バッテリー容量(Ah)1400 バッテリー電圧(V)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種DTL-24BT-1D、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D バッテリー容量(Ah)1100 バッテリー電圧(V)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種ARK-950、ARK-950-LB バッテリー容量(Ah)2000 バッテリー電圧(V)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種HALLO DaVinci ダ・ヴィンチ他 バッテリー容量(Ah)2410 バッテリー電圧(V)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池 対応機種TeamPad(チームパッド)500Eシリーズ FHT581A1、FHT581A1B、FHT581VA1、Patio300、Patio300E、Patio700、PatioPrinter、TeamPad500E バッテリー容量(Ah)2200 バッテリー電圧(V)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

入数:100枚。フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。開けやすく閉めやすいE-チャックを採用。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。サトウキビ(非可食成分)の廃蜜糖からできた「グリーンポリエチレン」を使用しており、従来品と比較してCO2を約20%削減(メーカー比)。バイオマスマーク認定品。食品衛生法適合品。日本製。
材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.04
1パック(100枚)
615 税込677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入数:50枚。封緘に便利なチャック付袋。一般的な45Lサイズのダストボックスにもぴったりです。使用例1 汚物やウィルス対策に使用したマスク・手袋・除菌ペーパー等の廃棄物をチャックで封緘して廃棄できます。使用例2 忘れ物の長期保管用の袋として、サイズが大きいものまで収納しておけます。使用例3 防塵防水用として簡易的な保護が可能です(IP値の設定はありませんので防塵防水を保証するものではありません)。
材質LDPE (低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.05 容量(L)45 サイズ(mm)785×650
1箱(50枚)
10,400 税込11,440
翌日出荷

耐食性や耐久性に優れたSUS304製。ギザギザのバーは左右に自由にスライド出来ます。
材質SUS304
1個
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入数:5枚。ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています(※いずれも時限性能です)。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット)、梱包用の保護緩衝材、商品陳列台の背板(バックボード)、印刷看板(工事現場用、サインボード等)、畳の芯材、建築用資材、養生用シートなどに 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 グレー サイズ(mm)900×600
1束(5枚)
3,330 税込3,663
翌日出荷

ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト 厚さ(mm)最大:0.6以下 質量(kg)28 消費電力(W)1050 電圧(V)(50/60Hz)100 シール長さ(mm)(Max)450 シール幅(mm)10 サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)
1台
55,800 税込61,380
翌日出荷

ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚 材質アルミダイカスト 厚さ(mm)最大:0.6以下 質量(kg)27.5 消費電力(W)850 電圧(V)(50/60Hz)100 シール長さ(mm)(Max)350 シール幅(mm)10 サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)
1台
45,900 税込50,490
翌日出荷

溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト 厚さ(mm)最大:0.6以下 質量(kg)29 消費電力(W)1500 電圧(V)(50/60Hz)100 シール長さ(mm)(Max)600 シール幅(mm)10 サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
1台
65,600 税込72,160
翌日出荷

厚物中空構造板。水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。
用途中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)9 サイズ(mm)900×900
1枚
3,510 税込3,861
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く、繰り返し使用できます。柱の養生にも使えます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)1310 間隔(mm)罫線:35
1巻
25,200 税込27,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。A3用紙がゆったり収まります。EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)プラダン:5 サイズ(mm)456 (W)×323 (D)×325 (H)
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
材質PP 適合板厚(mm)5×10 (S×用) サイズ(mm)70×70
1組
235 税込259
5日以内出荷

入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
材質PP 黒 (導電) 適合板厚(mm)5×10 (S×用) サイズ(mm)70×70
1組
500 税込550
翌日出荷

溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
厚さ(mm)最大:0.4以下 質量(kg)3.8 消費電力(W)800 電圧(V)(50/60Hz)100 シール長さ(mm)(Max)300 シール幅(mm)10 サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
1台
22,600 税込24,860
翌日出荷

1本
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

替刃式。作業の時刃がむき出しの状態なので、安全に使用できます。後部は開梱カッターとして使用できます。
全長(mm)152 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)40 刃厚(mm)0.4 材質(刃)合金工具鋼 刃径(mm)28
1個
490 税込539
翌日出荷

1式
25,760 税込28,336
7日以内出荷