梱包用品の新着商品
「梱包用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4.3
換気用。仮排水用の簡易ホース。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。長尺品の包装にも使用可能。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.06
換気用。仮排水用の簡易ホース。長尺品の包装にも使用可能。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.06
寸法(Φmm×m)220×50
折径(mm)350
1巻
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。自由にカットして様々な用途に使用できます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.1
公差(mm)±6 (折り径)
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種B-SP2D
バッテリー容量(Ah)1400
バッテリー電圧(V)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種DTL-24BT-1D、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D
バッテリー容量(Ah)1100
バッテリー電圧(V)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種ARK-950、ARK-950-LB
バッテリー容量(Ah)2000
バッテリー電圧(V)3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種HALLO DaVinci ダ・ヴィンチ他
バッテリー容量(Ah)2410
バッテリー電圧(V)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種TeamPad(チームパッド)500Eシリーズ FHT581A1、FHT581A1B、FHT581VA1、Patio300、Patio300E、Patio700、PatioPrinter、TeamPad500E
バッテリー容量(Ah)2200
バッテリー電圧(V)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
入数:100枚。フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。開けやすく閉めやすいE-チャックを採用。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。サトウキビ(非可食成分)の廃蜜糖からできた「グリーンポリエチレン」を使用しており、従来品と比較してCO2を約20%削減(メーカー比)。バイオマスマーク認定品。食品衛生法適合品。日本製。
材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
入数:50枚。封緘に便利なチャック付袋。一般的な45Lサイズのダストボックスにもぴったりです。使用例1 汚物やウィルス対策に使用したマスク・手袋・除菌ペーパー等の廃棄物をチャックで封緘して廃棄できます。使用例2 忘れ物の長期保管用の袋として、サイズが大きいものまで収納しておけます。使用例3 防塵防水用として簡易的な保護が可能です(IP値の設定はありませんので防塵防水を保証するものではありません)。
材質LDPE (低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
容量(L)45
サイズ(mm)785×650
1箱(50枚)
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
耐食性や耐久性に優れたSUS304製。ギザギザのバーは左右に自由にスライド出来ます。
材質SUS304
入数:5枚。ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています(※いずれも時限性能です)。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット)、梱包用の保護緩衝材、商品陳列台の背板(バックボード)、印刷看板(工事現場用、サインボード等)、畳の芯材、建築用資材、養生用シートなどに
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
色グレー
サイズ(mm)900×600
1束(5枚)
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)最大:0.6以下
質量(kg)28
消費電力(W)1050
電圧(V)(50/60Hz)100
シール長さ(mm)(Max)450
シール幅(mm)10
サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)
1台
¥55,800
税込¥61,380
翌日出荷
ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚
材質アルミダイカスト
厚さ(mm)最大:0.6以下
質量(kg)27.5
消費電力(W)850
電圧(V)(50/60Hz)100
シール長さ(mm)(Max)350
シール幅(mm)10
サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)
1台
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)最大:0.6以下
質量(kg)29
消費電力(W)1500
電圧(V)(50/60Hz)100
シール長さ(mm)(Max)600
シール幅(mm)10
サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
1台
¥65,600
税込¥72,160
翌日出荷
厚物中空構造板。水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。
用途中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)9
サイズ(mm)900×900
衝撃に強く、繰り返し使用できます。柱の養生にも使えます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)1310
間隔(mm)罫線:35
マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。A3用紙がゆったり収まります。EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)プラダン:5
サイズ(mm)456 (W)×323 (D)×325 (H)
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
材質PP
色白
適合板厚(mm)5×10 (S×用)
サイズ(mm)70×70
1組
¥235
税込¥259
5日以内出荷
入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
材質PP
色黒 (導電)
適合板厚(mm)5×10 (S×用)
サイズ(mm)70×70
1組
¥500
税込¥550
翌日出荷
溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
厚さ(mm)最大:0.4以下
質量(kg)3.8
消費電力(W)800
電圧(V)(50/60Hz)100
シール長さ(mm)(Max)300
シール幅(mm)10
サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
1台
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
替刃式。作業の時刃がむき出しの状態なので、安全に使用できます。後部は開梱カッターとして使用できます。
全長(mm)152
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)40
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
刃径(mm)28
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
溶接専用プラジェット。溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル。堅牢な鋼板ボディを採用。電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上。塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。
付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド
材質鋼板、合成樹脂
質量(g)740
消費電力(W)300
スイッチ3段切替スイッチ (切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
電圧(V)(50/60Hz)AC100
温風温度(℃)310
風圧(mmAq)130
サイズ(mm)260×70×191 (H)
1組
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
両端アイ加工。
材質クレモナS (ビニロン+ポリエステル)
構造三つ打ち
比重1.30 (水に沈みます。)
耐熱温度(℃)120~320
耐薬品性:△。耐寒性:〇。耐紫外線:◎。耐水性:△。触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。
材質クレモナS (ビニロン+ポリエステル)
全長(m)300
構造金剛打ち (12打ち)
比重1.30 (水に沈みます)
耐熱温度(℃)120~320
ブレーキ機能はついてませんが、添付ファイルの赤丸をしているゴムの部分が、回転速度をおさえている為、惰性で回転することでバンドが余分に出てくることはございません(その他の資料参照)。工具トレー付き。フレーム、ディスクトレーはスチール製。自動梱包機用。PPバンドは別売です。
仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A
適合寸法(mm)(自動梱包機用)バンド/ロール芯:内径200 ロール幅:160 バンド幅:38以下
ドラム径(mm)500
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
自動梱包機用PPバンド対応。PPバンドの芯を側面からスライドさせるだけなので、取り付け作業をせずにそのまま使用可能です。面倒なPPバンドの取替もスライドさせるだけで簡単にセッティングできます。工具トレー2個付き。タイヤはエアー入りで移動も楽に行えます。PPバンドは別売です。
仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A、-41、-42、-43
材質鉄、PP
質量(kg)33.3
径(Φmm)タイヤ:250
キャスター固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工具トレー:352×154 ×130
サイズ(mm)580×530×1000 (H)
適合寸法(mm)ロール外径:200~650 幅:200以下 バンド:幅50以下
1台
¥89,500
税込¥98,450
翌日出荷
1袋(50個)
¥475
税込¥523
翌日出荷
500個入り。EA628PL-11、-12用。ロック機能付き。
材質ポリプロピレン
適合バンド幅(mm)19
1袋(500個)
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷