梱包用品の新着商品

「梱包用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

268件中 201~240件
超ポリは日本製・食品衛生法対応の規格袋です。高強度LLDPEにつき厚み20μでも他の30μと同等強度を誇ります。(30μの場合、50μと同等)。サイズ21号~28号の大型タイプは他社にはないラインラップとなります。
1ケース(3000枚)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

厚手クラフト無地素材を使用しており耐久性がある宅配袋です。マチが広いのでかさばる品物の発送に最適なサイズ。一般的な業務用の荷物発送だけでなく、フリマアプリ等での個人間取引の資材などに。ベロ部分に便利な封かんシール加工あり作業効率も抜群。
材質未晒クラフト(140g/m2) ベロ部分(mm)60
1ケース(50枚×2包)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5。2D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QR。DPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様ESD 保護8KV コンタクト, 15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m 質量(g)165 (ケーブルを除く) 種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G) ケーブル長(m)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7 角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360 センサー1280×800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準650nm 赤色レーザ 保存温度(℃)-40~70 速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60 フレーム / 秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム / 秒 消費電流(mA)252 / スタンバイ時: 77 照明赤色LED インターフェースUSB (HID および CDC接続) 読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm 相対湿度95% (結露ないこと) 寿命【スイッチ】1000万回 保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り) 防塵防水性能IP42 動作電圧4 VDC to 5.5 VDC 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)【周囲光】0~8,600(ろうそく) / 0~100,000 ( 太陽光 ) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI インジケータブザー, LED
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

紙、スクリーン両方のバーコードを素早く読み取り可能。デュアルエイマーシステムが搭載されており、赤と緑色の切り替え可能、モーション許容値(3.5m/s)、IP54の保護等級や、1.5メートル落下試験に耐えるなどの堅牢性があります。工場ラインでの生産管理や、改札機、店舗でのセルフレジなどに適しています。
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

紙、スクリーン両方のバーコードを素早く読み取り可能。エレガントなデザインと優れた読取性能、IP52、可動部のない耐落下性能1.5mの堅牢設計となっております。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

モバイル2Dコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
1個
29,980 税込32,978
欠品中

AirScan Handheld本体+充電クレードル・USBケーブル・バッテリパック。性能、機能、コスト 3拍子揃ったモバイルリーダ WELCOMアプリライセンス付
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

抗菌、DPM・OCR読み取り対応高性能ハンディコードリーダ 白色 標準USBモデル
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

抗菌、DPM・OCR読み取り対応高性能ハンディコードリーダ 黒色 標準USBモデル
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

AirScan Handheld本体+充電クレードル・USBケーブル・バッテリパック・専用通信ドングル。性能、機能、コスト 3拍子揃ったモバイルリーダ WELCOMアプリライセンス付
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

AirScan HC本体、USB白ケーブル付(1.5m)性能、機能、コスト 3拍子揃ったモバイルリーダ WELCOMアプリライセンス付
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

モバイルコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

情報配線システム盤 マジックテープ WSP
仕様情報配線システム盤用マジックテープ 長さ(m)1
1個
3,298 税込3,628
39日以内出荷

卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux 付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ 質量(g)254 消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mA センサーCMOS 640×480 対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応 本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm 光源白色 LED インターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス) 読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417 視野角水平50°、垂直38° ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m 耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作 分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il 電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給 動作温度(℃)-20~+40 保管温度(℃)-30~+70 許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60 RoHS指令(10物質対応)対応 許容動作速度(m/s)1.2 入力電源(V)DC5±5% 湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと) 対応プロファイルシリアル
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux 付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ 質量(g)254 消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mA センサーCMOS 640×480 対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応 本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm 光源白色 LED インターフェースUSB Type-A 読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417 視野角水平50°、垂直38° ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m 耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作 分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il 電源供給接続先より供給 動作温度(℃)-20~+40 保管温度(℃)-30~+70 許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60 RoHS指令(10物質対応)対応 許容動作速度(m/s)1.2 入力電源(V)DC5±5% 湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと) 対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux 付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ 質量(g)254 消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mA センサーCMOS 640×480 対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応 本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm 光源白色 LED インターフェースUSB Type-C 読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417 視野角水平50°、垂直38° ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m 耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作 分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il 電源供給接続先より供給 動作温度(℃)-20~+40 保管温度(℃)-30~+70 許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60 RoHS指令(10物質対応)対応 許容動作速度(m/s)1.2 入力電源(V)DC5±5% 湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと) 対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FC75 固定マウント2次元スキャナ用ハンドフリースタンドです。フレキシブルタイプで、無段階でスキャナの角度を調整・固定することが可能です。固定用ネジ付。※画像のFC75本体は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

FC75 固定マウント2次元スキャナUSBケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR code その他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作 寸法(mm)56 x 69 x 27.7 質量(g)85 (スキャナのみ) 角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360 センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル 照準610nm, 緑色 LED 照明白色 LED インターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート) 読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cm コントラスト比【印刷】最小20% 相対湿度5% から 95% (結露無いこと) 保証期間2年間(本体) 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-30 から 70 衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸 動作電圧DC +5V±5% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流330mA 動作温度範囲(℃)-20 から 50 スキャンレート60 fps ESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

FC75 固定マウント2次元スキャナ232Cケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR code その他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作 寸法(mm)56 x 69 x 27.7 質量(g)85 (スキャナのみ) 角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360 センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル 照準610nm, 緑色 LED 照明白色 LED インターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート) 読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cm コントラスト比【印刷】最小20% 相対湿度5% から 95% (結露無いこと) 保証期間2年間(本体) 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-30 から 70 衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸 動作電圧DC +5V±5% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流330mA 動作温度範囲(℃)-20 から 50 スキャンレート60 fps ESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

HT330用予備バッテリです。(3.85V 5200mAh)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など バッテリー電圧(V)3.85 バッテリー容量(mAh)5200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,980 税込7,678
3日以内出荷

EA660/EA530用 ドッキングステーションです。インターフェース HDMIx1、LANx1、USBx4。ドッキングステーションを用いると、外部ディスプレイ、キーボード、マウスとの接続が可能となります。ドッキングステーションを介することで、EA660/EA530は、デスクトップPCの代替としての運用を実現します。電源アダプタ付属、電源コード付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品電源アダプタ、電源コード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

多機種に互換性がある新品バッテリーです。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合機種BT-W250、BT-A500、BT-A1000、BT-A2000 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)3.7
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 動画あり
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
その他【長さ】4段階 備考・ヘビーユーザー様向けに先端固定キャップ(WR-24500FS)交換可能タイプです(別売り)・従来の、WR-2500、WR-3500、WR-24500の後継品にあたり、従来品のご利用者様は本製品をそのままお使いいただけます。・環境に配慮し梱包サイズを従来品比で13%コンパクトにしました。梱包サイズ変更にともないご利用開始時の組立て手順が変更となっています。詳しくは取扱説明書をご確認ください。 適合幅(mm)【フイルム】500 紙管径(inch)2 / 3 本体寸法(mm)幅1300~1480 取扱説明書(0.5MB) 対応フィルム厚さ(μm)【ストレッチフィルム】12~15
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

環境配慮型ストッパー。強度などは通常のバージン品と同じなので安心してお使いいただけます
白(ミルク色) RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
1袋(1000個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ユタカメイクコードロック
紐用金具。紐止め・調整用に
材質本体:ポリアミド(PA)/バネ:ステンレス 寸法(mm)Φ3~5用・W:10×L:26 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×11
1個
349 税込384
当日出荷

PackStyle(パックスタイル)クラフトカップ1 1袋 50個入
※本体は別売りです。
材質バイオPET
1袋(50個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バガス・竹製トップシール対応のどんぶり容器。冷凍からレンジアップまで対応可能です。これから冷凍食品を始めたい環境にも配慮したいというお客様に適しています。
材質(バガス・竹)、ラミ貼り サイズ(mm)Φ152×60 アズワン品番69-6056-24
1袋(50個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷

耐油耐水性。電子レンジ対応。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。
1袋(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
979 税込1,077
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ABボックス18-13共蓋 1袋 50個入
ABボックス(18-13サイズ)に対応の同素材の蓋です。※本体は別売りです。
材質バガス・竹 サイズ190×138×mm 質量(g)13 アズワン品番69-6055-58
1袋(50個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

PackStyle(パックスタイル)BBボックス22-18共蓋 1袋 50個入
BBボックス(22-18サイズ)に対応の同素材の蓋です。※本体は別売りです。
材質竹・バガス 質量(g)20 サイズ(mm)233×190 アズワン品番69-6055-63
1袋(50個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製の本体に嵌合(かんごう)容器がセットになったオシャレな弁当容器。取っ手付きで持ち運びに便利!インスタ映えメニューにピッタリで女性に人気です。カフェやスーパーデパ地下などのテイクアウト用におすすめ。
材質紙容器/紙・PP(内面)、嵌合容器/A-PET、蓋/PP サイズ(mm)紙容器/110×110×75、嵌合容器/125×125×35 アズワン品番69-6062-78
1袋(20個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

このフィルムには紫外線吸着剤が練り込まれておりますので紫外線による変色を低減させる効果が期待出来ると共にシュリンクフィルム専門メーカーの長年の経験を活かしスニーカーにピッタリッフィットする設計をし空気穴加工を施さない仕様にすることでソールの加水分解の促進を抑制する効果が期待出来ます。
材質PVC(塩化ビニル) 寸法(mm)【袋】290×370×0.015 薄いグリーン色 アズワン品番69-5793-37
1箱(500枚)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

使用済みPPバンドから再生PPバンドを国内にて製造しています。
青系 破断伸度(%)~25 グリーン購入法適合
1セット(2巻)ほか
8,298 税込9,128
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 厚さ(mm)0.025 透明 テープ種類アルミ蒸着テープ フタあり テープあり
1ケース(100枚×200パック)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベロ付きの宅配袋です。口の部分に封緘用のテープがついており、簡単に梱包できます。アパレルや書類、小物などの発送に最適。
材質未晒クラフト紙 坪量(g/m2)100 ベロ部分(mm)50
1パック(50枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25 テープ部分(mm)30 穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)