冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品
「冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
暖房効果を最大化!ラ・クッションラグとホットカーペットが一体になったラ・クッションホットカーペットです。一体になることで、表面温度の立ち上がりが早く温かいです。温度調節つまみでお好みの温度に調整可能です。また、温める面積を全面・左・右に切り替えできます。自動切タイマー付で、6時間経過すると自動的に電源が切れます。ウレタンの厚さが30mmの厚手タイプで、裏面にすべり止め加工を施しているため、フローリングに敷いてもズレにくく快適です。水や汚れが浸み込みにくい微撥水加工が施されており、お手入れ簡単です(※汚れた際は、すぐに拭きとってください)。従来のラグ+ホットカーペットの使用時に比べて21.6%節電しながら使用する事ができます。
寸法(mm)1860×1830
質量(g)5100
電源AC 100V 50/60Hz
定格消費電力(W)530
主要材質表地・裏地・縁材:ポリエステル100%/中材:ウレタンフォーム
電源コード1.5m
消費電力量(Wh)弱:148、強:254 /時間
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)4.6 / 7.9
表面温度(℃)弱:30±5/強:38±5
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつとして、テーブルとしても。コタツ 炬燵 テーブル 長方形 暖房 こたつ こたつテーブル こたつ布団セット
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)500
本体質量(kg)23.2
型番ヒーター:NCHF-500
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)7.44円、(弱)3.41円
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
消費電力(W)500
本体質量(kg)23.2
型番ヒーター:NCHF-500
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
首にかけるだけでひんやり爽快。肌温度マイナス5℃※の極冷タオル。暑さ対策は、この1枚。汗も気分もすっきりリフレッシュ。
用途【こんな時におすすめ】。野外で働く方に。部活動をしている学生に。外出時に。スポーツ観戦時に。通勤・通学で汗をかくときに。屋内で暑さを感じたときに。汗やベタつきを拭きたいときに。気分をリフレッシュしたいときに
成分水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、プロプレングリコール、メントール、乳酸メンチル、可溶化剤
寸法(cm)【袋】17.6×4.7×1.8【タオル】25×55
入数300本
1箱(300本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
電源不要、部屋に置くだけ蚊が落ちる。無臭。1日12時間使用300日用。電源も電池も不要。灯油不使用。オン・オフは片手で容器を上下逆さまにするだけの簡単操作。防除用医薬部外品。火気に対する心配がなく、置いたままでも安心。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。屋内の空気の流れを利用、お部屋に薬剤が拡散。蚊のいない屋内空間をつくります。(使用環境により効果は異なります。)【効能】蚊成虫の駆除
使用期間300日
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
アミ戸への蚊の付着や侵入を防ぐために。無臭タイプ。雨にぬれてもOK。風でも落ちにくい。強力貼付テープ採用(面ファスナー・メーカー比)。立体構造で表面積を拡大。ワイドに薬剤が広がる。効力アップ。(メーカー比)メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい。約250日間効果を発揮。【適用害虫】蚊成虫
使用期間250日
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(2個)
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
電源不要で簡単、蚊対策。コンパクトタイプだから、持ち運びに最適。屋外で蚊を寄せつけない、屋内への蚊の侵入阻止の2つの効果。立体構造で表面積を拡大。メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい。季節を問わず蚊の出る時期に約150日間ずっと効く。吊り下げに便利なカラビナフック付き。無臭。リサイクルペット容器。【効果効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避。
タイプコンパクトタイプ
使用期間150日
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
¥798
税込¥878
9日以内出荷
アリ、クモ、コバエなどもまとめて退治。1.5畳あたり1プッシュ、これ1本で様々な広さのお部屋に使えます。生活害虫防除剤協議会登録。広さに合わせて空間にプッシュするだけ!狭い空間にも、広い空間にも。ニオわない、汚れない、面倒な事前準備、後片付け不要。無臭性。空間噴射のワンプッシュ式不快害虫駆除剤。低刺激。あなたのお部屋をイヤな虫とは無縁にしたい!60プッシュ。最大90畳分。
1個(30mL)
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
飛距離約7.6m~9.1m、ストッパーを引き抜きレバーを押すだけの簡単操作です。消火器の様に一気に噴射(霧状)します。SHUは原料オレオレジンの潜在的な辛さを示す一方、主要カプサイシノイドは完成品スプレーの実際の辛さを示す。このため、ペッパースプレーの処方評価・表示・比較において、SHU値ではなくHPLC検証済み主要カプサイシノイド測定値を採用しています。別売りの熊スプレー専用ホルスター(品番:6300060760)にもご使用いただけます。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。
仕様●カプサイシノイド:(法執行機関がしようするOC濃度と同じ1.33%)含有●スプレーパターン:霧状(消火器の様に一気に噴射します)●高圧ガス:HFC-134a
寸法(mm)約240(最長部)/缶の直径:約53(クリップは含まず)
色溶剤:色味を落したローカラーOCを使用(薄い赤色)
内容量(g)260
製品質量(g)357
飛距離(m)約7.6~9.1(20ft-30ft)
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
植物由来の精油と刺激成分をブレンドしたプロ仕様の散布型忌避剤です。ワサビ抽出物と唐辛子エキスが強烈な刺激を与え、パインとハッカの香気が空間全体に広がることで、ネズミや小動物などの追い出しや再侵入防止に効果的です。
成分パインオイル・ハッカ油・ワサビ抽出物・唐辛子エキス・乳化剤
1本(200mL)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
外袋・内袋と二重構造になっており、本体パックを強く握ると内袋が破れて有効成分の揮散がはじまります。付属のケースに入れ、窓の面を上にして置いてください。吊るしても使えます。扱いやすさ:置くだけ、吊るすだけ。後処理:使い終わったら箱ごと燃えるゴミへ
成分パインオイル、ハッカ油、ニームオイル
使用目的ネズミの忌避・追い出し後の再侵入防止
有効期間最長2ヶ月間効果が持続
対象建物内、天井裏、床下、工場、倉庫、飲食店、厨房など
使用場所食品を扱う環境や薬剤散布できない場所もOK
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
パインオイル・ハッカ油・乳化剤のみをブレンド。 ネズミが嫌がるニオイを揮散させて「近寄りたくない」と学習する特性を利用してネズミを寄せ付けません。 。他のラット24シリーズ(PACK/スプレーシールド/バリアコート)の共通基材として設計。天然精油ベースの忌避剤 。1高揮発と空間への拡散性。植物精油の揮発性を利用してネズミの嫌がるニオイを空間に充満させます。高揮発性のハッカ油で空間への広がりを早め、緩やかに持続するパインオイルのW効果で忌避空間をつくります。2天然精油の複数ブレンド。パインオイル(松精油):森林・木酢系の香り。ハッカ油:ミント・ハッカの香り。【使用方法】 。原液をよく振ってから、50~100倍に水で希釈します。希釈液は当日中に使い切ってください。希釈倍率は空間面積・目的に応じて調整してください。散布はハンドスプレー・噴霧機・ULV等を用途に応じて使い分けてください。散布は人がいない時間帯に行ってください。使用後は噴霧機などを水洗いしてください。
成分パインオイル・ハッカ油・乳化剤
1ネズミの嗅覚・触覚・味覚を刺激するプロ仕様の忌避剤。嫌な匂いを嗅ぎ、塗布面に触れ・舐めることでネズミが学習し、寄りつかなくなる!。2効果長持ちマイクロカプセル処方。天然精油をマイクロカプセル化することで揮発の早い精油の気化を抑制。塗布後、数週間にわたり効果が持続。3化学物質不使用主成分は天然植物成分。化学物質は一切使用しておりません。5塗るだけ簡単施工刷毛などで原液を直接塗布してください。ネズミの通路やかじりやすい場所、かじられたくない場所をブロック
成分ポリビニルピロリドン
使用場所厨房・天井裏・侵入口・シャッター面・パレット・壁面など
1本(1L)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
電源(V)交流100 50/60Hz
電源コード(m)1.8
連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋の空気がまるで大自然…これはまさにマジック。高電圧・オゾン・光触媒の相乗効果が効く特許の浄化装置。どんな空気清浄機もこれには勝てません。ニオイ・花粉には驚く効果を発揮。無音なのに風の流れが…不思議
用途多くのご家庭で普及してきている空気清浄機ですが、皆さんは満足していますか?。空気清浄機はその名のとおり、空気に浮遊するゴミなどを取り込んでフィルターを通してキレイにする機器ですが、はたしてニオイや花粉、ウィルスを除去できているのでしょうか?。原理的にこれら全てを除去できる空気清浄機は、「ウィルセブA」だけです。この「ウィルセブA」は特許を取得した全く新しい「空気浄化装置」で、高電圧とオゾン、そして光触媒を組み合わせて作動させることでその相乗効果によって、あらゆるニオイ、花粉、ウイルスを不活化(死滅させる)します。特に使用して実感いただけるのがニオイと花粉で、アンモニア臭については驚くほど実感いただけます。但し、ゴミなどの浮遊物を除去する目的には設計していません。モーターなどの動作装置はありませんので、音や振動は一切無く、就寝時にも快適に過ごしていただけます。電源は家庭用コンセントもしくは、USB電源からでも供給してご使用いただけます。濾過フィルターなどの消耗品はありませんので、ランニングコストもかかりません。作動中はLEDランプが点灯する仕組みになってます。本製品単独でも効果はありますが、エアコンや扇風機、サーキュレーター等の風を発生させることでより一層効果が発揮できます。本製品は、内部で高電圧を発生させる精密機器ですので、湿気の多い場所でのご使用は破損の恐れがありますので避けてください。※電気代の目安/1日あたり約2~4円(東京都の場合)。※本製品にはON・OFF切替えスイッチはありません。※雨のかかる場所や浴室、脱衣所など水が掛かる恐れのある場所では使用できません。
仕様【特許】第7221500号
付属品USB電源コード、AC電源アダプター
色ホワイト
質量(g)1200
電源(V)AC100 50/60Hz USB3.0
消費電力(W)2.5(最大5 電源アダプター含む)
幅(cm)13.5
安全装置過電流保護回路内蔵・フィルター設置部に安全スイッチ
保証期間1年間
高さ(cm)29
コード長さ(cm)150
奥行き(cm)13.5
適用畳数6~10畳
1個
¥35,998
税込¥39,598
7日以内出荷
JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
厚さ(mm)(上下サン)10
質量(kg)0.24
色ブラウン
寸法(幅W×長さL)(m)0.45×0.9
紫外線遮断率(%)89
本体生地厚さ(mm)1
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥898
税込¥988
9日以内出荷
・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載。・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。ニオイもホコリも同時にカット。・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー。・おやすみモード、チャイルドロック。・4段階の風量切り替え。・フィルター交換をランプでお知らせ。・適用床面積:~約11畳まで
仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2
付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター
材質ABS樹脂
色ダークグレー
電源専用ACアダプター
本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)
定格消費電力(W)16
フィルターフィルター寿命:約1年
運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)
適合床面積~約11畳まで
使用環境温度(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39
風量調整4段階
コード長さ(cm)180
ロックチャイルドロック:あり
取扱説明書(3.32MB)
切タイマー2・4・6・8時間
1個
¥17,998
税込¥19,798
5日以内出荷
リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 。お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。
用途オフィス、待合室、他
電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)
消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)
センサーホコリ/ニオイ/明暗
電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0
フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)
騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)
機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)
適合床面積36畳(約60m2)
保証期間ご購入日より1年間
運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo
首振り手動:上下(約240°)
消音機能付き: 必要に応じて鈴の音を消すことができる消音機能を搭載しているため、静かにしたい場面でも便利です。簡単取付: カラビナ付きで、リュックやベルトループに簡単に取り付けられ、持ち運びに便利です。ホイッスル付属: 緊急時に使用できる真鍮製ホイッスルがキーチェーンで付属しており、万が一の際に役立ちます。サイズと素材: 寸法35×24×145mm、重量55g、鉄・PU・銅製のブラウンカラーで、耐久性に優れたコンパクト設計です
用途熊よけ鈴: 鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせ、遭遇を未然に防ぐための安全アイテムです
材質鉄・PU・銅製
形状円筒形
幅(mm)40
色ブラウン
高さ(mm)145
質量(g)55
3WAY設置(壁掛け・床置き・ひっかけ)対応で使う場所を選ばないヒーター。タッチ&リモコンの簡単操作に加え、広角人感センサーで省エネ運転を実現。1200W/800Wの2段階切替と送風、ecoモード、自動恒温(15~35℃)を搭載。静音設計で夜間も快適。難燃素材採用と各種保護機能で安心して使える一台。
用途寝室やキッチン、脱衣所や洗面所のスポット暖房に。人感センサーを活かした節電運転に。
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)自然風4、暖房600
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
3WAY設置(壁掛け・床置き・ひっかけ)対応の壁掛ヒーター。タッチ&リモコンで簡単操作。広角人感センサーで自動ON/OFF、2秒速暖、1200W/800W/送風の3段階切替、ecoモード、自動恒温を搭載。最大12時間タイマーや静音設計、安全設計で使う場所を選ばず快適に暖房できる一台。
用途寝室やキッチン、脱衣所や洗面所のスポット暖房に。人感センサーを活かした節電運転に。
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)自然風8、暖房弱800、暖房強1200
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
遠赤外線の輻射熱と空気の自然対流を利用して、体にやさしい暖かさを届けるデスクパネルヒーターです。電源を入れてから約2秒で暖まり、寒い時期でもすぐに使用できます。省エネ設計で消費電力を抑え、1日あたりの電気代を軽減します。工具不要でマグネットにより簡単に取り付けが可能で、マグネットが付かないデスクにも付属パーツで設置できます。
用途デスク下や足元の補助暖房用として使用。自宅やオフィスでの省スペース暖房として使用できます。
仕様切り替え段階:強/中/弱
質量(g)820
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)75
安全装置温度ヒューズ91℃/OFFタイマー機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.5×36
タイマー3H/6H/9H
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
電源を入れるとすぐに温風が出る速暖性を備えたセラミックヒーターです。温風強弱2段階と送風モードを搭載し、送風モードでは室内の空気循環が可能です。左右約45度の自動首振り機能により広範囲を効率よく暖めます。温度過昇防止機能や転倒時自動OFF機能を備え、安全性に配慮した設計です。
用途冬季の室内暖房用として使用。デスク周りや足元などのスポット暖房として使用できます。
質量(kg)1.45
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200/800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×370
電源コード(cm)150
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
蚊や虫が嫌がる7種の音波で全方位虫よけができる虫よけバンド。充電でくり返し使え、経済的。人の耳にはほとんど聞こえず影響がなく、子どもやペットにも使用できます。蚊や虫が苦手・天敵とする音の周波数を再現し、虫を撃退するので、虫よけの薬品を使いたくない、ニオイがないものを使用したい等の希望にドンピシャ。バッテリー式で約144時間(およそ6日間)連続使用可能で、タッチ操作・防水機能もついて大変使いやすくなっています。
材質プラスチック、シリコン
質量(g)23
連続使用時間(フル充電時)6日間~
バッテリー3.7V 75mAh、ポリマーリチウムバッテリー
充電時間(時間)3
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)26.2×2.9×1.4
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
直径(Φcm)【羽根】30
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量3段階
モードおやすみモード:×
タイマー切0.5/1/2/4時間
リモコンあり
左右首振〇
入タイマー×
切タイマー〇
リズム風〇
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
直径(Φcm)【羽根】30
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
機能風量3段階、首振り、引きひも式
風量3段階
モードおやすみモード:×
タイマーなし
左右首振○
入タイマー×
切タイマー×
リズム風×
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
パタパタ折りたためる扇風機 シーンに合わせて使い方自由自在
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
直径(Φcm)【羽根】24
羽根枚数9枚
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×490~880
機能風量8段階、タイマー付き、首振り、リズムモード、リモコン式
風量8段階
モードおやすみモード:×
タイマー切8時間
リモコンあり
左右首振〇
入タイマー×
切タイマー〇
リズム風〇
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
直径(Φcm)【羽根】30
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860
機能風量3段階、タイマー付き、首振り
風量3段階
モードおやすみモード:×
タイマー切3時間
左右首振○
入タイマー×
切タイマー○
リズム風×
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載ハイグレードモデル。【Wフィルター構造】本体左右の側面にフィルターを設けた「Wフィルター構造」を採用。コンパクトサイズながら、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出すことが可能です。【コンパクトな本体サイズながら、広いリビング空間まで対応】最大風量7.0m?/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音を実現】「自動」運転時は、常に12畳相当のお部屋を清浄できる風量を発揮。風量最小時は図書館の中より静かです。【ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター】静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルター、さらに抗菌・防カビホコリブロックプレフィルターで、さまざまな空気の汚れをしっかりとキャッチします。【英国アレルギー協会認定】浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。【プラズマクラスター25000搭載】シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ】Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、高い空気清浄性能を備えながらも本体サイズはコンパクト。置きたい場所にラクに移動できます。【簡単お手入れ】プレフィルターについた大きなホコリは、サイドパネルをつけたまま掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。【再生プラスチック材採用】本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。
質量(kg)7.2
色ホワイト
センサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度
風量(m3/min)【強】7.0【中】5.1【静音】1.5
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×525
消費電力(W)(50/60Hz)【強】43【中】26【静音】4.6(4.3)
運転音(dB)【強】49【中】45【静音】19
適合床面積【空気清浄】~31畳(51m2)
浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
清浄時間(分)9(8畳)
モニタ微小粒子/ハウスダスト/ニオイ/きれいモニター
待機時消費電力(W)約0.7(約0.9)
適用畳数約16畳(約26m2)(プラズマクラスター適用床面積)
1時間あたりの電気代目安(円)【強】1.3【中】0.8【静音】0.14(0.13)
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
直径(Φcm)【羽根】30
羽根枚数5枚
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×670~870
機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式
風量9段階
モードおやすみモード:〇
タイマー切8時間
リモコンあり
左右首振〇
入タイマー×
切タイマー〇
リズム風〇
1台
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。
材質PVC
質量(kg)4.5
寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16
寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。
材質PVC
質量(kg)2.5
寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20
寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
・壁穴の切り口をカバーし、美観の保持や、ボードの切り粉が室内に散乱するのを防止します。・対応するボックスはOF-560、OF-660シリーズの壁ボックスです。
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
・金属探知機でボックスの位置を確認できます。・壁を開口するときにボックスを保護します。・ボックス内にボードの切り粉が入るのを防ぎます。・対応するボックスはOF-580、OF-680、OF-560、OF-660、OF-570シリーズの壁ボックス(床壁兼用ボックス)です。
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
クリップ付きでどこへでも。ベルトや傘、リュックなどへ挟んで使うはもちろん、卓上でも使えちゃう!。01~100段階の風量で、お好みの風量へ調節が可能。360℃角度調節が可能。風量、電池残量がデジタル表示で確認が可能
用途携帯用ファンとして
付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書
電源DC5V/1A
風量01~100段階調節/5段階(01/25/50/75/100)調節
電池リチウムポリマー電池
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)1800
使用時間(時間)(01段階)5/(100段階)1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約63×約70
充電端子USBType-C
コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、使いやすさ抜群の送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは150度まで無段階で調整可能。ハンドル付きで女性でも持ち運びやすく、前カバーは取り外せるためお手入れも簡単です。
用途涼感用に。
質量(kg)5
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)120
寸法(cm)約64×20×58
風速(m/s)5~8/s
コード長さ(cm)173
羽根寸法(cm)直径48
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。
用途涼感用に。
質量(kg)10
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)130~185
寸法(cm)約72×29×76.5
最大風速(m/min)480
コード長さ(cm)180
羽根寸法(cm)直径56
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷