冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品
「冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。
用途涼感用に。
質量(kg)3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60
定格消費電力(W)1段50 2段55 3段60
寸法(cm)約61.5×25×57.5
最大風速(m/min)約300/
コード長さ(cm)170
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
一年中使える温冷サーキュレーターです。冷風・温風モードを搭載し、冷暖房の効率アップや洗濯物の乾燥にも活躍します。3つの送風モードと1℃単位の温度調節で季節に合わせた快適な風を実現。左右自動首振り・上下角度調節で広範囲に送風でき、過熱保護機能や切タイマー設定で安心・便利にご使用いただけます。
用途サーキュレーター用に。
質量(kg)1.5
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(cm)30×20×23
定格消費電力冷風モード35w/低熱モード600w/高熱モード1200w
電池リモコン用:単4電池×2本(別売)
コード長さ(cm)130
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
冷却プレートと送風のW冷却で、真夏の暑さも即効ケア。送風・冷却は3段階調節が可能で、背中までしっかり風を届けるためムレを防ぎ快適に過ごせます。冷却プレートは電源を入れると瞬時に冷え、大容量バッテリーとUSB充電により外出先でも手軽に使える便利な冷却アイテムです。
用途冷却用に。
質量(g)400
寸法(cm)約23×20
連続使用時間1時間半から8時間(風量によって変わります)
充電時間約4時間(フル充電)
温度調節3段階
バッテリー容量(mAh)5200
エアコンの直撃風をやわらかく防ぎながら、3つの風車で風をしっかり循環。室内の空気を効率よくかき混ぜることで、冷房・暖房ともに部屋のすみずみまで快適な温度に保ちます。スライド式で対応幅が広く、ひっかけるだけの簡単設置。半透明仕様で圧迫感がなく、インテリアにもなじみやすいのが特長です。
用途空気循環用に。
質量(g)415
幅(cm)適合:約55.5~88.5
角度(°)調節:360
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
寒い季節の冷え対策に活躍する薄型デスクヒーターです。デスク下に設置しても邪魔にならず、位置調整可能なマグネットで簡単に取り付けできます。木製デスクには付属のビスで固定可能。床置きスタンド付きでパネルヒーターとしても使用でき、遠赤外線反射により約1分で速暖。気温や体調に合わせて3段階の温度調整が可能です。自動OFFタイマーと過熱防止機能を備え、安全面にも配慮。軽量コンパクトで、使用しない時は省スペースに収納できます。
用途暖房用に。
質量(g)870
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)40
安全装置温度ヒューズ91℃ 3/6/9時間自動OFFタイマー
寸法(cm)約36.7×32×1.5
温度調節強・中・弱
設置方法マグネット/スタンド/取り付けビス
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約96%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。
用途暖房用に。
色ブラウン
質量(g)366
電圧(V)110
消費電力(W)95
寸法(cm)約80×33
電源自動OFF3時間
温度調節3段階
コード長さ(cm)152
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
360°包み込む暖かさで、寒い冬もぽかぽか快適なラウンド型パネルヒーターです。3段階の温度調整が可能で、お好みの暖かさに設定できます。3時間自動OFF機能や転倒時自動電源OFFで安全設計。無風で静音、乾燥しにくく、職場やデスク周りにも最適です。
用途暖房用に。
色ホワイト
質量(g)560
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)165
寸法(cm)約120×49
電源コード(cm)150
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約95%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。
用途暖房用に。
色グレー
質量(g)366
電圧(V)110
消費電力(W)95
寸法(cm)約80×33
電源自動OFF3時間
温度調節3段階
コード長さ(cm)152
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
足元からじんわり暖める電気カーペットです。お子様やペットのいるご家庭でも使いやすい安心設計です。表面は防水加工が施されており、水分をサッと拭き取れてお手入れ簡単。滑り止め付きでズレにくく、転倒防止にも配慮しています。最大温度は約60℃で、ダニ対策にも効果的。さらに自動OFFタイマーを搭載し、消し忘れ防止と省エネにも役立つ、冬場に心強い一枚です。
用途暖房用に。
電圧(V)100 50/60HZ
コード長さ(cm)210
3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約97%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。
用途暖房用に。
色ブラック
質量(g)366
電圧(V)110
消費電力(W)95
寸法(cm)約80×33
電源自動OFF3時間
温度調節3段階
コード長さ(cm)152
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1年に1度は徹底ケア。部屋中のダニまるごと撃退。掃除機で吸い取り切れないダニを無力化し、除去しやすくする。布製品に使いやすいポンプスプレー。
付属品無
成分【有効成分】ブロフラニリド【その他の成分】抗菌成分、消臭成分、ハウスダスト除去成分、エタノール
使用方法(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。(2)20cmから30cm離して、対象物の表面が全体的に湿り気をおびる程度スプレーする(目安:1平方メートルあたり8回)。(3)スプレー後は十分に乾燥させる。(4)使用後は先端口のキャップをまわして、「止」にして保管する。●高温となる所に置かない。(内容液が漏れるおそれがある。)【使用場面】カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ベビーカー
香り無香料
適合害虫屋内塵性ダニ類
1個(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
すべてはゴキブリを見ないために。あらゆるすき間にフィット。12の効果でメスの持つ卵、薬剤抵抗性ゴキブリ、巣のゴキブリにも置いたその日から効く。お部屋にフィットするグレージュ色。
付属品無
成分【有効成分】フィプロニル0.05%(w/w)【その他の成分】液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分
使用方法●1個ずつ切り離してお使いください。●容器を切り離す際には、容器が割れることがあるので、段の付いた面を上にしてていねいに割り取ってください。●電子レンジの下や冷蔵庫の下、流しの下のすき間などに10平方メートル(約6畳)あたり2個から4個置いてください。●設置した本品やその周辺には、スプレー等の薬剤をかけないでください。●一度にたくさんお使いいただくとより効果的です。●一度に使用しない時は、元のアルミ袋に入れて、テープなどで密封して保管してください。設置後、約1年間効果があります。(使用環境により異なります。)【効果的な置き場所】●台所:冷蔵庫の下・電子レンジの下・ごみ箱の周り・流しの下・棚の中・引き出しの中●洗濯機・洗面所・トイレ:洗濯機の下・洗面台の下・トイレの隅
対象害虫ゴキブリ
有効期間1年間(※使用環境により異なります)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
FSC認証認定
FSC認証番号C081641
1箱(32個)
¥1,949
税込¥2,144
翌々日出荷
ゴミ箱にゴキブリ寄せ付けない!ゴキブリ用忌避剤。ゴキブリが嫌がる天然ハッカ油配合。貼るだけ簡単。化学合成殺虫成分不使用。
付属品無
成分【有効成分】ハッカ油0.3g(1個あたり)【その他の成分】紫色201号、その他2成分
使用方法【開封前の準備】袋の両端の赤い部分と青い部分がどちらも見えることを確認してください。※袋がどちらかに寄っている場合は、袋の位置を調整してください。(1)本品の袋の端(赤色)を「切る」の点線に沿って、必ず切り取ってください。(2)袋の反対側(青色)を引っ張り、容器から袋を引き抜いてください。薬剤がセットされ、揮散が開始します。(3)透明トレーと容器の間に入っている付属のテープを、容器裏面に貼ってください。(4)容器をゴミ箱のフタ(内側)に貼り付けてください。貼り付ける際は、ゴミ箱のフタ裏面の汚れ、水分、油分などをよく拭き取ってください。ゴミ箱は閉めてください。※両面テープは、設置面に残る場合があります。●約20Lの空間あたり1個設置してください。●閉鎖空間以外では有効成分が十分な濃度に達しないため効果は発揮されません。●ゴミ箱のフタを閉めるなど、本品使用時は引き出し・棚等は閉め切って使用してください。【ご使用の目安】20Lのゴミ箱あたり1個
香りやさしいミントの香り
対象害虫ゴキブリ
有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
FSC認証認定
FSC認証番号C178610
1箱(2個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
おうちまるごと予防空間!マモルームの器具で使用できます。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がり、ゴキブリからお部屋を守ります。取替えボトル
付属品無
成分【有効成分】メトフルトリン540mg/本【その他の成分】1号灯油、流動パラフィン、香料
使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。
香り無香性
対象害虫ゴキブリ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
FSC認証認定
FSC認証番号C131331
プッシュするだけ!お部屋空間・すき間のどちらでも使える!面倒な準備は一切不要。これ1本で家中のゴキブリ対策ができます。ハッカの香り
付属品無
成分【有効成分】ペルメトリン2.4g/本【その他の成分】1号灯油、LPG、香料
使用方法●誤噴射防止ロック付:使用時は「OPEN」の位置にする。使用後は「LOCK」の位置に戻す。●初めて使用する際は十分な量が出ないので、屋外に向かって2回程度カラ押ししてから使用してください。ボタンが固い場合は親指などで強く押してください。過度に傾けて噴射しないでください。ボタンを押しても出にくい場合は、缶を正立させて2回程度押してから再度使用してください。【空間に噴射する場合】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除・部屋中にまんべんなく広がるように噴射方向を変えながら、6畳(約25立方メートル)あたり4回の割合で、部屋の中央付近から斜め上に噴射してください。【すき間に噴射する場合】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)及びイエダニの駆除・害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等)に1回噴射してください。●約60プッシュ(最大90畳分)【部屋の広さ:プッシュ回数】1.5畳:1プッシュ、6畳:4プッシュ、9畳:6プッシュ、12畳:8プッシュ
香りハッカの香り
効能ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
FSC認証認定
FSC認証番号C081641
1個(16mL)
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
天然ハッカでとどめ刺す!冷撃効果でゴキブリの動きを止め、天然成分ハッカ油で駆除。使用後のベタつき、あと残りはありません。
付属品無
成分【有効成分】ハッカ油3.33w/v%(原液濃度)【その他の成分】ミリスチン酸イソプロピル、(E)-1,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、DME
使用方法●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。●噴射レバーを引き、ゴキブリに約3秒直接噴射してください。かかり方が不十分な場合は上記の量を再度噴射してください。※50cm以内の距離から、ゴキブリが十分に濡れるまで噴射してください。●ロングノズルを使用する場合は、根本をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取り付けてください。※人やペットに向けて使用しないでください。(凍傷を起こすことがあります。)※火気厳禁
効能ゴキブリの駆除
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(180mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
置くだけで蚊に効く新世代型ノーマット!電源いらず。360度スリット構造の容器を採用しており、6畳より広い部屋でも使用できます。※4.5畳から12畳まで
付属品無
対象害虫蚊成虫
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
FSC認証認定
FSC認証番号C081641
ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール
成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3-1)【吊るして使用する場合】フックを上側に持ち上げて、カチッと音がするようにツメに引っ掛けてください。(3-2)【置いて使用する場合】容器とフックが90度になる位置までフックを持ち上げて、カチッと音がするまで容器本体に差し込んでください。【使用場所】軒下、ベランダ、物干しに・屋内に・玄関先に●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内での試験において、ユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】ベランダ、屋内、玄関先など気になる場所に1個【使用期間】約1年間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。
香り無臭タイプ
対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)
有効期間1年用(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。
FSC認証認定
FSC認証番号C081641
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
おうちまるごと予防空間!コバエ成虫駆除&幼虫駆除による発生予防。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
付属品無
成分【有効成分】トランスフルトリン
使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。
香り無香性
対象害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ)
有効期間約2ヵ月(1日12時間使用・約720時間分)
カメムシを家に入れたくない人へ。貼るだけで、カメムシの侵入を防げる。殺虫成分不使用。赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも。
付属品両面テープ
成分【有効成分】食品成分(ハーブに含まれる成分)
使用方法(1)貼り付ける場所を決めたら、本品がしっかり貼り付くようにタオル等で汚れを拭き取る。(汚れがあるとはがれやすくなる。)(2)付属の両面テープを黄色い剥離紙からはがして本品裏面に記載の「テープ」マークの位置に1枚貼り付ける。※2枚連なっているため1枚ずつ使用する。(3)両面テープの白色の剥離紙をはがして、室外側の網戸や窓の一番外側のサッシに本品を貼り付ける。※取付時の注意:本品を貼り付ける際に上下を間違えないようにする。(本品に記載の「うえ」マークが上部になるように貼り付ける。)塗装面には貼り付けない。引き違い窓に設置する場合は、窓開閉時に干渉しない場所にする。【設置場所】室外に設置する。掃き出し窓など大きな窓には2個設置する。【設置の目安】1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。)【持続期間】約3ヵ月(使用環境により異なる。)
香りハーブの香り
対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシ)
有効期間約3ヵ月間侵入防止※使用環境により異なります
1個(2個)
¥989
税込¥1,088
9日以内出荷
あみ戸に貼る、蚊よけプレート。貼るだけで、屋内への蚊の侵入を阻止。屋外での忌避効果も。直径約4mの範囲で効果があります。
付属品お取替え目安シール
成分【有効成分】トランスフルトリン1600mg(1個あたり)【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分
使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)※灰色のネットに触れないでください。また、本体から灰色のネットを取り出さないでください。(2)本体にお取替え目安シール(※油性ペン等で書いてください)を貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。(3)本体裏側に付いている【マジックテープ】の片面をはがしてください。(4)あみ戸の屋内側に、本体の【マジックテープ】を軽く押し当ててください。(5)あみ戸の屋外側から、(3)ではがした【マジックテープ】を本体の【マジックテープ】に重ね合わせ、押し当てて固定してください。●取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。●取り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。●できるだけあみ戸の高い位置で、中央に取り付けるとより効果的です。●取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸屋外側の【マジックテープ】をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります)※あみの目が細かいあみ戸では、【マジックテープ】で取り付けられない場合があります。【マジックテープ】は株式会社クラレの登録商標です。
香り無臭タイプ
対象害虫蚊成虫
有効期間1年用:気温等の影響により短くなることがあります
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
FSC認証認定
FSC認証番号C081641
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1プッシュでキッチンまるごと効きめ広がる!薬剤がキッチン全体に広がり、飛び回るコバエを駆除。ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効駆除も。
付属品無
成分【有効成分】トランスフルトリン、フタルスリン、エムペントリン
使用方法【速効駆除】・キッチン全体に:6畳あたり1回の割合でキッチンの中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めること。・直接コバエに:約20cmの距離から、ゴミ箱や排水口等にいるコバエに直接噴射【発生予防】・コバエの発生源に:約20cmの距離から、ゴミ箱や生ゴミ等のコバエの群がる場所に噴射●初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。●過度に傾けて噴射しない。●ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて2回程度押してから再度使用する。【効果のあるコバエ】・ショウジョウバエ類・ノミバエ類:家庭の台所、生ゴミを入れるゴミ箱まわり・キノコバエ類:観葉植物などの植木鉢のまわり※植物には直接噴射しないでください。・チョウバエ類:浴室やトイレなどの流し、排水口まわり注意-人体に使用しないでください肌にスプレーする虫よけ剤ではありません
香りハッカの香り
対象害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ
有効期間約6週間(※閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制)を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果ではありません。)コバエの発生を予防します。
FSC認証認定
FSC認証番号C081641
1個(115mL)
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
【蚊にとにかく効く秘密】
(1)屋内も屋外もしっかりガード
・屋内への蚊の侵入阻止
・屋外での蚊の忌避
(2)蚊の多い季節に効果的に対策
気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。
(3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア
アース独自のマルチフィラメント構造!
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が
赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
雨にぬれても大丈夫
【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避
付属品お取替え目安シール
香り無臭タイプ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
【家族のお肌をまもるすごくやさしいお肌の虫よけ】
お肌と同じ弱酸性
お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール
4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
【朝使って夜まで1日虫からしっかりまもる】※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください
汗や水に強く流れにくい
・たくさんの虫からしっかりまもる
・蚊・ブユ・マダニ、トコジラミにも効く
・脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレー(※残り少ない場合、逆さまではスプレーできません。)
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
お部屋まるごと予防空間
不快なダニからお部屋を守る
スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる
ダニアレル物質の生成を抑制※1週間使用し続けることで、ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制。使用環境により、効果は異なります。
ダニを無力化するので、掃除機で除去しやすくなる
ダニがはい上がらないので表面にいなくなる
常に成分が供給され続けるので効きめが安定
トランスフルトリン+天然精油(ラベンダー油)
用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。
(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。
【!】蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。
(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。
(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。
(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬剤が部屋中に揮散を始めます。【!】電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。外しにくい時は、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてから外してください。残液量が「おとりかえライン」になったら、ボトルを新しいものに交換してください。
【マモルームラインナップ】蚊用・ダニ用:取替え時には、どのボトルでもお好みに応じて使えます。
「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
便利なすき間用ノズル付
お子様・ペットがいるご家庭にも。
無香料
【販売名】ゴキジェットJJ
【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。
【便利なすき間用ノズル付】
使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつけてください。
使用後:缶のフチに留めてください。
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
蚊からお部屋を守るスイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治
常に成分が供給され続けるので効きめが安定
お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック
トランスフルトリン+天然精油[ハッカ油(香料中)]
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。
感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比)
紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。
【4ステップでコバエを逃がさない】
色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。
止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。
誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。
角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】
アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。
【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】
雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的!
※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。
・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器
【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】
巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)3
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448
騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49
寿命【フィルター】2年
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。
トラスコ品番422-7480
適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1
長さ(mm)3000
径(mm)160
お洒落な木目調天板。季節を問わず使えるシンプルこたつ。脚を広げるだけの組立不要。折れ脚タイプでコンパクトに収納。【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.2kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。リバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 楕円形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース
質量(kg)こたつ布団:2.5
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)13.2
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
寸法(cm)こたつ布団:約210×180
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36
電源コード中間入切スイッチ
取扱説明書(1.17MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。
仕様電池式給電
材質ポリプロピレン,ABS樹脂
センサー24時間センサー
音量(dB)110
センサー感知範囲約3m,約120度
1台
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。
仕様ソーラー式センサー感知
材質ポリプロピレン,ABS樹脂
センサー24時間センサー
時間吠える:最小20秒,最大320秒
音量(dB)110
センサー感知範囲約3m,約120度
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。
仕様ソーラー式センサー感知
材質ポリプロピレン,ABS樹脂
センサー24時間センサー
時間吠える:最小20秒,最大320秒
音量(dB)110
センサー感知範囲約3m,約120度
1台
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きの犬の吠え声で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。カラビナでベルト等に取り付け使用できます。本体に専用電池ボックスをセットした、手軽に持ち出せるタイプです。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。
仕様乾電池給電式
材質ポリプロピレン,ABS樹脂
使用電源単三電池(別売り)×6本
動作時間約12時間
音量(dB)110
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。
仕様AC100Vコンセントタイプ
付属品3mケーブル2本追加
材質ポリプロピレン,ABS樹脂
センサー24時間センサー
時間吠える:最小20秒,最大320秒
音量(dB)110
センサー感知範囲約3m,約120度
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。
仕様電池式給電
材質ポリプロピレン,ABS樹脂
センサー24時間センサー
音量(dB)110
センサー感知範囲約3m,約120度
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。
仕様AC100Vコンセントタイプ
付属品3mケーブル2本追加
材質ポリプロピレン,ABS樹脂
センサー24時間センサー
時間吠える:最小20秒,最大320秒
音量(dB)最大:110
センサー感知範囲約3m,約120度
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷