冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品

「冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

332件中 161~200件
梱包時は1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ、ポリエステルフィルム ピッチ(mm)鋼線/18 耐熱温度(℃)-20~220
1本
7,420 税込8,162
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型×軽量。「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在。風速:2段階(強モード190/弱モード160m/min)、回転数 強:2500回/分 弱:1700回/分(※電源18Vの場合)。
付属品ACアダプタ、バッテリー、充電器樹脂ケース 質量(kg)0.9 (本体のみ) 電源(V)AC100、14.4 ハネ径(cm)140 外寸(mm)ケース/538×359×347 (H) 内寸(mm)ケース/435×305×280 (H) (底面は、410×280) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×199×252
1セット
51,200 税込56,320
翌日出荷

パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重みの影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
材質アルミ
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波式よりもさらに清潔、パワフルな加湿が可能です。フィルターにヒーターで暖めた風を当てて加湿する「温風気化式」と室温の風を当てて気化させる「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。湿度センサー搭載。お部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。お手入れの時期が来るとお手入れランプが点滅してお知らせします。使用中に水タンク内の水が無くなると、アラームが5回鳴り、給水ランプが点滅し運転を停止します。取っ手付で持ち運びがしやすいです。適用床面積(50/60Hz) プレハブ洋室:19畳(31m2)木造和室:12畳(19m2)。消費電力 319/325W(50/60Hz)。運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)、自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)、ターボモード、ヒーターオフモード。
仕様加湿量ターボモード時/700(mL) 材質ABS、ポリプロピレン 質量(kg)5.4 電源(V)AC100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376 連続使用時間(時間)16.7、 ターボモード時/7.1 運転音(dB)静音モード時/40 動作温度(℃)5~35 加湿方式気化ハイブリッド 切タイマー2・4・6(時間)
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷

シュッとひと吹きで瞬間冷却します。揮発しにくいので、ひんやり成分が衣類にとどまる時間が長く、リフレッシュ感・ひんやり爽快感が持続します。衣類の消臭・抗菌効果もあります。アルコール0%。
内容量(mL)1000 液性アルカリ性
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
材質編み糸:しゅろ 材質(本体)葦・竹
1枚
7,650 税込8,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【仕様】羽根径:15cm羽根、適用床面積:16畳、サイズ:222(W)×222(D)×296(H)mm、 重量:1.5kg、消費電力(50/60Hz):18W、 電源: AC100V(50/60Hz)、カラー:ホワイト、コード長:1.4m、切タイマー:2・4・8時間、騒音値:35dB(風量1段階)、首振り角度:上70°。風量5段階調整。首振り機能付(上下・左右)。静音タイプ。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。リモコン付(本体背面に収納可能)。リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に。3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。使いやすい操作パネル。コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
1台
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷


パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用やテレワーク時のデスクなど様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。クッション・ハンドウォーマー・電気ゆたんぽの3way仕様。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。収納ポーチ付きで、どこにでもコンパクトに持ち運べます。クッション本体は洗濯可能なので、もし汚れても安心。常に清潔を保てます。モバイルバッテリー収納ポケット付きです(※モバイルバッテリーは付属されていません)。触り心地の良いベロア素材です。使い方:コントローラーのある面を上にして、平らなところに置いて使用してください。あたたかさと使用時間の目安 レベル4(赤/高温):約6時間 レベル3(紫):約9時間 レベル2(緑):約13時間 レベル1(白/低温):約20時間、給電ケーブル:電源コードの長さ/1000mm、入力ポート/USB Type-A。
ベージュ 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)260 消費電力(W)10 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×30 温度調節4段階 入力電流(A)2 待機電力(W)0.7 材質(クッション)ポリウレタン
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

温風2段階切替(強/弱)。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFするセラミックファンヒーター。人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。人感センサー 感知範囲:上下60℃、左右90℃ 感知距離:約2m、安全装置:転倒時安全スイッチ・電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・チャイルドロック、電源:AC100V(50/60Hz共用)。
材質ポリプロピレン、スチール 質量(kg)1.8 ホワイト 消費電力(W)760(50Hz)、710(60Hz) コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×145×280
1台
8,250 税込9,075
翌日出荷

用途工場や建設現場での換気や排気などに 材質- ブラック/グレー 取付方式ロープ紐
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工場や建設現場での換気や排気などに 材質スチール グレー 電源電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源/約1.7 羽根枚数6 定格時間(分)20 防塵防水性能IP54
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ライティングディフューザー
ストロボやLEDライトの発光面にかぶせることで光を拡散してやわらかくする、ソフトタイプのディフューザーです。生地はポリエステルの白布製。機材への取り付けはディフューザー開口部のゴム広げてストロボ発行部、リフレクター前面に被せるだけ。簡単にご使用いただけます。
1個
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディックコーポレーション (DIC)気化熱冷却ベスト
バッテリーを使用しない作業時冷却ベスト。水の層による遮熱効果。左右のアジャスターバックルによりFREEサイズ。水分蒸発時に周りの熱を奪う気化冷却により体温を下げる。
ブラック サイズフリー 寸法(cm)前丈51x脇丈28x肩幅34.5x胸囲(調整可)88-128x襟深さ21.5xファスナー丈24.5x袖囲(調整可)86-126x後襟幅15.5x後身丈54.5 素材表地:ナイロン100%・裏地:ナイロン100%/TPUラミネート・中綿:レーヨン65%、ポリエステル35%
1着
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ディックコーポレーション (DIC)冷撃GELSUPPORT ネックゲイターロング
休憩時間に瞬間冷却。1分チャージで冷却温度差-8℃。
ブラック サイズフリー 寸法(cm)総幅54x背面幅22xベルト部分丈8.5x背面丈10x総丈18 素材組成:ナイロン80%、ポリウレタン20%・ジェル:グリセリン・水・ポリアクリルアミド(安定剤)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ディックコーポレーション (DIC)冷撃GELSUPPORT GELベスト
休憩時間に瞬間冷却。1分チャージで冷却温度差-8℃。
ブラック
1着
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然成分由来のネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せ付けません。ゲルと固形の2種類によって最後までニオイを発散・持続させます。ネズミの通り道、侵入口や被害場所に設置してください。
質量(g)620 電源単3電池×2本 (付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×96×150 内容量(g)350+固形剤 面積[有効]ファンあり/最大18畳、ファンなし/6~8畳 有効期間約60日
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

ネズミの侵入口となる穴や隙間をふさぎ、部屋への侵入・巣作りを未然に防ぐ、防そ専用パテです。ネズミの嫌うトウガラシの成分(カプサイシン)をパテに練りこんでおり、忌避・咬害に効果を発揮します。カプサイシン効果で、学習能力を促し、被害の再発防止にも有効です。パテはにおいが漏れないように包装されています。
寸法(mm)65×25×110 (H) 質量(g)260 内容量(g)250 有効期間約1年
1個
815 税込897
翌日出荷

二層チューブ構造で、ひんやり持続します。最大約120分持続できます。抗菌素材を採用されています。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分。
用途首筋冷却に 材質冷却部/TPU 寸法(mm)200×245 質量(g)109 首径(mm)340 材質(外周部)プラスチック
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

二層チューブ構造で、ひんやり持続します。最大約120分持続できます。抗菌素材を採用されています。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分。
用途首筋冷却に 材質冷却部/TPU 寸法(mm)200×245 質量(g)109 首径(mm)380 材質(外周部)プラスチック
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

家具・ガラス・壁・自動販売機・金属製品など、様々な用途・現場で活用できる。ガラスの汚れを落としつつ、虫が寄りつかない&虫の付着を軽減します。微香性。
内容量(mL)500 有効期間2~3日
1本
3,750 税込4,125
翌日出荷

上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫除けや物干しにも活躍します。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。移動に便利なキャスター付き。
寸法(mm)595×605×1360(H) 質量(kg)13.5 電流(A)1.78/2.15 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.4 ハネ径(cm)450 消費電力(W)(50/60Hz)175/215 騒音値(dB)61/63 最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124 最大風速(m/min)(50/60Hz)222/242 ファンアルミ合金製、3枚羽根
1台
31,000 税込34,100
翌日出荷

スティック型氷のう。魔法瓶のような真空二重構造で長時間冷たさをキープ!外側の温度が伝わりにくい。40℃の環境加下で3℃以下を15時間以上キープ(※使用環境・気温・体温・直射日光などにより結果は異なります)。シリコーン部に約260mlの水を入れてご使用ください。手軽に持ち運べるサイズ
用途氷のう、アイシングとして。アイシングバッグ 冷却バッグ 冷却バッグ 氷嚢 氷のう 冷却 冷感 ひんやり 魔法瓶 スポーツ 熱中症対策 猛暑対策 おでかけ レジャー アウトドア 運動 遊び 夏 花火大会 バーベキュー 材質内瓶・胴部:ステンレス銅、本体・パッキン:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)0.3 直径(Φcm)5.8 高さ(cm)18.9
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

手軽に持ち運べるスマート氷のう。魔法瓶のような真空二重構造で冷たさをキープ。首元や脇下・手首などをダイレクトに冷却し効率よく体温を下げる。水を入れてそのまま冷凍庫で凍らせて使える。40度環境で3度以下を15時間以上キープ
用途氷のう、アイシングとして。アイシングバッグ 氷嚢 氷のう 冷却 冷感 ひんやり 魔法瓶 スポーツ 熱中症対策 猛暑対策 おでかけ レジャー アウトドア 運動 遊び 夏 花火大会 バーベキュー 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、本体:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 質量(kg)0.23 直径(Φcm)5.3 高さ(cm)17.3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BIGサイズの金網ハエタタキ。ビッグなタモ型で飛んでるハエもたたきやすい。
付属品ピンセット 材質耐衝撃性PP、金網 寸法(mm)160×25×560 (H) 質量(g)60
1本
835 税込919
翌日出荷

カラスをよせつけないスプレー。視覚をかく乱&鼻からも刺激をあたえる効果で、スプレーした場所にカラスをよせつけません。
付属品 成分【カラスよけ成分】視覚かく乱成分、香料【害虫駆除成分】ペルメトリン 使用方法●ゴミ袋やゴミ回収ボックスに外側から直接スプレーする。目安:ゴミ袋(45L)の場合、約30cm離して3秒から5秒間、袋全体にまんべんなくスプレーする。ゴミ回収ボックスの場合、1ボックス当たり約15秒間満遍なくスプレーする。●害虫を駆除する際は、害虫に直接噴射する。●1回15秒使用した場合約16回使用できる。●カラスが活動し始める朝にスプレーするとより効果的。※逆さまでスプレーしないこと。※過剰量使用するとべたつきが発生する場合がある。※カラスに直接かけるとカラスが襲ってくる場合があるので、直接かけない。【使用前の注意】●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【おすすめの使用場所】ゴミ袋に直接スプレー、おうち周りのゴミ置き場に、マンションや団地のゴミ回収BOXに 使用目的カラスよけ、害虫駆除(カメムシ、ゴミムシ、アリ) 香り人にはやさしい香り 効果持続時間:カラスよけ効果は約24時間持続。※天候、季節、環境、使用場所により異なります。
1本(480mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハチをよせつけない極太線香!極太線香から出るたっぷりの煙と有効成分で飛来するハチを寄せ付けません。1巻の燃焼時間は約4時間です。※使用環境により異なります。
付属品皿型線香立て付 成分【有効成分】メトフルトリン(ピレスロイド系) 使用方法【はずし方】●線香の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。引き離しにくい場合は、折らないように注意して上下に線香を動かしてほぐすと引き離しやすくなります。※線香は分離後に1巻でそのままにしておくと変形する性質があります。使用するたびに線香をはずしてお使いください。【火のつけ方】●線香の先端部分を下向きにし、先端1ヵ所だけに点火してください。点火後は線香がきちんと燃えているのを確認してから炎を消してくん焼してください。【線香立ての使い方】●平らな場所に皿型線香立てを置き、線香を先端部分にさしこんでください。●風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。※火災防止のため、着火部分が下の皿から出ないように注意する。※以下の場面では使用しないでくださいハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です・ハチやハチの巣の駆除・野山などで携帯しての使用●スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。【ハチよけ撃滅線香使用目安カレンダー】・4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。この時期に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。・6月から10月:働きバチの数が増え、飛来することが多くなります。攻撃性が高まるので十分に注意してください。 対象害虫アシナガバチ、ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ) 効果持続時間:効果約4時間持続※線香を燃焼している間の効果です。使用環境により異なります。
1個(40巻)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

屋内に置くだけでアリが嫌がる忌避剤。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも。効果は最長約3ヵ月持続します。※使用環境により異なります。
付属品 成分植物由来成分 使用方法(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、紙製フタを取り出してください。(2)容器のキャップをはずし、アルミシールをはがした後、再度キャップを閉めて、玄関、勝手口、窓ぎわ、壁と床のすき間付近などアリの侵入口の近くに設置してください。(3)中身のゲルが減り、香りが弱くなったらお取替えください。※直射日光、高温を避けて設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますが、はがしてご使用ください。【使用の目安】アリが入ってきそうな室内の隙間の近くに設置すると効果的です。(香りの届く範囲に効果があります。)【使用場所】玄関、勝手口、窓ぎわ 香りハーブの香り 対象害虫アリ(シロアリを除く) 有効期間最長約3ヵ月(使用環境により異なります。)
1個(374g)
898 税込988
翌々日出荷

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース タイプこたつ本体のみ 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 電源コード(m)3 保証期間1年間 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分 取扱説明書(4.13MB)
1台
12,498 税込13,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。 ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。 ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。 【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース 電源(V)100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)20 型番ヒーター:NCH-300 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分 取扱説明書(4.13MB) 1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

入数:2個。瞬時に汗を吸収し、ひんやり冷感持続します。両手用。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約30分 氷水:約15分 冷蔵庫:約20分 冷凍庫:約10分。
用途腕冷却に 材質外側/TPU 寸法(mm)255×60 ネイビー 質量(g)(2個)55 材質(内容物)PCM
1個(2個)
1,900 税込2,090
翌日出荷

環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。風量調節可能(強・弱)。キャスター付き。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。冷房専用。壁面設置可能。据付工事不要。ドレンホースで直接排水可能。首振り無し。消費電力(50/60Hz) 強:1020/1240W 弱:950/1150W。
付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ 材質スチール・ABS 質量(kg)38 使用温度範囲(℃)25~45 電源(V)100 キャスター(mm)径/76 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×805 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/3.0 騒音値(dB)[強]67/69、[弱]64/65 構成ユニット/一体形 ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)350 設計圧力(MPa)H/4.2、L/2.1 IP等級IP20
1台
105,500 税込116,050
翌日出荷

フマキラーアリカダン粉剤
◯有効成分:ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル。4ヵ月*1侵入防止&速効殺虫。はっ水成分2倍*2。雨・散水に強い。*1:アミメアリの場合。期間は使用環境(天候、場所)により異なります。*2:メーカーアリ・ムカデ粉剤比較(配合比率)
成分ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル、シリコーンオイル、鉱物質、その他1成分
1個(660g)ほか
649 税込714
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◯有効成分:ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル。侵入防止&速効殺虫。はっ水成分2倍*1。雨・散水に強い。フマキラー独自のトリプルパワーでいろいろな害虫に効く*2。*1:メーカーアリ・ムカデ粉剤比較(配合比率)*2:[適用害虫]をご確認ください。
成分ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル、シリコーンオイル、鉱物質、その他1成分
1個(1.1kg)
889 税込978
翌々日出荷

1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 電源(V)AC100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 本体質量(kg)8.8 電源コード(m)3 電源コード中間入切スイッチ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-41 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
1セット
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給。最小除去粒子:0.0146μm。エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)。自宅リビング/店舗/オフィス。実装センサー:AQIセンサー CO2センサー
仕様アダプター:AC100V 50/60Hz 質量(kg)11.1 サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅) 電源(V)本体:DC13 定格電力(W)27 消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W 運転音22.3~51dB
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

電動ファンでネズミが嫌がるニオイを強力拡散!電動ファン付きゲルタイプの忌避剤です。電動ファンによりネズミが嫌がるニオイを短時間で広範囲に拡散します。姉妹品の「ネズミよけ ゲルタイプ」を詰め替え用として使用できます。※電池別売(単三乾電池?2本使用)
成分植物精油(ハッカ・ワサビなど) 内容量(g)365 有効期間60日 適用畳数6~8 ※電動ファン使用時は最大約18畳まで拡散可能
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く 付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)122 使用温度範囲(℃)0~60 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器 入力5V 500mA 連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5 風量3段階調整(弱-中-強) バッテリーLi-ion(リチウムイオン) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122 バッテリー電圧(V)3.7 保存温度範囲(℃)-3~60 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)1200 ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス]) インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス) 取扱説明書(0.77MB)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く 付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)122 使用温度範囲(℃)0~60 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器 入力5V 500mA 連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5 風量3段階調整(弱-中-強) バッテリーLi-ion(リチウムイオン) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122 バッテリー電圧(V)3.7 保存温度範囲(℃)-3~60 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)1200 ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス]) インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス) 取扱説明書(0.77MB)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷