冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品
「冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
カラスをよせつけないスプレー。視覚をかく乱&鼻からも刺激をあたえる効果で、スプレーした場所にカラスをよせつけません。
付属品無
成分【カラスよけ成分】視覚かく乱成分、香料【害虫駆除成分】ペルメトリン
使用方法●ゴミ袋やゴミ回収ボックスに外側から直接スプレーする。目安:ゴミ袋(45L)の場合、約30cm離して3秒から5秒間、袋全体にまんべんなくスプレーする。ゴミ回収ボックスの場合、1ボックス当たり約15秒間満遍なくスプレーする。●害虫を駆除する際は、害虫に直接噴射する。●1回15秒使用した場合約16回使用できる。●カラスが活動し始める朝にスプレーするとより効果的。※逆さまでスプレーしないこと。※過剰量使用するとべたつきが発生する場合がある。※カラスに直接かけるとカラスが襲ってくる場合があるので、直接かけない。【使用前の注意】●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【おすすめの使用場所】ゴミ袋に直接スプレー、おうち周りのゴミ置き場に、マンションや団地のゴミ回収BOXに
使用目的カラスよけ、害虫駆除(カメムシ、ゴミムシ、アリ)
香り人にはやさしい香り
効果持続時間:カラスよけ効果は約24時間持続。※天候、季節、環境、使用場所により異なります。
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハチをよせつけない極太線香!極太線香から出るたっぷりの煙と有効成分で飛来するハチを寄せ付けません。1巻の燃焼時間は約4時間です。※使用環境により異なります。
付属品皿型線香立て付
成分【有効成分】メトフルトリン(ピレスロイド系)
使用方法【はずし方】●線香の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。引き離しにくい場合は、折らないように注意して上下に線香を動かしてほぐすと引き離しやすくなります。※線香は分離後に1巻でそのままにしておくと変形する性質があります。使用するたびに線香をはずしてお使いください。【火のつけ方】●線香の先端部分を下向きにし、先端1ヵ所だけに点火してください。点火後は線香がきちんと燃えているのを確認してから炎を消してくん焼してください。【線香立ての使い方】●平らな場所に皿型線香立てを置き、線香を先端部分にさしこんでください。●風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。※火災防止のため、着火部分が下の皿から出ないように注意する。※以下の場面では使用しないでくださいハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です・ハチやハチの巣の駆除・野山などで携帯しての使用●スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。【ハチよけ撃滅線香使用目安カレンダー】・4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。この時期に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。・6月から10月:働きバチの数が増え、飛来することが多くなります。攻撃性が高まるので十分に注意してください。
対象害虫アシナガバチ、ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)
効果持続時間:効果約4時間持続※線香を燃焼している間の効果です。使用環境により異なります。
1個(40巻)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
屋内に置くだけでアリが嫌がる忌避剤。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも。効果は最長約3ヵ月持続します。※使用環境により異なります。
付属品無
成分植物由来成分
使用方法(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、紙製フタを取り出してください。(2)容器のキャップをはずし、アルミシールをはがした後、再度キャップを閉めて、玄関、勝手口、窓ぎわ、壁と床のすき間付近などアリの侵入口の近くに設置してください。(3)中身のゲルが減り、香りが弱くなったらお取替えください。※直射日光、高温を避けて設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますが、はがしてご使用ください。【使用の目安】アリが入ってきそうな室内の隙間の近くに設置すると効果的です。(香りの届く範囲に効果があります。)【使用場所】玄関、勝手口、窓ぎわ
香りハーブの香り
対象害虫アリ(シロアリを除く)
有効期間最長約3ヵ月(使用環境により異なります。)
1個(374g)
¥898
税込¥988
翌々日出荷
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
タイプこたつ本体のみ
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
電源コード(m)3
保証期間1年間
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
取扱説明書(4.13MB)
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)20
型番ヒーター:NCH-300
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
取扱説明書(4.13MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
入数:2個。瞬時に汗を吸収し、ひんやり冷感持続します。両手用。繰り返し使用できます。簡単装着。結露しません(※※自然凍結で凍らせた場合のみ)。冷却時間 水:約30分 氷水:約15分 冷蔵庫:約20分 冷凍庫:約10分。
用途腕冷却に
材質外側/TPU
寸法(mm)255×60
色ネイビー
質量(g)(2個)55
材質(内容物)PCM
1個(2個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。風量調節可能(強・弱)。キャスター付き。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。冷房専用。壁面設置可能。据付工事不要。ドレンホースで直接排水可能。首振り無し。消費電力(50/60Hz) 強:1020/1240W 弱:950/1150W。
付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ
材質スチール・ABS
質量(kg)38
使用温度範囲(℃)25~45
電源(V)100
キャスター(mm)径/76
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×805
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/3.0
騒音値(dB)[強]67/69、[弱]64/65
構成ユニット/一体形
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)350
設計圧力(MPa)H/4.2、L/2.1
IP等級IP20
1台
¥105,500
税込¥116,050
欠品中
◯有効成分:ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル。4ヵ月*1侵入防止&速効殺虫。はっ水成分2倍*2。雨・散水に強い。*1:アミメアリの場合。期間は使用環境(天候、場所)により異なります。*2:メーカーアリ・ムカデ粉剤比較(配合比率)
成分ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル、シリコーンオイル、鉱物質、その他1成分
◯有効成分:ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル。侵入防止&速効殺虫。はっ水成分2倍*1。雨・散水に強い。フマキラー独自のトリプルパワーでいろいろな害虫に効く*2。*1:メーカーアリ・ムカデ粉剤比較(配合比率)*2:[適用害虫]をご確認ください。
成分ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル、シリコーンオイル、鉱物質、その他1成分
1個(1.1kg)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)8.8
電源コード(m)3
電源コード中間入切スイッチ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-41
1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給。最小除去粒子:0.0146μm。エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)。自宅リビング/店舗/オフィス。実装センサー:AQIセンサー CO2センサー
仕様アダプター:AC100V 50/60Hz
質量(kg)11.1
サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)
電源(V)本体:DC13
定格電力(W)27
消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W
運転音22.3~51dB
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
電動ファンでネズミが嫌がるニオイを強力拡散!電動ファン付きゲルタイプの忌避剤です。電動ファンによりネズミが嫌がるニオイを短時間で広範囲に拡散します。姉妹品の「ネズミよけ ゲルタイプ」を詰め替え用として使用できます。※電池別売(単三乾電池?2本使用)
成分植物精油(ハッカ・ワサビなど)
内容量(g)365
有効期間60日
適用畳数6~8 ※電動ファン使用時は最大約18畳まで拡散可能
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く
付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)122
使用温度範囲(℃)0~60
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器
入力5V 500mA
連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5
風量3段階調整(弱-中-強)
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122
バッテリー電圧(V)3.7
保存温度範囲(℃)-3~60
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)1200
ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])
インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
取扱説明書(0.77MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く
付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)122
使用温度範囲(℃)0~60
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器
入力5V 500mA
連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5
風量3段階調整(弱-中-強)
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122
バッテリー電圧(V)3.7
保存温度範囲(℃)-3~60
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)1200
ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])
インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
取扱説明書(0.77MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
【特長】●強力ジェット噴射:最長15m※の強力ジェット噴射で遠くのハチにも届く!※無風状態で微細な霧が到達●速効駆除&行動停止:速効性成分モンフルオロトリン配合で、瞬撃殺虫。毒針で刺す、羽ばたくなどの危険な動きを素早く止める。屋外専用。反撃させず瞬撃!!生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】アシナガバチ、スズメバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
1個(510mL)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
寒さを遮断する瞬間温熱。暖かさ3段階調節機能がついており、表面温度は最高約45℃。440×400mmなので様々な用途で使いやすいサイズになっており、裏面には滑り止めがついているのでズレる心配もない。モバイルバッテリー・シガーソケット・AC電源などに接続可能なUSB Type-A接続。
用途オフィス・家庭・車・アウトドアなどに。
仕様スベリ止(裏面)
その他暖かさ3段階設定
寸法(mm)【展開時】400×440×20【収納時】400×140×80
色ブラック
接続方法USB Type-A
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
小さく畳めるホットカーペットとラグマットのセット。切り忘れ防止タイマー搭載(運転開始から6時間でOFF)。ダニ対策機能搭載。<ラグ>。肌ざわり「ふわふわ、サラサラ」なシンプルなラグマット。毛足の長いシャギータイプでも、目付を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。洗濯機で丸洗い可能 (要ネット使用、弱洗い、タンブル乾燥不可)。表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。抗菌防臭・防ダニ加工。裏面には滑り止め加工
用途電気カーペットとして。冬場の足元暖房に。節電 電気カーペット 床暖房カーペット おしゃれ ほっとカーペット 洗える ラグ
電源コード(m)1.2
保証期間1年
温度調節5段階
取扱説明書(5.62MB)
表面温度(℃)(中)約36 (強)約45
肌触りが気持ちいい、柔らかフランネル仕上げ♪どこでもホットカーペット。本体丸洗い可能。裏面すべり止め加工。ソファーに掛けても腰から太ももまで暖かい大きめサイズ
用途電気カーペットとして。冬場の足元暖房に。フランネル ミニ 一人用 1人用 電気カーペット ホットマット 電気マット 電気毛布 おしゃれ ほっとカーペット
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.75
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)50
電源コード(m)2
保証期間1年
消費電力量(Wh)1時間あたり:(HI)35、(MID)22、(LOW)13
取扱説明書(3.21MB)
寸法(縦×横)(cm)80×180
表面温度(℃)(HI)約50、(MID)約31、(LOW)約23
1時間あたりの電気代目安(円)(HI)1.1、(MID)0.7、(LOW)0.4
1枚
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
犬や猫も入りにくい柵の間隔35mm未満。屋根を取り出し、うしろに掛けられるので、ストーブの出し入れに便利。屋根付きですので、お子様やペットのストーブの操作を防止します。ストーブを金具に乗せ加重でとめる固定金具付。ストーブの操作に便利なストッパー付スライド開閉扉。
用途ストーブガード
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
有効内寸(mm)W684×D505×H795
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付可能ストーブ:52×33×71、70×52×84
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使える扇風機です。コードレスだからお好きな場所に持ち運んで使えます。金属製の羽根とガードで堅牢な作りが特長です。樹脂パーツの使用を最小限にしているので、成形の扇風機とは異なるラフな使い方をお楽しみいただけます。水の飛沫に対応可能なIPX4の生活防水性能を備えているので、キャンプのお供にもぴったりです。上向き155°まで角度を調節できるので、部屋干しのサポートにも便利です。
付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1)
材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等
質量(kg)2.9
消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21
電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh)
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)H376×W350×D221
風量(m3/min)19
連続使用時間(満充電時)約4時間30分~57時間
充電時間約3時間30分(電源OFF時)
風速(m/min)300
防水性IPX4
上下首振上向き約155°、下向き約10°
スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。
付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)
材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ
質量(g)370
消費電力(W)3
電源USB Type-C
コード長さ(m)1.5
最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0
運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1)
材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂
質量(kg)2.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0
風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz)
首振角度(°)左右約70 上のみ約60
電源自動OFF8時間
時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間
風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz)
運転モード微風・弱・中・強
梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1)
材質ABS樹脂、PP、スチール
質量(kg)2.5
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
最大外形寸法(mm)H375×W246×D215
風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz)
首振角度(°)左右約80、上向き約90
電源自動OFF16時間
時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間
風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz)
運転モード連続風1~9、リズム風1~9
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。
色ミントグリーン
電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz
角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12
最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0
最高高さ(mm)1080
時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間
運転モード1~9の風量設定とリズム風
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が 主催する日本で唯一のデザイン賞です。±0の遠赤外線電気ストーブは、誰にでも操作しやすいシンプルなスイッチと、日本の住宅事情にあったコンパクトな外観が評価されました。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ポリプロピレン樹脂/スチール等
質量(kg)1.5
色ベージュ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強800/弱400
コード長さ(m)1.7
最大外形寸法(mm)約H310.0×W330.0×D165.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
拡散しがちな熱を特殊な反射板で集中させて届けます。熱を直線的に反射させるから、効率よくあたためます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ポリプロピレン樹脂/ABS樹脂
質量(kg)2.3
色ライトグレー
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)400/200
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)約H300.0×W240.0×D184.0
首振角度(°)左右約90 上のみ手動で約26
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ABS樹脂/スチール/シリコン
質量(kg)3.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)700
スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235
ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本
首振角度(°)約120/360
防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。
加湿能力が高く衛生的なスチーム式加湿器を広い場所で使えるよう、大容量タイプを作りました。みんなが集う場所だから安全性にも考慮し、特許を取得(特許番号7427063)の転倒お湯漏れ防止機能とチャイルドロックを搭載。大容量タイプだからこそ、フィルターをなくしタンクを取り外しできる仕様にしてお手入れをしやすくしました。リビングを丸ごとしっかり加湿、今年の冬を快適に過ごしましょう。iF デザイン賞2024を受賞。
付属品本体 (1)/コードセット (1)/取扱説明書 【保証書付】
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約3.9(タンク空時)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)起動時980、通常運転時最大~500
タンク容量(L)3
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)約H275×W226×D285
適合床面積プレハブ・洋室約17畳/木造和室:約10畳
連続加湿時間(時間)Hi(強):約5/Mi(中)約10/Lo(弱)約24
タイマー( OFF TIMER)1・2・4時間
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)Hi(強):約600/Mi(中):約300/Lo(弱)/約125
ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール
成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3-1)【吊るして使用する場合】フックを上側に持ち上げて、カチッと音がするようにツメに引っ掛けてください。(3-2)【置いて使用する場合】容器とフックが90度になる位置までフックを持ち上げて、カチッと音がするまで容器本体に差し込んでください。【使用場所】軒下、ベランダ、物干しに・屋内に・玄関先に●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内での試験において、ユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】ベランダ、屋内、玄関先など気になる場所に1個【使用期間】約9ヵ月間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。
香り無臭タイプ
対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)
有効期間9ヵ月用(使用環境により異なります)
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
虫の侵入を防ぐ、あみ戸に貼るタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール
成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)※灰色のネットに触れないでください。また、本体から灰色のネットを取り出さないでください。(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3)本体裏側に付いている【マジックテープ】の片面をはがしてください。(4)あみ戸の屋内側に、本体の【マジックテープ】を軽く押し当ててください。(5)あみ戸の屋外側から、(3)ではがした【マジックテープ】を本体の【マジックテープ】に重ね合わせ、押し当てて固定してください。●取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。●取り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。●できるだけあみ戸の高い位置で、中央に取り付けるとより効果的です。●取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸屋外側の【マジックテープ】をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります)※あみの目が細かいあみ戸では、【マジックテープ】で取り付けられない場合があります。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内の試験において、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】あみ戸に1個【使用期間】約9ヵ月間(使用環境により異なります)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。【マジックテープ】は株式会社クラレの登録商標です。
香り無臭タイプ
対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)
有効期間9ヵ月用(使用環境により異なります)※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
玄関などに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール
成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン
使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3)フックを1番上まで引き上げてください。(4)玄関のドアノブなど吊り下げる所に引っ掛けて、フィットするまでフックを押し下げてください。ピタッとフィットすることで、風が吹いても落ちにくい!※お手持ちのヒモを容器の取り付け部に引っかけて、使用することもできます。【使用場所】玄関まわりの設置場所に応じて、フックの長さを調整して、お使いください。●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内の試験においてユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】玄関先(屋外・屋内)など気になる場所に1個【使用期間】約9ヵ月間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。
香り無臭タイプ
対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)
有効期間9ヵ月用(使用環境により異なります)
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
簡単に多彩な風向設定可能・左右自動首振り3つの角度 30°60°90°・上下手動調整で3つの角度 30°60°90°。風量調整3モード搭載及び自動オフタイマー搭載で快適で安心安全。付属のリモコンでカンタン操作
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。
用途カイロ用に。
仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAh
セット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚
質量(g)108
消費電力(W)最大3(カイロ)
出力最大7W(DC5V1.4A)
電源USB充電式(入力:DC5V 1A)
充電時間約3.5時間
連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2
充電可能回数約300回
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷