冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品
「冷暖房・換気設備・忌避剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色ベージュ
質量(g)【ケーブル】12
出力DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)140
入力DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間
USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。
用途エアコンの室内機の洗浄に使用
仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付
最高圧力(MPa)2
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
給水量(L/分)2.2
充電時間(分)120
連続動作時間45~200分
寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
1台
¥129,000
税込¥141,900
7日以内出荷
【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
寸法(mm)W130×D220×H290
色ホワイト
質量(g)2100
電源(V)AC100
消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.6
風量調節:1段階
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【丸洗いOK】【スチーム式】【静音設計】【便利な上給水】【おやすみモード搭載】。水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。最大約24dBの静音設計でオフィスの作業や受付、就寝時も気にならず快適。AHM-MHU40A(400ml)。 最大加湿量:400ml/h(強)、最大連続運転:約10時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):7畳/11畳。AHM-MHU60A(600ml)。 最大加湿量:600ml/h(強)、最大連続運転:約15時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):10畳/17畳
寸法(mm)W225×D235×H325
質量(g)3000
コード長さ(m)電源:1.2
定格消費電力(W)500
定格電源AC100V(50/60Hz)
加湿方式スチーム式(加熱式)
湿度設定範囲(%RH)50・60
ダニの気になる場所に置いて、ダニ対策。ダニを誘引し、粘着層でくっつけるダニ捕獲シートです。薄型で香りが少ないタイプのため、枕やクッションに適しています。捕獲期間は約90日。殺虫剤成分不使用、日本国内製造です。使用期限を書けるシール付きです。
材質本体/ポリエステル不織布、ポリエチレン、誘引剤/食品添加物、香料
寸法(cm)約12×10
使用期限開封後約3カ月
1個(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ふわふわで滑らかな肌触りが心地よい、フランネル素材のごろ寝マットです。フランネルの極細繊維が暖かい空気をたっぷり抱え込むから、床にそのまま敷くだけで冷気を遮り、ぽかぽか快適なくつろぎ空間に。軽くて持ち運びやすく、お手入れも簡単。ご家庭の洗濯機で洗えます。ソファーシートとしてもお使いいただけます。
材質表地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%
寸法(cm)約60×180
1枚
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房
ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面
裏面すべり止め加工
表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません)
フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル。ハウスダストキャッチャー搭載。ナノイー搭載。ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg)5.9
色ホワイト
消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208
風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9
運転音(dB)強:52、中:35、静音:18
集塵方式機械式(静電HEPA)
風量調整強/中/静音/自動
設置方式卓上・床置両用
清浄時間(分)8畳:約11
コード種類キャプタイヤコード(1.8m)
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)0.3
適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
1台
¥39,800
税込¥43,780
当日出荷
・温風による循環暖房効果。・テクノイオン搭載で消臭除菌効果。・セラミックなので足元に近づけても安全。・1200W/600Wの2段切替。・人感センサーで電気代節約。・切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー。・転倒OFFスイッチ。・チャイルドロック
用途補助暖房として
質量(kg)2.4
色ブラック
消費電力(W)1200/600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
取扱説明書(1.25MB) (1.3MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
・温風による循環暖房効果。・セラミックなので足元に近づけても安全。・1200W/600Wの2段切替。・転倒OFFスイッチ
用途補助暖房として
質量(kg)2.3
色ホワイト
消費電力(W)1200/600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
取扱説明書(1.26MB) (1.42MB)
1台
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター
質量(kg)47
電源(V)100
温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22
コード長さ(m)電源:2
定格電流(A)(暖房)12.6/13
対応除湿水処理方法:ドレンレス
消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3
本体サイズ(mm)405×430×825
冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675
圧縮機全閉ロータリー 定格940W
冷媒封入量(g)300
冷房能力(kW)2.5/3.0
暖房能力(kW)1.55/1.75
1台
¥117,980
税込¥129,778
欠品中
三層構造の空気層で、窓からの冷気をシャットアウトする窓断熱シート。ハーフタイプだから小さな窓にも使える。窓辺をおしゃれに演出するリーフ柄。4mm厚みの空気層(プチプチ構造)が断熱効果を発揮!窓の外からの冷たい冷気を遮断し、室内の温かさをキープ。ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制する。裏面が全面粘着加工なので、水もテープも使わずラクラク。再剥離タイプなので、はがした後の窓はキレイなまま。※低温(10度以下)での貼り付けは粘着力が低下する。紫外線95%以上カット。紫外線対策にも。※可視光線もカットするため、使用すると室内が暗くなる。窓のサイズに合わせて、ハサミでカットできる。
材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル
サイズ(cm)幅90×長さ90×厚さ0.4
柄リーフ
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
夏冬兼用の窓ガラスに貼る窓断熱シート。3層+粘着層で冷暖房効果アップ!。UVカット率約90%。
材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル
サイズ(cm)幅90×長さ180×厚さ0.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
飛散防止にもなるので台風対策にも。冬場はガラスの表面温度低下を抑え、結露の発生を抑制します。裏面は粘着付きなので、剥離紙をはがすだけで簡単に貼り付けることができます。ハサミで好きなサイズにカットできます。
材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル
色クリア
サイズ(cm)幅90×長さ180×厚さ0.7
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
飛散防止にもなるので台風対策にも。冬場はガラスの表面温度低下を抑え、結露の発生を抑制します。裏面は粘着付きなので、剥離紙をはがすだけで簡単に貼り付けることができます。ハサミで好きなサイズにカットできます。
材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル
色クリア
サイズ(cm)幅90×長さ180×厚さ0.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
三層構造の空気層で、窓からの冷気をシャットアウトする窓断熱シート。窓辺をおしゃれに演出するリーフ柄。4mm厚みの空気層(プチプチ構造)が断熱効果を発揮!窓の外からの冷たい冷気を遮断し、室内の温かさをキープ。ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制する。裏面が全面粘着加工なので、水もテープも使わずラクラク。再剥離タイプなので、はがした後の窓はキレイなまま。※低温(10度以下)での貼り付けは粘着力が低下する。紫外線95%以上カット。紫外線対策にも。※可視光線もカットするため、使用すると室内が暗くなる。窓のサイズに合わせて、ハサミでカットできる。
材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル
サイズ(cm)幅90×長さ180×厚さ0.4
柄リーフ
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
マグネットで簡単に付け外しができる窓用断熱パネル。いつでも簡単に付け外しできる!お掃除もラクラク。窓ガラスから伝わる冷気を遮り、部屋の暖気は窓の外へ逃がさずあたたかい。好きな位置で設置可能!部分使いや目隠しとしても使えます。
材質本体/プラダン(PP) レール/マグネット、鉄、ゴム シール/PET
質量(g)380
サイズ(cm)幅90×高さ30×厚さ0.2(1枚あたり)
寸法(cm)幅90×高さ90までの窓ガラス
1セット(3枚)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
足元からくる冷気をガードするボード。デスクまわりや、寝室のベッドまわり、ペットのサークルまわりなど冷気を防ぎたい場所に広げて置くだけ。新スリット方法でどちらにも折り曲げることができるから、自由自在に設置可能。固定パーツが2枚ついているから、好みの角度で固定することが可能。リーフとボーダー柄のリバーシブルデザイン。お好みやインテリアに合わせて使える。
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム 固定パーツ/PP
質量(g)531
サイズ(cm)幅230×高さ90×厚さ0.8
耐熱温度(℃)60
柄リーフ/ボーダー
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
シンプルで持ち運びしやすい、繰り返し使えるポリ容器の湯たんぽ【2.7L】。両側に持ち手が付いており、安定して持てるので持ち運びしやすい。専用の袋付属。ほかの暖房器具と比べて空気が乾燥することもないので、カラダにやさしい温もりを保てる。のどや肌の乾燥が気になるとき、就寝前、仕事中、勉強中におすすめ。製品安全協会が定める安全基準に適合。
材質本体・キャップ/ポリエチレン パッキン/シリコンゴム
色オレンジ
サイズ(cm)幅20×奥行10.5×高さ27.5
容量(L)2.7
耐熱温度(℃)本体・キャップ/110 パッキン/150
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
お部屋の温度ムラを抑える、コンパクトなサーキュレーター。パワフルな風で部屋の中の空気を効率よく循環します。風量は3段階で首振り角度も水平から真上まで5段階に調節可能。前グリルが取り外せて、お手入れ簡単です。
質量(kg)(約)1.7
角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 ~ 90 )
羽根枚数3 枚
定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276
電源コード(m)(約)1.8
機能風量切替:3段階
羽根径(Φmm)(約)195(直径)
1個
¥4,980
税込¥5,478
3日以内出荷
足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも
材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PET
色レッド
サイズ○サイズ:S(長さ24cm)○容量:約1.1L(片足)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも
材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PET
色レッド
サイズ○サイズ:M(長さ27cm)○容量:約1.1L(片足)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも
材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PET
色ブラック
サイズ○サイズ:S(長さ24cm)○容量:約1.1L(片足)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも
材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PET
色ブラック
サイズ○サイズ:M(長さ27cm)○容量:約1.1L(片足)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも
材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PET
色ブラウン
サイズ○サイズ:S(長さ24cm)○容量:約1.1L(片足)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
足元からポカポカ。驚きの感触。立ち仕事などにも
材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PET
色ブラウン
サイズ○サイズ:M(長さ27cm)○容量:約1.1L(片足)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
クセになる肌触りと。柔らかさと高い保温性
材質本体:クロロプレンゴム、ナイロン、PET
色ライラック
サイズ○サイズ:24×19×3cm○容量:1.2L
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。 交換目安は約3ヶ月に1回。
用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。
寸法(mm)255×5×335
質量(kg)0.04
枚数4枚入り
対応機種DB55およびDX55用
1セット(4枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。
用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。
寸法(mm)44069×420
質量(kg)0.44
枚数4枚入り
対応機種AM4sおよびAM3s用
1セット(4枚)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
空気清浄機DB5およびDX5専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX5、AeraMax DB5。空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約3ヶ月に1回。
用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。
寸法(mm)110×5×410
質量(kg)0.02
枚数4枚入り
対応機種DB5およびDX5用
1セット(4枚)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55。空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。
寸法(mm)265×35×340
質量(kg)0.3
枚数1枚入り
対応機種DB55およびDX55用
1枚
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。商品内容は2枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)
用途*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。
寸法(mm)420×174×135
質量(kg)3.4
枚数2枚入り
対応機種AM4sおよびAM3s用
1セット(2枚)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。
寸法(mm)115×35×420
質量(kg)0.15
枚数1枚入り
対応機種DB5およびDX5用
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
ピュアウォッシャー プラス KI-M1800-W 専用 薬液カートリッジ
用途交換目安:3週間~3か月に1回
1セット(3個)
¥11,998
税込¥13,198
7日以内出荷
水を沸騰させるので雑菌やカビなどが発生しにくく衛生的に加湿できる。暖かい蒸気で加湿するので、お部屋の室温を下げにくい。ポット型で構造がシンプルだからお手入れかんたん。段階的に加湿量を減らして自動オフ。おやすみモード搭載。おやすみモード:加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。本体が転倒してもお湯がこぼれにくい構造。マグネットプラグ採用で、コード引っ掛かりによる転倒などを防止。水がなくなるとランプでお知らせ、自動で停止。ポット型なのでフタを外してそのままかんたん上部給水。
質量(kg)3
消費電力(W)350
タンク容量(L)2.4
電源コード(m)1.5
連続使用時間約6.5時間
適合床面積木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×24.5×30.1
加湿量(mL/h)約360(強)
切タイマー1/2/4時間
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
防災士・災害備蓄管理士監修。暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。みんなで使える シェア用。黒球式熱中症指数計付き。輻射熱を測ることができ、実際に体が感じる暑さを数値化するため、安全管理に役立ちます。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
用途暑さ対策キット 夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 塩分補給 車載用 企業 団体 自治体 法人 学校 職場 会社などにも
タイプ黒球付き シェア
防災士・災害備蓄管理士監修。暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。みんなで使える シェア用。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
用途暑さ対策キット 夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 塩分補給 車載用 企業 団体 自治体 法人 学校 職場 会社などにも
タイプシェア
防災士・災害備蓄管理士監修。暑さ対策に必要なグッズを携帯用にしたポーチタイプのセットです。軽量でマチもなく、コンパクトに納まるファーストエイドポーチ。バッグの中でもよく目立つ、視認性に優れたポーチです。水分・電解質の補給に塩分チャージパウダーが入っています。(マドラー付き)水があればいつでもどこでもサッと作れます。個包装の塩分補給タブレットは手軽に塩分補給が可能です。UVカット機能付きのクールタオル・せんす(暑さ対策の手引きをイラスト付きで紹介)
用途夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 熱中症対策セット 塩分補給 車載用にも