作業灯の新着商品

「作業灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

170件中 121~160件
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩 質量(kg)3.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)53.5(200V) 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 同梱部品落下防止ワイヤ 材質(カバー)強化ガラス(前面) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)174 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5 光束(Lm)24100 口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)147 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上130 / 水平面上134 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.3 光束(Lm)22400 口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(白塗装) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
材質【前面カバー】型押強化ガラス 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)147 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138 光束(Lm)20300 口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発した特殊レンズ設計で配光角度が37度になり、集光性をより一層高め、直下照度を大幅に向上させました。また、マルチシャドウは発生せず、ちらつきを2%以下に抑えています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計です。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電源(V)DC24 保護等級IP67 色温度(K)5700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.91MB) 演色指数(Ra)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)78.8 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)53.5 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)40.3 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra80 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色電球色(2700K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色電球色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)30.5 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)30.5 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra80 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色電球色(2700K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色電球色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)78.8 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色昼白色(5000K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色昼白色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~40 消費電力(W)53.5(200V) 定格電圧(V)100/200~242対応(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)70 風速(m/s)60(設計許容) 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外・屋内用 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)40.3 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色昼白色(5000K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色昼白色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインボード向け投光器ベストセラー商品。エニーポジション構造であらゆる取付方向・取付角度に対応します。エリア照明や演出照明など様々なシーンに対応できる多彩な光のバリエーションからピッタリの照明をお選びいただけるよう豊富なラインアップがあります。屋外・屋内使用OK、重耐塩仕様、電源ユニット内蔵形です。
仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V)30.5 定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 防塵防水性能IP65 光源色昼白色(5000K) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光色昼白色 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハタヤリミテッドT字型分岐ケーブル
LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツです。
質量(kg)0.2
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

カーフィルム施工時に、フィルムを裁断する際の補助照明として使用し、裁断位置を見つけやすくし、より良い施工をサポートします。
用途カーフィルム施工時の補助照明に 材質ABS+PMMA 質量(g)75 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約4×約16×約4
1箱(80個)
489,800 税込538,780
4日以内出荷

【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内。ソケットは自在に角度調節が可能。フレーム角度0~60°調節可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(ソケット)E26 設置場所屋内 取扱説明書(3.66MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様光束維持時間:40000時間 機能【調光/非調光】非調光 素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様光束維持時間:40000時間 機能【調光/非調光】非調光 素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 幅(mm)261 質量(kg)2.7 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LED投光器
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可 付属品落下防止ワイヤー 長さ(mm)本体:296 幅(mm)354 質量(kg)4.5 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)269 消費電力(W)90 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 取付ボルト専用 対応電圧(V):100-240 首振角度(°)90 保護等級IP66 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.4 皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94 アームステンレス・サテンブラック塗装 明るさHID300W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 幅(mm)261 質量(kg)2.7 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 構造防雨型 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC 質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含) 口金B22 コード長さ(m)5(VCTFK/2C) 定格消費電力(W)25 使用電圧(V)DC12.8~21 周波数50/60Hz 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860 明るさ(Lm)3000
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

目に優しい低反射、低ブルーライトの拡散光有機EL(OLED)照明が、不良の見逃しのリスクを低減、点検時間短縮に貢献。握りやすいラバーグリップ。
用途製品外観の目視検査。設備機器・機械の保守点検。暗所や夜間作業に 仕様マグネット付 種別YK-MOONFL 質量(g)175 バッテリーリチウムイオンバッテリー搭載 色温度(K)白色4000 充電時間(時間)3 点灯時間(時間)8
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善) 動画あり
ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯 仕様マグネット付 保護等級IPX5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4.5~10.5 バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋外用 点灯時間(時間)8.5~48.5
1式
36,980 税込40,678
翌日出荷

ドーナツフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善) 動画あり
三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯 仕様マグネット付 保護等級IPX5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4.5~10.5 バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋外用 点灯時間(時間)6.5~26
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。
用途室内・室外照明 全光束(Lm)15000
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。強力マグネットで簡単に設置できます。
用途室内・室外照明 全光束(Lm)4000
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.11mのハイスタンドタイプ。
用途室内・室外照明 全光束(Lm)3000
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。低電圧なので雨でも安心して使える。漏電はの心配もなく水に強い。100Vではなくボルテージを12.3~13Vに変換して使用。ローボルテージにすることで、漏電はの心配もなく水に強い(ACアダプターは100Vの為除く)発光パネルおよび接続コードは濡れても大丈夫です。電源の無い所でもポータブル電源などから効率よく直接電源が取れます。
用途室内、室外照明 全光束(Lm)30000 使用場所屋内外
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。
用途保全・整備・点検作業時の手元照明に 種別YH-QNLT 電源(V)3.2(5200mAhリチウムイオン電池) 消費電力(W)15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部) 全光束(Lm)1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部) 充電時間(時間)約6 充電方式USB-TypeC マグネット側面・底面・吊下げフック付き 点灯時間(時間)2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー70W用のパネルカバー3枚組。
寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×25.5(高さ)
1式
1,798 税込1,978
翌日出荷

カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー40W用のパネルカバー3枚組。
寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×14(高さ)
1式
1,198 税込1,318
翌日出荷

明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。 付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ 材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂 電源(V)リチウムイオンバッテリー コード長さ(m)0 保護等級IP54 使用電池リチウムイオンバッテリー 光源色6500K 点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3 最大点灯時間12
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさです。業界初の大光量800WLEDバルーン投光機です。3段階調光で省エネ点灯が可能です。900Wクラスの小型発電機でも点灯可能です。軽量で持ち運びやすいソフトケースタイプです。エアブレーキマスト採用です。ワンタッチで設置が可能です。静音モード切り換え機能付です。頭部は衝撃保護素材です。頭部収納袋一体型で紛失の心配がありません。
用途夜間の土木・建設工事やイベント、避難所での防災器具に。 トラスコ品番348-0006 セット内容五脚、五脚収納袋 幅(mm)1615 高さ(mm)バルーン最大:3435 奥行(mm)1700 電源(V)100 消費電力(W)400~800(三段階調光つき) コード長さ(m)5 直径(mm)バルーン:1200 明るさ(Lm)110000(800W)/90000(600W)/67000(400W)
1台
709,800 税込780,780
当日出荷

LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に トラスコ品番238-9796 セット内容Φ50フック×2個 材質ポリカーボネート 全長(mm)1240 質量(kg)1.7 電源(V)100/200 消費電力(W)23(100V)/22(200V) スイッチあり コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3 本体寸法(mm)奥行51 本体寸法(mm)高さ51 本体寸法(mm)幅1240 アズワン品番65-1856-72 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト リペアキット
仕様品質保証期限が製造年月から6ヶ月間となります。 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.46MB)
1箱(1個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

LEDテープライト
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。 仕様リペア補修(カット):500m 幅(mm)15 厚さ(mm)8 質量(kg)1 長さ(m)5 定格AC100V・50/60Hz ケーブル長(m)電源1.5 消費電力37.5 色温度5300 LED120 耐衝撃性IK10 LED寿命(時間)30000 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.46MB) 連結最大距離50m 電源ケーブル定格125v/15A
1セット(1本×1個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

LEDテープライト
用途使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。 仕様リペア補修(カット):500m 幅(mm)15 厚さ(mm)8 質量(kg)2 長さ(m)10 定格AC100V・50/60Hz ケーブル長(m)電源1.5 消費電力75 色温度5300 LED120 耐衝撃性IK10 LED寿命(時間)30000 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.46MB) 連結最大距離50m 電源ケーブル定格125v/15A
1セット(1本×1個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷