科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,429件中 441480
キャンペーン情報RSS配信

【レンタル】ダークルーム DR-1100 アズワン
1台
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】マスクフィッティングテスター用粒子発生器 SIBATA(柴田科学)
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】ATP測定器 ルミノメーター 本体LM1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【レンタル】ATP測定器 ルミノメーター 本体LM1
製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。タッチパネルは操作性に優れ、見やすいカラーディスプレイです。AQT200を使用することで水中のATPも測定できます。専用のソフトウェアを使用することで結果の分析が容易に行えます。
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】クールスターラー CPS-300 アズワン
冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
1台
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】人工太陽照明灯 100W太陽エネルギー試験用フロストフィルター XC-100EF セリック
晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。紫外光~赤外光(350~2500nm)を自然太陽光に高近似させました。自然太陽光に非常に近似した分光分布の光なので、より自然環境に近い条件で試験が行えます。太陽電池簡易評価、環境再現試験で多くの実績あり。日本国内の太陽電池関連企業、研究機関、大学、化学メーカー、素材メーカー等で人工太陽照明灯が採用されています。経時変化がほとんど無い。「平均演色評価数は高くても、使用しているうちに光の特性が変わっている」そのような光源をご使用していませんか。お客様が「雨や曇りの日」でも「昼夜を問わず」作業ができるよう、「24時間365日晴れ」を提供します。
1個
4,498税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】メカニカル制御撹拌機パッケージ RW20 digital IKA
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
1台
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


【レンタル】サーキュレーター KJ-D997B ツインバード
直進性のある風で、室内の空気を効率よく循環できます。横8の字首振りでよどみやすい場所まで立体的に循環します。
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】防爆タイプデジタル静電電位測定器 KSD-0108 春日電機(静電気対策)
防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpear Eutech(ユーテック)
防水構造(IEC規格IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。センサー部の交換が可能です。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーメッセージ)付きです。
1本
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】ホモジナイザー HG-200 アズワン
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)




【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LA アズワン
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度370℃まで約30分で高速昇温
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN アズワン
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
1個
4,398税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】濁度計 本体 TN100IR アズワン
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】油回転真空ポンプ 耐食性直結型 165.5×419×222.7mm GCD-051Xシリーズ ULVAC(アルバック)
GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
1台
4,398税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】ドライ真空ポンプ 5.33kPa DA-20Dシリーズ ULVAC(アルバック)
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】バイオフリーザー 550×625 30 ×850mm GS-1376HC 日本フリーザー
温度変化の少ない保存が可能で、風による保存物の乾燥を防ぎます。庫内は引出し式ですので、扉の開閉による冷気の漏れも抑えられます。
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03 アズワン
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
1台
4,998税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1 アズワン
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
1台
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】クールプレート ZCP-15150 アズワン
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)。アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
1個
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】クールプレート用 アルミビーズバス アズワン
1個
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13 アズワン
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450 アズワン
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
1個
3,898税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】デジタルパックテスト・マルチSP DPM-MTSPシリーズ 共立理化学研究所
70項目以上の検量線プログラム済ですぐに測定でき、最大4項目の同時測定が可能です。濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定ができます。測定には別売の試薬が必要です。
1個
4,198税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350 アズワン
場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
1台
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
1個
4,298税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】ビッグローター BR-2 アズワン
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DN アズワン
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
1台
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 4連 RS-4DN アズワン
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN アズワン
マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
1個
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】サーマックス TM-4A アズワン
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
1個
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408 アズワン
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
1台
4,998税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)