科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品
「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アイ・エイ・シー【レンタル】低騒音コンプレッサー(カプセルコン・R&D用)
キャスター付きですので移動が楽です。冷却ファン付きで連続運転が可能です。
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)26/31タンク容量(L)12電源コード(m)2.5(2Pプラグ)
アイ・エイ・シー【レンタル】コンプレッサー
振動が少ない静音設計です。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
吐出空気量(L/min)19/22タンク容量(L)10モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモウェルプレート用小型遠心器
電源を入れ、フタを閉めればスピンダウンを開始します。ウェルプレート等のマイクロプレート2枚をセットできます(高さ24mmまで)。
遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)
ULVAC(アルバック)【レンタル】真空ポンプセット
低音低振動です。ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
ULVAC(アルバック)【レンタル】高真空排気装置
コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
ULVAC(アルバック)【レンタル】ドライ真空ポンプ
ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
到達圧力(kPa)21.3付属品クニロン真空ホース6×18(6-544-01)×1本
トミー精工【レンタル】超音波発生機
最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
質量(kg)6.5付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
SIBATA(柴田科学)【レンタル】ミニポンプ 吸引型 MP-Σ100HNⅡ型
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプダブルダイヤフラム式精度設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)電源リチウムイオン2次電池
SIBATA(柴田科学)【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
seca (セカ)【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級
身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
電源単3乾電池×6本質量(kg)7.9
Merck(メルクミリポア)【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM)
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
吸引流量100L/min±4%付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚
Julabo(ユラボ)【レンタル】高低温サーキュレーター
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
表示分解能0.1℃使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等)槽容量(L)4
HORIBA【レンタル】卓上タイプ導電率計
静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度インターフェースUSB・RS232C付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)
HORIBA【レンタル】卓上タイプpH計
校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9615S-10D)・pH標準液(101-S)
Eutech(ユーテック)【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計
最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。ORP電極(別売)を接続すればORP測定も可能です。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
測定項目pH・℃・ORP測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)電源単4乾電池×4本
DLAB【レンタル】サーマルサイクラー
見やすい7インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。画面上の指示に従ってタッチ入力を行うことで容易にプログラムが設定でき、すぐに実験をスタートできます。最大温度幅42℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。高精度かつ素早い温度コントロール、温度均一性を実現します。グラジエント機能で条件検討を行いやすく!
温度表示精度±0.1℃温度調節精度±0.3℃(at55℃)付属品タッチペン
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。
庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)130内寸法(mm)620×340×584外寸法(mm)700×502(569)×1107温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)電源AC100V・50/60Hz・15A質量(kg)約70
アスカインデックス【レンタル】アンカーボルト剪断工具 アンカーポッキー
地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。
切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。
12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)
付属品アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用長さ(mm)本体/1000、アタッチメント/60質量(kg)2.39
筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
発振回路自励発振方式
アズワン【レンタル】超音波洗浄器
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個ヒーター容量(W)100発振回路他励発振方式
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
※シリンジは付属しておりません。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×184×130シリンジ取付数(本)2適合シリンジ10~50mLスピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。
視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。
99分までの長時間タイマー機能付きです。
ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個槽内寸法(mm)300×240×150発振周波数33kHz/40kHz外寸法(mm)365×340×310付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
ストローク8回/秒電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
キッコーマンバイオケミファ【レンタル】ルミテスターSmart(スマート)(ATPふき取り検査システム)
簡単操作、10秒で結果を数値表示。
アプリと連動させたデータ管理が可能。
クラウド管理でどこでもアクセス可能。
いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。
※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。
ルシパックPen (2-8524-02-02) ルシパックPen-AQUA (2-8524-04-01) ルシパックA3 Surface (2-8524-12-01) ルシパックA3 Water (2-8524-14-01)
測定時間10秒機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信測定単位RLUデータメモリ2000データ本体寸法(mm)65×176×40
アズワン【レンタル】遠心機
回転数が可変(目盛は目安)です。
回転数が確認できるメーター付きです。
専用ローターが内臓されています。
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本電源AC100V 50/60Hz適合チューブΦ16~16.5×105~120mm処理量15mL×8本タイマー機能0~30分
アズワン【レンタル】クリーンベンチ
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
ジーマックス【レンタル】卓上製氷機
タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。
でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。
※氷は食用では使用できません
電源AC100V 50/60Hz 2A冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。
扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 15A外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン【レンタル】ミニふるい振とう機
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート適合ふるい:Φ75mm×3~5段質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
使いやすい小型のインキュベーターです。
付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃
日本フリーザー【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L)
設置場所を取らない省スペース型です。
冷却温度は-80℃まで可能です。
環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。
設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
電源AC100V 50/60Hz 15A内容積(L)約70冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応
微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。
周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。
サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。
高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。
オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
強制対流方式
選べる3サイズ
デジタル式安全装置標準装備
あざやかな大型液晶画面
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450最高温度到達時間約45分温度制御方式PID制御、SSR出力庫内容量(L)約91電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)棚板耐荷重(kg)5
マイコン搭載の高機能タイプ。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×170×125適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
ベックマン・コールター【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付
校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ質量(g)約690
ベックマン・コールター【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ
カセットボンベで発電します。市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます。負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです。並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVA出力が可能です。
質量(kg)19.5タイプJN燃料カセットボンベ(250g)×2本定格出力AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載)連続運転時間(h)約2.2~約1.1















![【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono76727587-220414-02.jpg)