科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品

「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,429件中 961~1,000件
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM 質量(kg)7 品番メーカー:17316000 容量(L)マニフォールドタンク:4 全幅(mm)414 全高(mm)220 有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー 使用圧力範囲-0.066~0MPa フィルターサイズ(mm)25Φ タンク寸法(mm)外径268Φ×110
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷

1個
23,079 税込25,387
40日以内出荷

SDI(Silt Density Index)方式を基本とした、液体汚濁度管理ユニットです。ラボテスト用ベビータンクBT-700S、圧力計、47mmステンレスホルダーKS-47および瞬間流量計で構成されています。検液をフィルターで定圧濾過し、濾過量について初期の濾過速度と一定時間濾過後減衰した濾過速度との比較を、指数で表す方法です。 濾過圧力、フィルターの孔径、濾過時間の選択によって、検液の性状に合わせた管理基準を設定できます。
付属品フィルターホルダー(KS-47) エア濾過用フィルターホルダー(LS-25) ラボテスト用ベビータンク(BT-700S) 圧力計(OMPa~0.6MPa表示) 固定スタンド(大) クランプD 瞬間流量計(電池式 測定範囲0.3L/min~3L/minデジタル表示) 形状OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm) 品番メーカー:17383200
1個
619,800 税込681,780
5日以内出荷

フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃) 最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)








1個
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





















ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
15日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
15日以内出荷