科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品

「科学研究・開発用品/クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,429件中 1,961~2,000件
検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。
材質ポリエチレン
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア
1ケース(2箱×1000本)
8,898 税込9,788
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア
1箱(120ストリップ)
9,498 税込10,448
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア
1箱(120ストリップ)
10,980 税込12,078
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCR検体保存・輸送時のマイクロプレート等のシーリングに使用。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free アズワン品番68-6593-15
1箱(100枚)
18,980 税込20,878
13日以内出荷

ABI 31003700キャピラリーDNAシークエンサーに100%適合します。PE9700/Takara TP3000TP400(SP)/MJ Resarch等にも適合するPCRプレートです。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア アズワン品番68-6593-18
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
13日以内出荷

均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア 容量(mL)0.2 アズワン品番68-6593-19
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
17日以内出荷

PCR検体保存・輸送時のマイクロプレート等のシーリングに使用。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free アズワン品番68-6593-16
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

ABI 7500 FAST Real-Time PCR system。ABI 9800 / ABI 7900HT FAST Real-Time / ABI ViiA7 F / ABI StepOnePlus(TM) に対応。ロープロファイル&シンウォール設計によりPCRサイクル時間を減らします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア アズワン品番68-6593-17
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
17日以内出荷

LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア オートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
1箱(10ラック×96本)
11,980 税込13,178
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア オートクレーブの可否可能
1箱(1000本)
3,198 税込3,518
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア オートクレーブの可否チップ/ラック可能
1箱(10ラック×96本)
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内製造品になります。
仕様スピッツ・Tキャップセット 滅菌Tキャップ 1ケース 10セット×100袋入 セット内容スピッツ、Tキャップ 材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール) 全長(mm)【スピッツ】100 容量(mL)10 口径Φ17 アズワン品番68-7034-38 キャップ外径(Φmm)Φ17
1ケース(100袋×10セット)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

国内製造品になります。
材質PE(ポリエチレン) アズワン品番68-7034-48 キャップ外径(Φmm)Φ17
1セット(10袋×100個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

国内製造品になります。
仕様滅菌 1ケース 10セット×100袋入 セット内容丸底スピッツ、キャップ 材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール) 全長(mm)【スピッツ】100 容量(mL)10 口径Φ17 アズワン品番68-7034-40 キャップ外径(Φmm)Φ17
1ケース(100袋×10セット)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

国内製造品になります。
仕様滅菌 1ケース 10セット×100袋入 セット内容丸底スピッツ、キャップ 材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール) 全長(mm)【スピッツ】100 容量(mL)10 口径Φ17 アズワン品番68-7034-44 キャップ外径(Φmm)Φ17
1ケース(100袋×10セット)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

国内製造品になります。
材質PS(ポリスチレン) 容量(mL)4 口径Φ13 アズワン品番68-7034-45
1セット(10袋×100本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示デジタル
1セット
71,980 税込79,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手動式の2液用ディスペンスホルダです。2液同時に押し出します。2液性タイプの液剤用で、先端に装着したスタティックミキサー内で混合されます。
容量(mL)50(2筒分)
1式
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示デジタル
1セット
71,980 税込79,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手動式の1液用ディスペンスホルダです。電源、エア源を使用しない手動式ガンタイプのディスペンサです。トリガー調節で塗布量を調整します。
その他【装着シリンジ】30mL、50mL
1式
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示デジタル
1セット
83,980 税込92,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示デジタル
1セット
83,980 税込92,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示アナログ
1セット
56,980 税込62,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示アナログ
1セット
67,980 税込74,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示アナログ
1セット
67,980 税込74,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6) 使用エアー圧力(MPa)~最大0.8 圧力表示アナログ
1セット
56,980 税込62,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル 1/4 回転で操作可能。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブ。ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮。
タイプ2極 材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮 サイズ(mm)【圧縮継手】15.25 アズワン品番68-6580-09 呼び径(ねじ)3/8インチ アタッチメントネジ
1袋(5個)
67,980 税込74,778
8日以内出荷

Legris ボールバルブを使用すると液体システムを確実に開閉できます。この 2 ウェイタイプを操作するにはハンドルを 1/4 回転するだけです。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブです。ハンドルを 1/4 回転させます ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮します。
タイプ3極 材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮 サイズ(mm)【圧縮継手】11.8 アズワン品番69-4868-66 呼び径(ねじ)1/4インチ アタッチメントネジ
1袋(2個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

PTFEにて 含侵したガラスクロスです。
寸法1000mm×10m 使用温度範囲(℃)-100~260 引張強度(N/cm)440
1巻
79,980 税込87,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEにて 含侵したガラスクロスです。
寸法1000mm×1m 使用温度範囲(℃)-100~260 引張強度(N/cm)440
1巻
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
46,980 税込51,678
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ
ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(24本)ほか
57,980 税込63,778
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ
不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
28,980 税込31,878
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
90,980 税込100,078
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
89,980 税込98,978
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口ボトル PPCO 2105シリーズ
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
50,980 税込56,078
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)