カッターの新着商品

「カッターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

65件中 1~40件
ハンドカッター用の替刃です。マイナスドライバーなどの工具で替刃を交換します。
用途ハンドカッターが切れなくなった時の替刃交換に。 トラスコ品番123-8792 材質SKS-3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

アウトドアやキャンプなどのレジャーだかえでなく、災害時や日常のDIYでも大活躍するツールを集めたコンパクトな多機能マルチツールレンチ。アウトドアなど屋外でのハードな作業にも耐えられる高品質で堅牢な素材を使用。人間工学に基づいたデザインと持ち運びしやすい軽量かつコンパクトなサイズで作業効率と利便性がアップ。
材質ステンレス(2Cr13+アルミニウム) 寸法(mm)幅20×高さ167×奥行45、収納ケース:幅55×高さ175×奥行30 質量(g)415 機能モンキーレンチ、ナイフ、木材のこぎり、ロープカッター/魚鱗リムーバー、プラスドライバー、マイナスドライバー、六角ドライバーH3/T10、缶切り、栓抜き、多機能ペンチ、クランプ、ワイヤラップツール、ニッパー、ねじ回し、16-19六角レンチ(4/5/6/7mm)
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットがスムーズに入ります(※焼入れ鋼には使用出来ません)。ステンレス製小ねじには使用不可。切断可能な最短首下長は約15mmです。
材質(カッター)鉄、(土台)生の木 寸法(mm)500×100×140 質量(kg)1.26 切断サイズ(可能)M3・M4・M5・M6
1台
16,000 税込17,600
翌日出荷

全長(mm)185 質量(g)35 刃長(mm)20 刃幅(mm)11 材質(刃)クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)アカシアの木
1本
7,690 税込8,459
翌日出荷

10枚入り。EA582EB・EB-11用替刃。木工用。
刃長(mm)150 山数14
1パック(10枚)
240 税込264
翌日出荷

3枚入り。
仕様EA589DS-21用替刃 材質セラミック
1個(3枚)
5,090 税込5,599
翌日出荷

EA589AY-3用替刃(1枚)。
材質SKS7 刃長(mm)28 刃幅(mm)0.3
1個
230 税込253
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1枚
1,320 税込1,452
翌日出荷

[EA338BG-31用] 替刃。
材質合金鋼
1枚
2,490 税込2,739
翌日出荷

[EA338BG-21用] 替刃。
材質合金鋼
1枚
915 税込1,007
翌日出荷

1枚
1,640 税込1,804
翌日出荷

エスコ替刃
[EA524LE-2用]替刃。
材質高炭素鋼 刃幅(mm)38
1個
460 税込506
翌日出荷

エスコ替刃
[EA524LE-3用]替刃。
材質高炭素鋼 刃幅(mm)63
1個
470 税込517
翌日出荷

エスコ替刃
[EA524LE-1用]替刃。
材質高炭素鋼 刃幅(mm)25
1個
370 税込407
翌日出荷

ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
全長(mm)170 質量(g)215 切断能力(Φmm)(スチール)3.0 表面処理(グリップ)PVCコーティング
1本
1,780 税込1,958
翌日出荷

ポケットサイズのプラスチックガラススクレーパーです。シングルエッジのカミソリ刃。刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ替刃式です。色が写真と異なる場合があります。小さな削り取りや切断作業に最適です。ラベルや接着剤、乾燥した塗料など除去するために使用できます。
寸法(mm)40×50 材質(本体)プラスチック (ポリアセタール樹脂) 刃幅(mm)40 刃厚(mm)0.2 材質(刃)炭素鋼
1個
270 税込297
翌日出荷

安全キャップ付き。精密かつ緻密なカットが可能で、紙類の切抜やマスキングテープのカット、手芸などに最適な製品です。左右兼用。非磁性。持ち手が転がっていってしまうことがないよう設計されています。耐久性の高いナイロン製持ち手(人差し指のグリップ付き)。刃の交換に工具不要。
全長(mm)140 材質(本体)ポリアミド 質量(g)7.3 刃幅(mm)1.5 刃厚(mm)0.5 ハンドル長さ(mm)117 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

セット内容:ガラス・タイルスクレーパー、安全ガラススクレーパー。ソフトグリップ。替刃各5枚付き。握りやすいソフトグリップ仕様のスクレーパーセットです。
寸法(mm)ガラス&タイルスクレーパー:103×145、ガラススクレーパー:50×95 刃幅(mm)ガラス&タイルスクレーパー:約100、ガラススクレーパー:約40 材質(刃)炭素鋼
1パック
2,120 税込2,332
翌日出荷

安全のためのコントロールボタン付き。ブレード幅が本体幅より1.6mmずつ短いのでコーナーを傷つけません。ガラス、ミラー、フロントガラス、風よけから被覆物、塗料、ステッカーを剥せます。握りやすさと正確な操作性を追求した形状。
付属品替刃×5枚 全長(mm)128 質量(g)84 角度(°)ブレード:5 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素鋼
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

エスコガラス切
有鉛ガラスに最適です。カッティングヘッドは交換可能です。オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。オイル別売。適応ガラス:色ガラス、フロートガラス、模様ガラス。
仕様切断能力(距離換算)(m):10000 全長(mm)180 質量(g)42 板厚(mm)可能:3~6 材質(刃)カーバイト 材質(ハンドル)プラスチック 刃先角度(°)127 刃径(mm)Φ5
1本
13,000 税込14,300
翌日出荷

10枚入り。旧EA589CR-1・旧EA589C-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1・旧AH用替刃。先鋭(浅刃仕様)。刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
刃長(mm)53 刃幅(mm)19 ケース寸法(mm)64.3×25.8×14 刃厚(mm)0.63 質量(kg/本)3.4 全質量(g)42
1パック(10枚)
760 税込836
翌日出荷

トップマン[工具・金物]ポケットカッター
鋼線、鉄線などの切断に
材質刃:SK-5 寸法(mm)200 刃部硬度HRC59±1
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]ヘラ付カッターネジ式
便利な万能ヘラ付き
仕様ネジ式 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45~0.5
1個
379 税込417
8日以内出荷

便利な万能ヘラ付き
仕様ネジ式 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45~0.5
1個
439 税込483
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]ヘラ付カッターロック式
便利な万能ヘラ付き
仕様ロック式 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45~0.5
1個
379 税込417
8日以内出荷

便利な万能ヘラ付き
仕様ロック式 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45~0.5
1個
499 税込549
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]ツールフック対応ミニカッター
ツールフック対応
材質SK-85 寸法(mm)200
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]ボルトクリッパー
軟鋼線・銅線用
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]オートロックカッターL型3連続
替刃が連続3枚使用できる!
仕様L型 3連続 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45~0.5
1個
549 税込604
8日以内出荷

ツールフック対応
材質ステンレス鋼 寸法(mm)200
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]フォ-ルディングナイフ
ポケットサイズの折りたたみ式小型ナイフ
全長(mm)150 刃渡り(mm)60 折りたたみ寸法(mm)90
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]フォールディングナイフ
ポケットサイズの折りたたみ式小型ナイフ
仕様mini 全長(mm)150 刃渡り(mm)50 折りたたみ寸法(mm)90
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スライドボタンに指を置いている状態でも安全の為刃が自動で収納されます。丸みのある刃先構造なので安全。耐久性があります。刃は金属刃に比べ耐摩耗性が11倍。化学的不活性の刃で錆びない。刃の交換に工具不要。
仕様左右両利き用 全長(mm)152 材質(本体)ガラス繊維入りナイロン 質量(g)68 刃長(mm)65 刃幅(mm)12 刃厚(mm)1.3 材質(刃)セラミック
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

ピアノ線も切断できる強靭なカッター。 カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。
全長(mm)585 質量(g)2250 切断能力鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
1本
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング撤去ホルダー(13mm) ミズタニ 動画あり
シーリング、コーキングの撤去は外壁の補修ろ塗装に於いては、 重要な作業であるにもかかわらず、専用工具がないという不思議がありました。特に撤去作業で一番需要の多く負担がかかる「13mm幅」は刃先が簡単に折れてしまうという致命的な欠点がありましたので、その不便さを解消すべく、この度業界初の「0.7mm」刃厚とし、ハンドルホルダーもゴムクリップ式を採用、待望の使いやすいロングサイズが誕生しました。
用途シーリング・コーキング撤去用 全長(mm)190 タイプ撤去専用工具 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.7 関連資料(0.36MB)
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷

肥後守、最後の伝統工芸士が製造しています。
刃長(mm)40
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

昔ながらの肥後の守ナイフです。
用途木工工作、鉛筆削りなどに。 刃長(mm)75
1丁
3,698 税込4,068
4日以内出荷

肥後守、最後の伝統工芸士が製造しています。
刃長(mm)55
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷