ワイヤークリップ・アイボルト・アイナットの新着商品

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
強力型ワイヤークリップ (ステンレス製) エスコ
落とし鍛造加工しており、SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
材質SUS316
1個
765税込842
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロングビッグアイボルト (SUS/鍛造) エスコ
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
付属品六角ナット×1、丸ワッシャー×1材質SUS304
1個
1,750税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロングアイボルト (ステンレス製) エスコ
チェーン等の金具として使用可能
材質SUS304質量(g)18ねじ径M5使用荷重(kg)30サイズ(mm)A:26、B:50、D:5、E:13、F:M5
1本
955税込1,051
翌日出荷

ロングアイボルト (ステンレス製) エスコ
付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)材質SUS304ねじ長さ(mm)60
1本
1,200税込1,320
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイボルト (鍛造・亜鉛メッキ) エスコ
並目ねじ。
材質鍛造鋼(電気亜鉛メッキ)質量(g)5内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
1個
135税込149
翌日出荷

アイボルト (細目/SS400) エスコ
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
1個
625税込688
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アイボルト (細目/SS400) エスコ
大型機械の吊り下げ用に。
材質スチール(SS400)質量(g)560ねじ径M22×35表面処理生地リング内径(Φmm)45リング線径(Φmm)18
1個
2,820税込3,102
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイボルト (細目/SS400) エスコ
大型機械の吊り下げ用に。垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
1個
480税込528
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニクロ ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイヤークリップ
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質スチール表面処理ユニクロ
1個
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ワイヤークリップ
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
トラスコ品番687-6010材質SUS304サイズM3寸法A(mm)4寸法B(mm)21寸法C(mm)12
1個
619税込681
翌々日出荷