ターンバックル・シャックルの新着商品
「ターンバックル・シャックルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
材質S45C
質量(g)352
寸法L(mm)48
使用荷重(t)2
寸法B(mm)21
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)16
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
材質ブラケット:スチール (溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール (電気亜鉛メッキに粉体塗装)
質量(kg)1
寸法L(mm)71
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
寸法(mm)A:13、D:13.5、最小値:310
質量(g)623
ねじ径W1/2”
使用荷重(kg)240
最大値440mm
材質スチール (ユニクロメッキ)
寸法(mm)A:10、D:19、最小値:270
質量(g)637
穴径(Φmm)19
ねじ径W1/2”
使用荷重(kg)800
最大値440mm
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。ASTM F1145-05(2011) Type1 Class D に適合しています。
材質SUS316
寸法(mm)A:7.9、B:114.3、C:22.8、D:10.4、E:312.4 F:235、X:24.1、Y:252.9、Z:14.4、最小値:235
質量(g)235.8
ねじUNC5/16"
使用荷重(kg)362.8
最大値312.4
1本
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷