ターンバックルの新着商品

「ターンバックルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)A:13、D:13.5、最小値:310 質量(g)623 ねじ径W1/2” 使用荷重(kg)240 最大値440mm
1本
695 税込765
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール (ユニクロメッキ) 寸法(mm)A:10、D:19、最小値:270 質量(g)637 穴径(Φmm)19 ねじ径W1/2” 使用荷重(kg)800 最大値440mm
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。ASTM F1145-05(2011) Type1 Class D に適合しています。
材質SUS316 寸法(mm)A:7.9、B:114.3、C:22.8、D:10.4、E:312.4 F:235、X:24.1、Y:252.9、Z:14.4、最小値:235 質量(g)235.8 ねじUNC5/16" 使用荷重(kg)362.8 最大値312.4
1本
3,320 税込3,652
翌日出荷