防犯用品の新着商品

「防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

254件中 41~80件
取り付けに工具は不要。様々なブレーカーに対応。軽量のワンピース設計。コンパクトサイズの為、水平・垂直方向に取り付け可能。ステンレス鋼のつまみねじと歯の付いたあごは、回路ブレーカーのハンドルをしっかりと握るので、デバイスを安全に保つことができます。ステンレス鋼のつまみねじでブレーカートグルをしっかりと固定しロックアウトします。
適合ブレーカー:120/240V 材質ステンレス鋼、ブラックナイロン、ABS 寸法(mm)36×19×52 穴径(Φmm)鍵/8
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

バルブハンドルの意図しない開栓を防ぎます。
材質サーモプラスチック 寸法(mm)Φ115×42、バルブ:Φ45~76 質量(g)88 穴径(Φmm)鍵/8
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

耐火ナイロン構造。最大6個の南京錠が取り付け可能。修理や調整が行われている間、機器を非稼働状態に保ちます。
材質ナイロン 寸法(mm)41×10×174、シャックル径:最大7 穴径(Φmm)鍵/9 リング寸法(mm)25×64
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

頑丈で、こじ開けに強いスチール製。修理中や調整中の装置を操作不能状態に固定できます。機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。最高8人の係員が各々の鍵を開錠しないとこのハスプは外すことができません。
仕様南京錠許容数量:8個 材質スチール 質量(g)200 取付穴(mm)10×75 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)75×25 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)60×168×10
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。アルミニウム製で火花が出にくいです。6重ロックアウト。複数の管理者による鍵管理が可能です。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。
材質アルミニウム 穴径(Φmm)7
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいロックアウトポイントに最適。本体の前後に1個ずつ南京錠が取付けられます。取り付けた南京錠の鍵を別々に保管することで、鍵の安全性が高まります。
仕様許容数量:2個 材質(本体)プラスチック 質量(g)27 取付穴径(Φmm)7 材質(ツル)スチール ツル径(Φmm)4 クリアランス(縦×横)(mm)33×26 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)57×42×30
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。6重ロックアウト。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。
材質スチール 穴径(Φmm)7
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃、使用湿度環境:0~85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz ~ 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。
寸法(mm)カメラ:212×82×H98、モニター:255×34× H204 ブラック 質量(g)カメラ/560、モニター/690 電源(カメラ)9V/2000mA、(モニター)5V/2000mA 消費電力(mA)カメラ/1800、モニター/最大1050 解像度録画:(FHD)1920×1080、(HD)1280×720 画素数200万画素 照射距離(m)赤外線/10 フレームレート10FPS 無線距離(m)(到達)200
1セット
53,800 税込59,180
翌日出荷

鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
仕様同一キー 寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0 ブラック 材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製) ワイヤー長(mm)900 材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆 本体幅(mm)41 ケーブル径(Φmm)5.2
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

鍵2本付き。開錠した状態で鍵を抜くことができます。
仕様同一キー 材質(本体)真鍮+樹脂被覆 ワイヤー長(mm)750 材質(ケーブル)スチール+樹脂被覆 本体幅(mm)29.3 ケーブル径(Φmm)4
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

鍵2本付き。自転車やミニバイクなどの盗難防止に。種類の異なるバイク・自転車錠と共に数箇所つけることも防犯対策のひとつです。使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです開錠した状態で鍵を抜くことができます。
寸法(mm)A:5.2、B:900.0、C:6.4、D:41.0、E:31.0 ブラック 材質(本体)真鍮+樹脂被覆(内部バネはステンレス製) ワイヤー長(mm)900 材質(ワイヤー部)スチール+樹脂被覆 本体幅(mm)41 ケーブル径(Φmm)5.2
1個
2,660 税込2,926
4日以内出荷

4シリンダー。鍵2本付き。本体ラミネート保護カバーは樹脂製。
材質ハードスチール 幅(mm)34 全長(mm)48 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)14×13
1個
980 税込1,078
翌日出荷

鍵2本付き。ケーブルやチェーン用のカギとして最適です。4ピリタンブラーシリンダーでピッキングがしにくくなっています。シャッフルガードプロテクターが切断しにくくしています。開錠している間、鍵はパドロックに付いたままになっています。
材質ハードスチール 幅(mm)40 質量(g)280 ツル径(Φmm)11 クリアランス(縦×横)(mm)24×11
1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

鍵2本付き。TASロック(アメリカ税関認定品)。
材質本体・ツル:スチール 幅(mm)33 ツル径(Φmm)3 クリアランス(縦×横)(mm)16.8×10.8
1個
1,850 税込2,035
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル 付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10) 寸法(mm)Φ109.9×81 質量(g)374 消費電力(W)最大 5.6 (PoE) 対応最大ユーザーアクセス数:6 撮影範囲垂直/56°、水平/106° 防塵防水性能IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 動作温度(℃)-40~60 口径(最大)F1.6 デジタルズーム16倍 照射距離(m)赤外線/最大30 走査方式プログレッシブ 湿度範囲(%)95 (RH)以下
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル 寸法(mm)206.6×205×44.5 質量(g)936 入力ビデオ映像:4チャンネル 互換性ONVIF(T/S/G) 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)10~93 USBポートUSB2.0×2 ディスプレイモード4分割
1個
91,500 税込100,650
4日以内出荷

鍵2本付き。鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
材質本体・シリンダー:真鍮 材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数箇所を1つの鍵で管理できます。鍵2本つき。
材質本体・シリンダー:真鍮 材質(ツル)ハードスチール (メッキ仕上)
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首輪やリードに簡単装着。夜のお散歩事故防止に
材質シリコン 電源CR2016×2 連続使用時間約15時間
1個
689 税込758
3日以内出荷

首輪やリードに簡単装着。夜のお散歩事故防止に
材質シリコン 電源CR2016×2 連続使用時間約15時間
1個
689 税込758
3日以内出荷

首輪やリードに簡単装着。夜のお散歩事故防止に
材質シリコン 電源CR2016×2 連続使用時間約15時間
1個
689 税込758
3日以内出荷

鍵は付属しません。バルブ操作ハンドルを覆い囲むことで誤作動を防止します。中央部分をカッターなどで切り取ることにより、軸が突き出ているタイプにも取り付けることができます。本体は耐薬品性、電気絶縁性があります。バルブロックアウト。
材質サーモプラスチック 穴径(Φmm)鍵/8 使用温度範囲(℃)-46~177 耐熱温度(℃)177 (使用温度範囲:-46~177)
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
材質ワイヤー(ケーブル):スチール (プラスチックコート) 寸法(mm)70×28×68 穴径(Φmm)鍵/8 ワイヤー寸法(Φmm×m)4×1.83
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル 付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 ) 寸法(mm)Φ70×165 質量(g)374 消費電力(W)最大 5.1 (PoE) 対応最大ユーザーアクセス数:6 防塵防水性能IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン) 動作温度(℃)-40~60 口径(最大)F1.6 デジタルズーム16倍 照射距離(m)赤外線/最大30 走査方式プログレッシブ プライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン) イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T) 湿度範囲(%)95 (RH)以下
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

スイベル式。先にリングが付いており、簡単に小物を付けることができます。大型で頑丈なボートスナップは、ベルトループやバッグのストラップに簡単に取り付け可能。スプリング式のゲートは軽い力で開閉可能。
材質スチール (ニッケルメッキ) 全長(mm)82 リング内径(Φmm)38 開口幅(mm)35
1個
640 税込704
翌日出荷

強度・耐久性・柔軟性に優れたステンレススチール製。黒色スプリットキーリング付き。目立ちにくい黒色仕上げで、ロープロファイル用途に最適。
材質ステンレス 全長(mm)75 リング内径(Φmm)31 開口幅(mm)8
1個
880 税込968
翌日出荷

番号可変式(4桁ダイヤル式)。屋外使用可。コンパクトにカギを収納。ワンタッチ開錠。賃貸住宅、デイサービス等の鍵管理に。伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。暗証番号設定時にシャックルが誤った方向に回らないようにピンを打ち込んでいます。シャックルを回す方向をラベルで表示。屋外で使用しても剥がれない仕様です(日本製耐水ラベル使用)。
材質シャックル:スチール(焼き入れ処理) 幅(mm)75 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外寸(mm)75×22×H145 内寸(mm)36.5×13.5×H80 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)40×40
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

プッシュボタン式。番号設定不可。クロムメッキ仕上。
仕様開錠番号桁数/4桁 幅(mm)40 全長(mm)72 材質(本体)亜鉛合金 ボタン数10個 (1~10まで) 材質(ツル)真鍮 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)22×23
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

セーフラン安全用品ワイドダイヤル錠
番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。吊長タイプでの幅広い用途でご使用いただけ便利です。数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!。【番号設定方法】。錠が開いている状態で、右側のつまみを時計回りに90度回します。90度回した状態のまま、ダイヤルを希望の番号に合わせます。右側のつまみをを元の位置に戻すと、番号が設定されます。
材質亜鉛合金 質量(g)210 寸法(m)吊り径:Φ7 サイズ(mm)148×65 取扱説明書(3.96MB)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか5インチの小さなベビーモニター。お部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能。200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画。音声検知機能付き。カメラ・モニター間で通話可能。赤外線モードで夜間に対応
用途・赤ちゃんの見守りに。・子ども部屋の見守りに 仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応 内容1セット 本体質量(g)280 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態 解像度入力:1920×1080(2MP) 保証期間1年 ディスプレイサイズ(目安)5インチ
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

車や動物、人などといった熱を持ったものを検知すると通知・録画を行うことができるTrue Detect機能を搭載。通知・録画の他にスポットライトを点灯したり、内蔵されたスピーカーでサイレンを鳴らして侵入者を威嚇することもできます。カメラにマイクとスピーカーが内蔵されているので、手元で映像を確認しながらカメラの前にいる人とリアルタイムで会話することができます。
仕様サイレン&ライト:手動・自動操作どちらも可能 付属品取付器具一式 (スタンド、ネジ、プラグ)、カメラバッテリー一式 センサーPIR/True Detect 最大8mの熱感知 対応[屋内・屋外]両用設計(庭・駐車場・店舗前などに最適 バッテリー8,700mAh充電式リチウム(USB-C) 視野角110 防塵防水性能IP66(雨・雪・暑さに対応) 画質4K Ultra HD(3840×2160) 使用範囲(m)音声/最大5 RoHS指令(10物質対応)対応 視認距離夜間/最大40m(白黒)、20m(カラー) 音声マイク・スピーカー内蔵(2-Way) 動作温度範囲(℃)マイナス30~50
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

AllSecure4Kカメラ用の交換・追加用充電式バッテリー(リチウムイオン電池)です。カメラ本体のバッテリー切れ時に交換することで、継続的にワイヤレス監視を可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

カメラ天面にソーラーパネルがあり、太陽光充電を 行いながらカメラを稼働させることができます。 充電の手間から解放され、地球にも優しい次世代の防犯カメラです。
寸法(mm)84 × 58 × 107 質量(g)253 センサーPIR/True Detect 最大8mの熱感知 機能サイレン:あり、暗視/あり、赤外線暗視 記録媒体MicroSDカード(16GBカード付属) バッテリー充電式5200mAhリチウム電池 解像度2K QHD(2560 × 1440) 視野角カメラ/120度 超広角 RoHS指令(10物質対応)対応 視認距離夜間/白黒最大10m 音声マイク・スピーカー内蔵(双方向) Wi-Fi2.4GHz(無線範囲最大20m)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

最大8台のWiFiカメラをレコーダー1台で一括管理できるシステムを採用し、面倒な配線工事を一切不要とする100%ワイヤレス設計。
付属品マウス、HDMIケーブル、電源アダプター、イーサネットケーブル、カメラバッテリー、USB Type-C to Cケーブル、MicroSDカード(128GB)、ステッカー、説明書 出力録画/HDMI(4K対応) 対応OSiOS、Android、MacOS、Windows 接続方式無線(Wi-Fi) 対応ハードドライブ:USB経由で最大5TBの追加ストレージに対応 解像度ディスプレイ/最大4K 保証期間2年間 サイズ(mm)幅110×奥行き110×高さ205 使用範囲(m)無線:通常15/最大30 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2ポート microSDカード最大128GBまで対応
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。8種ロックアウト。複数の管理者による鍵管理が可能です。
材質アルミニウム 全長(mm)150 質量(g)45 穴径(Φmm)鍵/7 リング径(Φmm)大/Φ37、小/Φ25
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ビニールコート付き。南京錠等を取付けてご使用下さい。スチール製ワイヤーケーブル。
材質スチール 全長(mm)1800 質量(g)250 ケーブル径(Φmm)6
1本
2,100 税込2,310
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715 セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
特価
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 外形寸法(mm)カメラ:71×68×188 電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー 本体質量(g)440 サイズ(inch)7インチモニター 有効画素数300万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[録画機]録画機本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32 記録媒体MicroSD(128GBまで) 解像度水平:73度 保証期間1年 焦点距離(mm)レンズ/3.6 無線通信方式機器間WiFi 照射距離(m)(赤外線/ホワイトLED)20/10
1セット
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ4台)。見通しで最大300mまで送受信可能。カメラ最大4台まで増設可能。防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能。デジタルズーム機能搭載。長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(4台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 周波数帯域(MHz)2406~2475 視野角垂直約45°、水平約85° 防塵防水性能あり(IP66) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 通信距離(m)(最大)300/見通し イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ3台)。見通しで最大300mまで送受信可能。カメラ最大4台まで増設可能。防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能。デジタルズーム機能搭載。長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(3台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 周波数帯域(MHz)2406~2475 視野角垂直約45°、水平約85° 防塵防水性能あり(IP66) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 通信距離(m)(最大)300/見通し イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷