防犯用品の新着商品
「防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで
1セット
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで
1セット
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで
1セット
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで
1セット
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで
1セット
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで
1セット
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)。フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで
1セット
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
1セット
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
1セット
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
ワイヤレスシステム。一つの筺体内に検知電極、送信ユニット、報知ブザーを内蔵し、漏水を検知すると。電波で受信機に検知信号を伝えると同時に報知音の鳴動でお知らせします
用途送信機
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。 8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。 同時再生:最大でカメラ4台†の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。 リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。 H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。 ONVIF準拠**:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。 HDDインターフェース(最大10TB)△:最大10TB(動画720日分*)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。 双方向オーディオ:映像を確認しながら双方向に会話をすることが可能です。
仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:CE、FCC●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下)機能:なし●デジタルズーム倍率:48倍●パン(左右)機能:なし●光学ズーム倍率:1倍●最大同時アクセス数:10●本体サイズ(D):60.2mm●本体サイズ(H):159.9mm●本体サイズ(W):71.92mm●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●音声機能:あり
タイプ屋外タイプ
本体質量(g)492
有効画素数500万画素
最大消費電力(W)6.7
解像度2560×1920
セキュリティID、パスワード
RoHS指令(10物質対応)対応
画像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
EX-SDI最高画質400万画素対応!。EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。プライバシーマスキング機能搭載。モーション機能搭載
形状BOX型
色黒
容量1台
質量(g)325
電源DC12V / 約300mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5
レンズCSマウント
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
解像度400万画素
使用場所屋内
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ
赤外線ライト無
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
用途自宅周辺の監視。オフィス周辺の監視。駐車場の監視。室内の監視。作業状況の記録。など
セット内容カメラ本体、電源アダプター、取扱説明書、マイクロSDカード(128GB)
形状バレット(砲弾)型
保証期間1年
画素数300万画素
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
microSDカード128GB付属
EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時
仕様赤外線LEDなし
形状小型
色黒
容量1台
質量(g)約200※取付金具含む
電源(V)DC12/約300mA
規格【信号】HD-SDI/EX-SDI
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含む
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度録画:400万画素
保証期間1年
使用場所屋内用
画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセットで録音することが可能になります。マイク部のクリップを利用すれば簡単取付け。
用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の録音に
ケーブル長(m)10
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.9
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。
付属品ねじ×3本、アンカー×3本
質量(g)約330
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)
消費電力(W)最大2.8
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)
機能デイ・ナイト:オート/色/B&W
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167
照度(Lx)撮影:(色)0.02
防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)
S/N比65dB未満
補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)
照射距離(m)赤外線:最大25
画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°
映像出力BNC.J×1
内蔵マイクあり
イメージセンサーCMOSセンサー
ワイヤレス見通し100mタイプ 注意:別途送信機が必要
用途10CH
仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25Aa接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用可能周囲温度(℃):-10~+50(結露なきこと)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」
材質外観:樹脂(ホワイト)
質量(g)1,300
寸法H(mm)170
消費電力(W)6
寸法D(mm)54
配線接続端子式
入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)
寸法W(mm)240
機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能
消費電流(mA)350
受信可能距離約100m(見通し距離)
スピーカー量:可変式(無音~約80dB)
設置場所屋内・壁掛け式
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ワイヤレス見通し101mタイプ 注意:別途送信機が必要
用途20CH
仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」
材質外観:樹脂(ホワイト)
質量(g)2,000
寸法H(mm)340
消費電力(W)6
寸法D(mm)54
配線接続端子式
入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)
寸法W(mm)240
機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能
消費電流(mA)400
受信可能距離約100m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
スピーカー量:可変式(無音~約80dB)
設置場所屋内・壁掛け式
液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
200万画素防水型ワイヤレスカメラ4台、モニター1台セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能
付属品カメラ4台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書
質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37
レンズ4mm F2.3
機能録画:スケジュール、動体検知、手動
記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB
解像度モニター画面:1024(H)×600(V)
画素数200万画素
モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性カメラ:IP66
最低被写体照度(Lux)3
照射距離(m)赤外線:最長約20
モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
付属品防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本
レンズ2.8mm
機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
視野角約100°
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップUSBドライブ
防水性カメラ:IP66
圧縮方法H.265/H.264/H.264H
照射距離(m)赤外線:最長約25
フレームレート1~15fps
映像出力HDMI、VGA
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
200万画素防水型ワイヤレスカメラ2台、モニター1台セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能
付属品カメラ2台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書
質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37
レンズ4mm F2.3
機能録画:スケジュール、動体検知、手動
記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB
解像度モニター画面:1024(H)×600(V)
画素数200万画素
モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性カメラ:IP66
最低被写体照度(Lux)3
照射距離(m)赤外線:最長約20
モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
200万画素防水型ワイヤレスカメラ3台、モニター1台セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能
付属品カメラ3台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書
質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37
レンズ4mm F2.3
機能録画:スケジュール、動体検知、手動
記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB
解像度モニター画面:1024(H)×600(V)
画素数200万画素
モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性カメラ:IP66
最低被写体照度(Lux)3
照射距離(m)赤外線:最長約20
モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
1セット
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷